絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • エスコ(100)
  • SIEMENS(29)
  • 三菱電機(18)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 冨士端子工業(10)
  • エナジーサポート(9)
  • 日東工業(6)
  • テンパール工業(5)
  • サトーパーツ(4)
  • 河村電器産業(4)
  • BUSSMANN(4)
  • ELPA(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • オーム電機(1)
  • カメダデンキ(1)
定格電圧(V)
  • AC115(1)
  • AC500(1)
  • AC/DC600(1)
  • DC24(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

遮断 :「A7」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から71日以内出荷
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
119税込131
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
SHヒューズ ヒューズリンク 富士電機SHヒューズ ヒューズリンク富士電機
339,800税込373,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)273種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)200000リード線
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
高圧機器 富士電機高圧機器富士電機
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
消防法準拠 耐熱栓形ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機消防法準拠 耐熱栓形ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機
689税込758
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
耐熱遮断容量(kA)AC250V 100
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
高圧真空遮断器 HAシリーズ 富士電機高圧真空遮断器 HAシリーズ富士電機
499,800税込549,780
1個
51日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断