絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 河村電器産業(1,836)
  • Panasonic(パナソニック)(1,045)
  • SIEMENS(567)
  • テンパール工業(444)
  • 三菱電機(390)
  • 日東工業(355)
  • LITTELFUSE(292)
  • エスコ(205)
  • 冨士端子工業(155)
  • シュナイダーエレクトリック(149)
  • 内外電機(136)
  • RS PRO(119)
  • 音羽電機工業(110)
  • 富士電機(100)
  • BOURNS(83)
  • BUSSMANN(81)
  • ABB(80)
  • COOPER BUSSMANN(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • サーキットホルダ IDEC(和泉電気)

    サーキットホルダ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRARシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRARシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLTシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    (レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷から46日以内出荷
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
    仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    179税込197
    1箱(5個)
    当日出荷から28日以内出荷
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
  • NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    23日以内出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他
  • NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRPFシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1パック(10個)
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • NRLY1000シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY1000シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    26日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLR2000シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2000シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRBM1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    26日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRAS3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,098税込3,408
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    25日以内出荷から51日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    23日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1V-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1V-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    26日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-16F-シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-16F-シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    23日以内出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断