絞り込み
定格電圧(V)
  • 15(3)
  • 30(9)
  • AC220(2)
  • AC230(1)
  • DC6(3)
  • DC9(1)
  • DC13.2(1)
  • DC16(2)
  • DC24(2)
  • DC28(1)
  • DC60(7)
  • DC63(1)
  • DC72(3)
ブランド
  • BOURNS
  • 河村電器産業(1,836)
  • Panasonic(パナソニック)(1,045)
  • SIEMENS(567)
  • テンパール工業(444)
  • 三菱電機(390)
  • 日東工業(355)
  • LITTELFUSE(293)
  • エスコ(205)
  • 冨士端子工業(155)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(149)
  • 内外電機(136)
  • RS PRO(119)
  • 音羽電機工業(110)
  • 富士電機(100)
  • BUSSMANN(81)
  • ABB(81)
  • COOPER BUSSMANN(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A

    BOURNS
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A

    BOURNS
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A

    BOURNS
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1210

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    仕様動作電流 = 4A定格電圧 = 6V動作時間 = 1s保持電流 = 2A電流 Max = 100 A長さ = 3.5mm高さ = 1.6mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 85mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V dc SF-1206S050-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V dc SF-1206S050-2

    BOURNS
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電流 = 500mA。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2

    BOURNS
    839税込923
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2

    BOURNS
    829税込912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc BOURNS

    Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc

    BOURNS
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)24DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35サイズ(mm)1×0.52×0.35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3.15A, 24V dc SF-0603F315-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3.15A, 24V dc SF-0603F315-2

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603F050-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603F050-2

    BOURNS
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 50V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.8mm本体高さ = 0.45mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206F400-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206F400-2

    BOURNS
    1袋(10個)
    取扱停止中
    UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-1206Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 24V dc溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A

    BOURNS
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85A

    BOURNS
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 12.6s保持電流 = 1.85A長さ = 15.18mm高さ = 21.18mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 190mΩ電力損失 = 2.1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A

    BOURNS
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.2A 60V 0.55A 1812

    BOURNS
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
    仕様動作電流 = 1.2A動作時間 = 3s保持電流 = 0.55A長さ = 5.44mm高さ = 1.09mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大10定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35A

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 40Ω最大抵抗 = 60Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 44Ω最大抵抗 = 66Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.3A 60V 0.65A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.3A 60V 0.65A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1.3A動作時間 = 5.3s保持電流 = 0.65A長さ = 9.7mm高さ = 15.2mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.27Ω最大抵抗 = 720mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 13.2V 0.75A 1812

    BOURNS
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 0.2s保持電流 = 0.75A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.11Ω最大抵抗 = 450mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A

    BOURNS
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.3A 15V 0.1A 0805 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.3A 15V 0.1A 0805

    BOURNS
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    仕様動作電流 = 0.3A定格電圧 = 15V動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805シリーズ = MF-PSMF電流(A)最大40定格電圧(V)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 72V 1.35A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 72V 1.35A

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 9.6s保持電流 = 1.35A長さ = 12.26mm高さ = 18.26mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 300mΩ電力損失 = 1.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 30A 28V dc BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 30A 28V dc

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Bourns NRシリーズミニブレーカ. 製品説明: Bourns NR AタイプとNR Cタイプのミニブレーカは、家庭用電化製品で使用されるリチウムポリマーと角柱セル用に過熱及び過電流の保護機能を備えています。 ミニブレーカの耐腐食特性は最適化されています。 NR AシリーズとNR Cシリーズでは、トリップ温度が異なります。 この画期的なミニブレーカを使用すれば、バッテリ寿命が長くなり、引き出し電流値が高くなり、充電時間が短くなります。. 特長と利点: 最小のボディ寸法 NR-Aシリーズは高電流タイプです。 NR-Cシリーズは低電流タイプです。 過熱及び過電流に対する保護 異常で過剰な電流値を即時に制御します。 幅広い温度オプション. 製品用途情報: ノートPCやタブレットPC、スマートフォンや携帯電話用の電子セル保護
    仕様動作電流 = 30A長さ = 4.8mm高さ = 0.89mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 銅合金最大抵抗 = 15mΩシリーズ = NRmm電流(A)最大12定格電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 2018 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 2018

    BOURNS
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント
    仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4A

    BOURNS
    629税込692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0805 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0805

    BOURNS
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. MF-PSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 3A 3121

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 5.2A動作時間 = 5s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.6mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 75mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 3121℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大20定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 60V 0.9A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 60V 0.9A

    BOURNS
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 7.2s保持電流 = 0.9A長さ = 11.7mm高さ = 16.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.14Ω最大抵抗 = 470mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812

    BOURNS
    819税込901
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 230mA 230V 0.11A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 230mA 230V 0.11A

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CMF-SDPシリーズ. プラスチック製ハウジング内に2つの抵抗一致PTCを収容 少ない抵抗値許容差 RoHS対応
    仕様動作電流 = 230mA動作時間 = 0.04s保持電流 = 0.11A長さ = 8.75mm高さ = 10.2mm幅 = 7.2mm最大抵抗 = 35Ω動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 8.75 x 7.2 x 10.2mm電流(A)最大4.6定格電圧(V)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 9V 0.2A

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    仕様動作電流 = 500mA定格電圧 = 9V動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 40 A長さ = 2.3mm高さ = 0.85mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.65Ω最大抵抗 = 3.5Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃電流(A)最大40定格電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A

    BOURNS
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11A

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断