絞り込み
定格電圧(V)
  • AC50(1)
  • AC250(25)
  • DC50(1)
ブランド
  • BULGIN
  • 河村電器産業(1,836)
  • Panasonic(パナソニック)(1,045)
  • SIEMENS(566)
  • テンパール工業(444)
  • 三菱電機(390)
  • 日東工業(355)
  • LITTELFUSE(293)
  • エスコ(205)
  • 冨士端子工業(155)
  • IDEC(和泉電気)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(150)
  • 内外電機(136)
  • RS PRO(119)
  • 音羽電機工業(110)
  • 富士電機(100)
  • BOURNS(83)
  • BUSSMANN(81)
  • ABB(81)
  • COOPER BUSSMANN(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO. パネル取り付け及びスナップフィットヒューズホルダです. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリ PC2 で、 x 20 mm のヒューズに対応するように特別に設計され、バヨネットキャップ ドライバリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点. ・保護カテゴリ PC2 ・ヒューズのサイズは x 20 mm ・バヨネットキャップ ドライバリリース ・コンタクトは黄銅製、銀めっき ・ポリエステル製ボディ、ナイロンキャップ、ガラス繊維入りナイロン製ナット ・ポジティブロック動作 ・隣接して取り付け可能
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A FX, 250V ac

    BULGIN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)16
  • ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac BULGIN

    ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac

    BULGIN
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
    仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 25mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGIN

    インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac

    BULGIN
    9,698税込10,668
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 50V ac BULGIN

    インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 50V ac

    BULGIN
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズ径 = 6.3mm定格電圧(V)AC50定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac BULGIN

    ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac

    BULGIN
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
    仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3Aインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac BULGIN

    ベース取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A, 250V ac

    BULGIN
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    BULGIN'オープン型、標準. オープン型ヒューズホルダ 1穴ねじ固定 回転防止ペグ
    仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 13A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGIN

    インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac

    BULGIN
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGIN

    インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac

    BULGIN
    5,398税込5,938
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10
  • 基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL認定部品、CSA認定、SEMKO. 'タッチプルーフ'. 5 x 20mmヒューズ用 BS3042規格テストに準拠する完全タッチプルーフコンタクト 確実なロック操作を実現する成形バヨネットフィット 基板ピン(1 x 0.5 x 4.3長)は10mmピッチ UL94V-O適合のボディとナイロンキャップ
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮mm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac BULGIN

    基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A, 250V ac

    BULGIN
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    BULGIN'、低プロファイル. 5 x 20mmヒューズ用 基板実装 りん青銅、すずめっきのPCスピル UL94V-0適合のガラス繊維入りナイロンベース
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    UL / VDE / CSA / IMQ. Bulgin キャプティブドロワヒューズホルダ. Bulginのこのキャプティブドロワヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 このキャプティブドロワヒューズホルダは、 5 x 20 mm ヒューズ用に設計され、カテゴリ PC3 の耐衝撃性を備えています。ドロワをキャプティブ式にしているため、さらに柔軟性が高く、使い勝手が優れています。. 特長. 保護カテゴリ:PC3 ヒューズサイズ:5 x 20 mm キャプティブドロワ ドロワにスペアヒューズを収納可能 1.0 、 1.5 、 2.0 、 3.0 mm のパネル厚に対応 コンタクト材質:錫メッキ真鍮 ヒューズクリップりん青銅、ニッケルめっき 本体材質:ナイロン
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. Bulgin パネル取り付けねじキャップ IP68 ヒューズホルダ. Bulginのこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 これらの防接触パネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリPC2に準拠し、IP68等級の密閉パネル構造を備えています。5 x 20 mmサイズのヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリースを備えています。. 特長. パネルシールの保護等級:IP68 保護カテゴリ:PC2 ヒューズサイズ:5 x 20 mm ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリース 銀めっき黄銅製コンタクト ポリエステル製ボディ / ナイロンキャップ / ガラス繊維入りナイロンナット
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A FX, 250V ac

    BULGIN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    密閉性を維持するため、接続タグの位置を調整しないこと. ねじキャップ、パネル/バリアシールド. ヒューズキャリアを取り外した場合でもヒューズホルダはパネルに対してシールド 屋外やポータブル機器に最適 大型のリブ付きキャリアにより、手袋を着用した状態でも容易に取り外し可能 IP66定格 保護: PC1 ガラス/ナイロンボディ
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 13A FX, 250V ac

    BULGIN
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    UL. ねじキャップ
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC2mmUL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    5,398税込5,938
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銀メッキ-真鍮mmUL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 6.3A FX, 250V ac

    BULGIN
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    「 Bulgin 」ねじキャップ、フィンガーリリース. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは保護カテゴリ PC1 です。 5 x 20 mm サイズヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ハンドリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点:保護カテゴリ PC1。ヒューズのサイズは 5 x 20 mm。ねじキャップ / ハンドリリース。黄銅、銀、又はスズめっきコンタクト。ガラス繊維入りナイロン製ボディおよびナット、ナイロンキャップ
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO. BULGINタッチプルーフスナップ取り付け、バヨネットキャップ. ドライバを利用したバヨネットロックタッチプルーフリリースのスナップ取り付けパネル固定ヒューズホルダ. パネル切抜き12.8 O x 11.94 mm AF フィンガープロテクション: PC2 UL94V-0仕様ポリエステル製ボディ
    仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしシリーズ = FXmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A, 250V ac BULGIN

    パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 16A, 250V ac

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250V ac。極数 = 1P。インジケータ付 = なし。端子タイプ = はんだmm。UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. BULGIN IP67 ねじキャップ 保護カテゴリPC2 6.3 mm x 32 mm. 保護カテゴリ: PC2 高温熱可塑樹脂ボディ UL94-VO準拠のボディ / キャップ パネルの切り抜き部: 16O x 14.4 mm (AF)、16O x 17.3 (RA)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入 BULGIN

    インラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入

    BULGIN
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269アズワン品番65-8055-40
  • インラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入 BULGIN

    インラインヒューズホルダ 10A 250V ac 1箱 300個入

    BULGIN
    199,800税込219,780
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    Bulgin のインライン密閉型ヒューズホルダのサイズは 5 x 20 mm です。ねじ終端となっています。動作温度: -20 → +90 ℃ 1 mm 2 の導体ケーブルに対応
    仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●インジケータ付:なし●端子タイプ:ねじ●コード番号:204-8118アズワン品番65-8068-35
  • Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V BULGIN

    Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V

    BULGIN
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質(本体)PETタイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250キャップタイプスロット定格電流(A)10材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ヒューズカバー BULGIN

    Bulgin ヒューズカバー

    BULGIN
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    取付方式パネル取付材質(プレート)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm  250V BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm  250V ac BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質(本体)PET種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット定格電流(A)16材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm  250V BULGIN

    Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm 250V

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ガラス繊維入りナイロン種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズFX0416定格電圧(V)250定格電流(A)13材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin インラインヒューズホルダ BULGIN

    Bulgin インラインヒューズホルダ

    BULGIN
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電流(A)10保護クラスPC1RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断