8ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,393件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRARシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRARシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器) テンパール工業

    漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
    用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

    三菱電機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W、1Φ3W定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXP

    LITTELFUSE
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業

    箱入りモータブレーカ MBC

    河村電器産業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源表示パイロットランプ付
    付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業

    漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • ヒューズホルダー ELPA

    ヒューズホルダー

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(溶断表示付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様溶断表示付き材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ使用電圧(V)AC100~250色(本体)透明
  • 端子カバー スリムブレーカ用 日東工業

    端子カバー スリムブレーカ用

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10Hセット内容20コ入
  • ブレーカ用取付爪 Panasonic(パナソニック)

    ブレーカ用取付爪

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1セット(2個)
    欠品中
    適合サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ用適合機種サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ
  • コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト漏電ブレーカSHE型

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
  • 200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)

    200V赤ラベル

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1セット(4枚)
    当日出荷
    仕様200V色赤
  • ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ネジ式

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10締付トルク0.7N・m以下(ナット)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・CSA規格推奨適合工具マイナスドライバー端子金具ハンダ付用端子取付板厚(mm)3.5(MAX)ナット二面幅(mm)16リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC1500
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。
    定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021506.3MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021506.3MXP

    LITTELFUSE
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    色ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • 表面取付用端子カバー(RTC) 三菱電機

    表面取付用端子カバー(RTC)

    三菱電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
    付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズキャリアです。適合F-7170適合本体F-730材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電ブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(自家用発電連系用)

    河村電器産業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • 250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 0298250.ZXEH LITTELFUSE

    0298250.ZXEH

    LITTELFUSE
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298125.ZXEH LITTELFUSE

    0298125.ZXEH

    LITTELFUSE
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)125遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0298060.ZXB LITTELFUSE

    0298060.ZXB

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)60遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ 日東工業

    GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断