6ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,393件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    欠品中
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP

    LITTELFUSE
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
  • サンダーブロッカーシリーズ【電源用】 昭電

    サンダーブロッカーシリーズ【電源用】

    昭電
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
    用途電源・通信用
  • スーパーラピッドヒューズCR2L(S) 富士電機

    スーパーラピッドヒューズCR2L(S)

    富士電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
  • サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【電源用】

    昭電(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。適合F-7170材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧600V-30A定格電圧(V)600定格電流(A)30端子ねじM4×8(セムスネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm端子金具ネジ締付端子(M4)色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500極数(P)1耐電圧(V)AC2500 (1分間)
  • 漏電ブレーカ(JIS互換性形) 河村電器産業

    漏電ブレーカ(JIS互換性形)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
    用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線無
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)AC250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線無サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
  • 埋込取付枠(安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠) Panasonic(パナソニック)

    埋込取付枠(安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
    用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用商品番号BS80
  • パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    パネル取付用標準ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    ¥498税込¥548
    1個
    4日以内出荷
    標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
    適合標準ガラス管ヒューズ定格15A 250VAC接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)20×44
  • ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機

    安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
    仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
  • ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用テスター

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)

    盤用避雷器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
  • 栓形ヒューズ 充電部保護カバー 富士電機

    栓形ヒューズ 充電部保護カバー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
    適合栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用色透明材質(本体)合成樹脂燃性難燃性
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 低圧遮断器NV63-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CVF仕様

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷探くん (携帯型雷探知器) DANNO(ダンノ)

    雷探くん (携帯型雷探知器)

    DANNO(ダンノ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    雷の接近を素早く探知!「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。
    用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー、野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ、学校行事・お祭り・コンサート等の野外イベント質量(g)約65(電池含む)探知能力最大約40km警報の表示3段階表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)5.5×8.6×1.6
  • 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 3.15A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 3.15A EM 1袋 10個入

    日本製線
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-329形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)3.15コード353-329アズワン品番65-8094-82溶断速度M
  • PC-6用オプション品 エナジーサポート

    PC-6用オプション品

    エナジーサポート
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非限流形
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    適合規格CE、UL適合なし
  • 漏電ブレーカ ZCS-F 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZCS-F

    河村電器産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
    付属品端子カバー2個寸法(mm)20×70×50質量(kg)0.1外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC100-200接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線無サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 分岐ブレーカ 東芝ライテック

    分岐ブレーカ

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクトになります。
  • 低圧遮断器NV30-FA仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV30-FA仕様

    三菱電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02393.15MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02393.15MXP

    LITTELFUSE
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源カットリレー TOA

    電源カットリレー

    TOA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断