5ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,393件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数2
  • 電圧引きはずし装置 三菱電機

    電圧引きはずし装置

    三菱電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • カバースイッチ CS 河村電器産業

    カバースイッチ CS

    河村電器産業(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単投表面式・圧着端子型
    タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
  • 0298200.ZXEH LITTELFUSE

    0298200.ZXEH

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機

    電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
    接続方式表面形フレーム(AF)50
  • ヒューズホルダー マル信無線電機

    ヒューズホルダー

    マル信無線電機(7件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    種類ヒューズホルダ
  • ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ

    ダクト取付カナグS-18

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷
    制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
    仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
  • 低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-CVF仕様

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー用パッキン 三桂製作所

    ブレーカー用パッキン

    三桂製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(6個)
    当日出荷
    ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止、およびケーブルを保護します
    材質NBR色黒
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1面
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • 積算電力計取付板 未来工業

    積算電力計取付板

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
    仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(13件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
    適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型 日本防災スキーム

    感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型

    日本防災スキーム
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー。震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断。30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます。アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能。通電遮断テスト機能を追加。業界初30秒ごとのタイマー付。取付け簡単誰でも取り付けられる。作動も正確。メンテナンス不要
    機能地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)外径(mm)約W50×D33 ×H60色調ホワイト
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • 雷探くん 日辰電機製作所

    雷探くん

    日辰電機製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    雷の接近を素早く探知! 「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。 雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。 高感度約40km探知。
    用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ 学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント 通信工事・電気工事・建設工事 土木作業・発掘作業等の各種作業 農業・林業・花火業質量(g)本体:約65(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
  • ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ

    ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし)

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
    材質ポリカーボネート (UL94V-2)材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)種類ヒューズホルダ色(本体)透明
  • ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプバイヨネット式種類ヒューズホルダ取付方式バイヨネット取付リード線無
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • 電源遮断ウエイト エスコ

    電源遮断ウエイト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MA-1直径(Φmm)(オモリ)約20
  • 電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機

    電灯分電盤用漏電遮断器

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)
  • レールホルダセット 日東工業

    レールホルダセット

    日東工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(20個)
    欠品中
    スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。 頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。
    適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DHセット内容20コ入
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 1次送りユニット Panasonic(パナソニック)

    1次送りユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    色黒質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
  • 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
  • 栓形ヒューズ キャップ 富士電機

    栓形ヒューズ キャップ

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
    仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
  • 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    ¥569税込¥626
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

    三菱電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
  • ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ配線用遮断器

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断