絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(2)
- TRACO POWER(1,169)
- XP POWER(310)
- コーセル(232)
- TDKラムダ(222)
- RECOM(97)
- MEAN WELL(97)
- RS PRO(64)
- 鎌田信号機(63)
- omron(オムロン)(57)
- ニプロン(制御機器)(57)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
- 日章工業(49)
- EPCOS(47)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(32)
- ハーティング(31)
- BOURNS(29)
- MURATA(村田製作所)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down
WURTH ELEKTRONIK¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939アズワン品番65-7213-84
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894アズワン品番65-7213-73
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE 1セット 28個入
WURTH ELEKTRONIK¥60,980税込¥67,0781セット(28個)7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃仕様●入数:1チューブ(28個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5907アズワン品番65-7213-52
Transformer LAN HPLE THT 100BT PoE+ 1x1 1セット 42個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(42個)7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm●コード番号:212-5918アズワン品番65-7213-80
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Wurth Elektronik は、WE-LAN 10 ギガビット Base-T トランスです。最大 150 W の 4 ペアにわたる PoE ( + )を備えています。ベース素材はフェライト付き SMT 実装で、コンタクトめっきは Cu-Ni-Sn です。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、オフィス / 工場のアクセスポイント、ゲートウェイ、サーバー、高速ルータ / スイッチ、HDBaseT 用途などの用途で使用できます。IEEE 規格 802.3af、802.3at、802.3an、802.3bt に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0,-1.3dB●実装タイプ:表面実装●寸法:14.7 x 16 x 8.8mm●奥行き:8.8mm●コード番号:201-3638アズワン品番65-7224-42
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。2 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +85 ℃仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:27.7 x 7.5 x 8.5mm●奥行き:7.5mm●コード番号:201-3622アズワン品番65-7224-41
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:7μH●コード番号:227-8209アズワン品番65-7220-17
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8202アズワン品番65-7219-47
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm●コード番号:212-5935アズワン品番65-7213-75
Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm●コード番号:212-5900アズワン品番65-7213-83
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.5 x 13.55 x 22.60mm●奥行き:21.8mm●コード番号:212-5887アズワン品番65-7213-72
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。これは、0.5 ポートの非 PoE です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠しています。この製品は RoHS 準拠(2022年10月現在)で、ハブ、ルータ、スイッチ、IP カメラ、IoT 用途などの用途で使用できます。IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt に準拠 EtherCAT や Profinet などの産業用イーサネットシステムと互換性があります Microchip、Texas Instruments、Broadcom、Linear Technologyなど、イーサネット用途向けICの大多数に準拠 産業用温度範囲: -40 → +105 ℃仕様●出力ポート数:0.5●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:12.7 x 9.5 x 3mm●奥行き:9.5mm●コード番号:201-3627アズワン品番65-7224-43
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8204アズワン品番65-7219-45
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:2●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μH●コード番号:227-8214アズワン品番65-7220-03
LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Wurth Elektronik は WE-LAN 1000 Base-T トランスです。1 ポートの 4PPoE (最大 800 mA )です。ベース材質としてフェライト付きの SMD タイプと、コンタクトめっきが Cu-Ni-Sn タイプがあります。電源イーサネットは最大 150 Watts で、最大 1 Gbit/s の速度を備えていますこのトランスは、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、及び今後の IEEE802.3bt 規格に準拠してい仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.2,-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:18.3 x 12.2 x 6.35mm●奥行き:12.2mm●コード番号:201-3629アズワン品番65-7224-44
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:56.2V 出力数:1
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 1280 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用仕様●二次定格電圧:56.2V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7220-01
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:31.5V 出力数:1
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 400 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用仕様●二次定格電圧:31.5V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7219-87
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:18V 出力数:1
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 132 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用仕様●二次定格電圧:18V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7220-21
基板実装用トランス 一次側:80V 二次側:13.5V 出力数:1
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-CST 電流検出トランスは、AC 電流検出、スイッチモード電源、過負荷検出、負荷ドロップ / シャットダウン検出、測定などの用途で使用できます。インダクタンスは 74 μ H です。コンパクトで低プロファイルです SMD アセンブリ用仕様●二次定格電圧:13.5V●一次定格電圧:80V●出力数:1●長さ:4.7mm●実装タイプ:PCBマウントアズワン品番65-7220-18
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥269,800税込¥296,7801セット(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 18 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 6 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:6μHアズワン品番65-7219-49
ゲートドライブトランス 一次側:18 To 36V
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-AGDT 補助ゲートドライブトランスは、産業用駆動、AC モータインバータ、HEV / EV 充電ステーション、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 27 μ H です。高効率で非常にコンパクトなソリューション 小型表面実装 EP7 パッケージ仕様●一次定格電圧:18 To 36V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:27μHアズワン品番65-7220-20
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-35
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7222-71
WE-STST SMT Super Tiny Signal Transforme 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-STST 超小型信号トランスは、絶縁電圧 1.5 kV です。イーサネット 10 / 100 / 1000 Base-T、イーサネット 2.5 / 5G、及び 10G Base-T で使用されます超小型 絶縁電圧: 1.5 kV 350 μ H OCL (IEEE 802.3 準拠 動作温度: -40 → +105 ℃仕様●入数:1テープ(10個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7(L)x3.22(W)x2.9(H)●奥行き:3.22mmアズワン品番65-7214-77
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(42個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-85
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mmアズワン品番65-7213-77
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET
WURTH ELEKTRONIK¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET
WURTH ELEKTRONIK¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-79
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801セット(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mmアズワン品番65-7213-58
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down
WURTH ELEKTRONIK¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mmアズワン品番65-7213-41
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down
WURTH ELEKTRONIK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mmアズワン品番65-7213-60
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7213-43
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥67,980税込¥74,7781セット(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499



























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)