絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- TRACO POWER(1,168)
- XP POWER(309)
- コーセル(230)
- TDKラムダ(225)
- RECOM(98)
- MEAN WELL(97)
- WURTH ELEKTRONIK(91)
- RS PRO(64)
- 鎌田信号機(63)
- omron(オムロン)(57)
- ニプロン(制御機器)(57)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
- 日章工業(49)
- EPCOS(49)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(32)
- ハーティング(31)
- BOURNS(29)
- MURATA(村田製作所)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

小型リモコントランス(F型/分電盤用)
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。2次電圧(V)24容量(VA)72周波数(Hz)50/60共用取付け方法パネル取付・DINレール取付寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6二次電流(A)1.5
SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
LEDデスクスタンド万力型 アダプター
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個30日以内出荷LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W)・デスクスタンド置型(SQ-LD310-K、SQ-LD310-W、SQ-LD320-K、SQ-LD320-W)・LEDデスクスタンド置型(SQ-LD420-K、SQ-LD420-W、SQ-LD440-K、SQ-LD440-W)のアダプターのみとなっております。入数(個)1
フル2線式リモコン電源ユニット AC100VDC12V0.5A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~50適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5使用環境高温多湿の場所に設置しないでください結線方式押締端子式定格出力電圧(V)DC12±0.6使用場所屋内