絞り込み
ブランド
- ユタカ電機製作所
- TRACO POWER(369)
- コーセル(231)
- XP POWER(170)
- TDKラムダ(147)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(51)
- 日章工業(49)
- 鎌田信号機(46)
- ハーティング(31)
- 相原電機(30)
- スワロー電機(28)
- MURATA(村田製作所)(27)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- 共立電子産業(17)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

標準DC-DCコンバータ
ユタカ電機製作所¥369,800税込¥406,7801箱(100個)4日以内出荷最大入力電圧:40VdcでAC24V整流平滑方式にも対応。三端子レギュレータ同様、入出力コンデンサを接続すれば簡単動作。放熱フィン、チョークコイル一体構造で基板への実装が容易。漏洩磁束が少ないSMD型チョークコイルを内部に搭載。過電流時に間欠動作する自動復帰型過電流保護回路を内蔵出力電流(A)6保存温度(℃)-20~+85動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499