絞り込み
ブランド
  • Nuvotem Talema
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,195)
  • XP POWER(332)
  • TDKラムダ(232)
  • コーセル(230)
  • RECOM(102)
  • MEAN WELL(98)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(69)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(60)
  • EPCOS(55)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 相原電機(46)
  • 日章工業(42)
  • スワロー電機(34)
  • MURATA(村田製作所)(32)
  • ハーティング(31)
  • エスコ(29)
  • BOURNS(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VANuvotem Talema
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500UL認証/VDE認定一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V acこのシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VANuvotem Talema
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
UL506、EN61558固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL 認定、ENEC05トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズこの高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992アズワン品番65-7227-19
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:225VANuvotem Talema
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Nuvotem Talema オープンスタイルトロイダルトランスは、230 V / 50-60 Hz の単一一次巻線を備えています。12 V のツイン二次巻線は、直列又は並列に接続するか、個別に使用することができます。定格電流は 9.375 A です。フレキシブルリード 高品質
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:9.375Aアズワン品番65-7220-04
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VANuvotem Talema
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667Aアズワン品番65-7219-60
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VANuvotem Talema
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558取付キットオープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃アズワン品番65-7225-30
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA Nuvotem Talemaトロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VANuvotem Talema
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500UL認証/VDE認定一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V acこのシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換