絞り込み
ブランド
  • パトス
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • MURATA(村田製作所)(28)
  • omron(オムロン)(55)
  • RS PRO(50)
  • TDKラムダ(143)
  • TOYOZUMI(豊澄電源)(27)
  • TRACO POWER(367)
  • XP POWER(169)
  • コーセル(231)
  • スワロー電機(28)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • ハーティング(31)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 共立電子産業(17)
  • 日章工業(49)
  • 相原電機(30)
  • 鎌田信号機(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス

    パトス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トランス使用のDC9V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した9Vを出力します。
    出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス

    パトス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
    出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス

    パトス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
    出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC9V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラス

    パトス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用のDC6V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した6Vを出力します。
    出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 万能プラグセット パトス

    万能プラグセット

    パトス
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    3日以内出荷
    パトス社AC/DCアダプタ専用プラグセットです。差し込み方によって極性切換可。
  • 安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス

    パトス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用のDC1.5V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した1.5Vを出力します。
    出力電圧(V)DC1.5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 安定化ACアダプター DC3V/0.3A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC3V/0.3A センタープラス

    パトス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用のDC3V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した3Vを出力します。
    出力電圧(V)DC3入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.3入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。(レギュレーター内蔵のDK020-Rもあります。)
    備考非安定化タイプです。コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC12V/0.85A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC12V/0.85A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)1100極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC9V/0.85A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC9V/0.85A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換