絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,171)
  • XP POWER(310)
  • コーセル(230)
  • TDKラムダ(224)
  • RECOM(98)
  • MEAN WELL(97)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(64)
  • 鎌田信号機(63)
  • omron(オムロン)(57)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 日章工業(49)
  • EPCOS(48)
  • 相原電機(44)
  • スワロー電機(32)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(29)
  • MURATA(村田製作所)(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチタンシマル

    MG(旧エム・システム技研)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
    材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC端子形状ねじ端子構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE相数単相、三相使用周囲温度(℃)-20~65取付け方法DINレール取付雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと1次電圧(V)80~260入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
  • 交流電流トランスデューサ MG(旧エム・システム技研)

    交流電流トランスデューサ

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換