絞り込み
ブランド
- ユニファイブ
- TRACO POWER(368)
- コーセル(231)
- XP POWER(169)
- TDKラムダ(147)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(51)
- 日章工業(49)
- 鎌田信号機(46)
- ハーティング(31)
- 相原電機(30)
- MURATA(村田製作所)(29)
- スワロー電機(28)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- 共立電子産業(17)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ¥3,598税込¥3,9581個欠品中5.9V/2.0A CE対応モデル入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状PL03B出力電流(A)2入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5安全規格CE電力(V/A)5.9V/2.0ARoHS指令(10物質対応)対応対象機器ACアダプタ
ACアダプタ
ユニファイブ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源
ユニファイブ¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷スイッチング電源 (オープンフレーム)用途情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)入力電圧(V)100~240 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499









![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)