44ページ目: 変圧・変換

1,897件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFLS15 シリーズ コーセル

    SFLS15 シリーズ

    コーセル
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • SFLS10 シリーズ コーセル

    SFLS10 シリーズ

    コーセル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)10出力形式単一出力
  • SFS30 シリーズ コーセル

    SFS30 シリーズ

    コーセル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)30出力形式単一出力
  • SFS20 シリーズ コーセル

    SFS20 シリーズ

    コーセル
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)20出力形式単一出力
  • SFS15 シリーズ コーセル

    SFS15 シリーズ

    コーセル
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • SFS10 シリーズ コーセル

    SFS10 シリーズ

    コーセル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)10出力形式単一出力
  • BRNS20 シリーズ コーセル

    BRNS20 シリーズ

    コーセル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    68日以内出荷
    形状POLシリーズBRN出力電圧(V)DC0.6~5.5定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC3.0~14.4定格出力電圧(V)DC0.6~5.5出力形式単一出力
  • BRNS12 シリーズ コーセル

    BRNS12 シリーズ

    コーセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    68日以内出荷
    形状POLシリーズBRN出力電圧(V)DC0.6~5.5定格出力電流(A)12入力電圧(V)DC3.0~14.4定格出力電圧(V)DC0.6~5.5出力形式単一出力
  • BRFS30 シリーズ コーセル

    BRFS30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    68日以内出荷
    形状オープンフレームタイプ標準シリーズBRF出力電圧(V)DC0.8~3.63定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC4.5~14定格出力電圧(V)DC0.8~3.63出力形式単一出力
  • STMGFW30 シリーズ コーセル

    STMGFW30 シリーズ

    コーセル
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ定格出力電力(W)30出力形式2出力
  • STMGFW15 -J シリーズ コーセル

    STMGFW15 -J シリーズ

    コーセル
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状コネクタ定格出力電力(W)15出力形式2出力
  • STMGFS15 -J シリーズ コーセル

    STMGFS15 -J シリーズ

    コーセル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状コネクタ定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • SNTUNS100F シリーズ コーセル

    SNTUNS100F シリーズ

    コーセル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • SNTUNS50F シリーズ コーセル

    SNTUNS50F シリーズ

    コーセル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)50入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • SNDBS700B シリーズ コーセル

    SNDBS700B シリーズ

    コーセル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)700
  • SNDBS400B シリーズ コーセル

    SNDBS400B シリーズ

    コーセル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400
  • SNDHS250B シリーズ コーセル

    SNDHS250B シリーズ

    コーセル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレームシリーズSNDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
  • SNDHS100B シリーズ コーセル

    SNDHS100B シリーズ

    コーセル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    33日以内出荷
    形状オープンフレームシリーズSNDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)100出力形式単一出力
  • SNDHS50B シリーズ コーセル

    SNDHS50B シリーズ

    コーセル
    1個
    欠品中
    形状オープンフレームシリーズSNDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)50出力形式単一出力
  • SNDHS200A シリーズ コーセル

    SNDHS200A シリーズ

    コーセル
    1個
    欠品中
    形状オープンフレーム寸法(mm)74.2×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150定格出力電力(W)200
  • SNDHS100A シリーズ コーセル

    SNDHS100A シリーズ

    コーセル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
  • SNDHS50A シリーズ コーセル

    SNDHS50A シリーズ

    コーセル
    1個
    欠品中
    形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50
  • KHEA240 シリーズ コーセル

    KHEA240 シリーズ

    コーセル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    88日以内出荷
    形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)10(ピーク15)定格出力電力(W)240最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
  • KHEA120 シリーズ コーセル

    KHEA120 シリーズ

    コーセル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370定格出力電力(W)120最大出力電力(W)120定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
  • GHA500F シリーズ コーセル

    GHA500F シリーズ

    コーセル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    8日以内出荷
    シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ定格出力電力(W)500入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • GHA300F シリーズ コーセル

    GHA300F シリーズ

    コーセル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • LGA75A シリーズ コーセル

    LGA75A シリーズ

    コーセル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    シリーズLG入力形式100V系入力出力形式シングル出力
  • LFP300F シリーズ コーセル

    LFP300F シリーズ

    コーセル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    68日以内出荷
    シリーズLFP定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • LFP150F シリーズ コーセル

    LFP150F シリーズ

    コーセル
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズLFP定格出力電力(W)150入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • LFP100F シリーズ コーセル

    LFP100F シリーズ

    コーセル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    68日以内出荷
    シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • PMA100F -N シリーズ コーセル

    PMA100F -N シリーズ

    コーセル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    68日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PMA100F シリーズ コーセル

    PMA100F シリーズ

    コーセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
  • PMA60F シリーズ コーセル

    PMA60F シリーズ

    コーセル
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PMA30F シリーズ コーセル

    PMA30F シリーズ

    コーセル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)30入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PMA15F シリーズ コーセル

    PMA15F シリーズ

    コーセル
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)15入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100耐電圧(kV)AC3
  • 埋込取付用アダプタ IDEC(和泉電気)

    埋込取付用アダプタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    仕様埋込取付用アダプタ色グレー品名DIN48mm角埋込取付け用アダプタ
  • 渡り金具 IDEC(和泉電気)

    渡り金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様渡り金具
  • 電源 ユニット電源 MSシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 MSシリーズ

    TDKラムダ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
  • 電源 ユニット型AC-DCスイッチング電源 TDKラムダ

    電源 ユニット型AC-DCスイッチング電源

    TDKラムダ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    62日以内出荷
    形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~265連続入力

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換