絞り込み
ブランド
- ハーティング
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(771)
- RS PRO(381)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 七星科学研究所(229)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- LEMO(135)
- GB[制御機器](134)
- LINKMAN(118)
- omron(オムロン)(116)
- HIROSE(ヒロセ電機)(99)
- マル信無線電機(99)
- AMPHENOL(95)
- JAE(日本航空電子工業)(87)
- RADIALL(68)
- 日本エレパーツ(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
特価

M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥749~税込¥824~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート
ハーティング¥769税込¥8461個欠品中保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器付属品工具付仕様コーディング:AコードサイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング¥699~税込¥769~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバル工具 Han D(replacement-tip)
ハーティング¥339税込¥3731個当日出荷適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
Han コーディングシステム
ハーティング¥5,998税込¥6,5981袋(50個)当日出荷コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
Harting D-subコネクタコンタクト メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG
ハーティング¥229~税込¥252~1袋(5個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台