カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,651)
- BULGIN(307)
- GB[制御機器](135)
- HIROSE(ヒロセ電機)(474)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- LEMO(176)
- RADIALL(144)
- RS PRO(1,730)
- SAMTEC(306)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,551)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(419)
- フエニックス・コンタクト(1,237)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 七星科学研究所(338)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-10
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(5個)当日出荷仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)27.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)
ダイヤトレンド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V色クロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 六角レンチ 3 mm
RS PRO¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24
七星科学研究所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から33日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24ロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
低周波用フェライトコア
星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか当日出荷から33日以内出荷オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。仕様周波数帯域:低周波
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(10個)ほか当日出荷から92日以内出荷材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω
共立電子産業¥999税込¥1,0991本当日出荷U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
ユニバーサル・メイテンロック 専用引抜工具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,198税込¥10,1181個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥799~税込¥879~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から110日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
3.5mmモノラル中継ジャック
マル信無線電機¥169税込¥1861個当日出荷3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。 通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
スマートファイバアンプE3NX-FA
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。用途ねじ込みロック式コネクタ形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から43日以内出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。電線メーカー沖電線
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷
Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子
日本モレックス(molex)¥3税込¥31個当日出荷仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28
自動車用コネクタ メス 1セット 25個入
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581セット(25個)当日出荷DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
同軸コネクタ SMA防水キャップ
日本エレパーツ¥209税込¥2301個当日出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA防水キャップ
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥6,100~税込¥6,710~1本当日出荷から3日以内出荷MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SHV型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台












































![プラグ 三笠産業[工具] プラグ 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)