カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,656)
- BULGIN(307)
- GB[制御機器](135)
- HIROSE(ヒロセ電機)(473)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- RS PRO(1,737)
- SAMTEC(305)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(417)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 七星科学研究所(339)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

N型プラグ
日本エレパーツ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
N型防水キャップ
日本エレパーツ¥999税込¥1,0991個当日出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合結線方法半田/圧着コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
SMAプラグ簡易防水キャップ
日本エレパーツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷SMAプラグの簡易防水キャップです用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極
3M(スリーエム)¥349税込¥3841個当日出荷電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金色ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
同軸コネクタ F型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥399税込¥4391個当日出荷仕様(両端)F-F形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~3.224GHz)コネクタタイプF
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカストタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
BNCプラグ
TOA¥2,598税込¥2,8581個当日出荷7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。 CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。 ハンダ付けタイプです。適合ケーブル7C用コネクタBNC接栓
BNC-RCA変換アダプタ
カナレ電気¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)仕様BNC (オス) - RCA (メス)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
日本エレパーツ¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥8,100~税込¥8,910~1セット当日出荷から3日以内出荷三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
延長入力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥1,140~税込¥1,254~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応ストレートケーブル色ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981袋(5個)当日出荷産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
スタンダード丸型コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷電線対電線 M12 プラグ ストレート Aコード シールド無し用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
キャノンコネクタ MAシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。寸法(mm)71.8±1×Φ19品番63-3109-40ピン径(Φmm)1.6ピン数(ピン)4アズワン品番63-3109-40
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥8,300~税込¥9,130~1本翌々日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥10,400税込¥11,4401本当日出荷シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータケーブル長(m)0.15端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線コンバータ
三菱ACサーボアンプJ4A/J3A/J3Tインタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥14,800税込¥16,2801本当日出荷三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)色クロ質量(g)85備考MR-J3Bには対応していません規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本当日出荷パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換色クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状プラグ定格電圧 DC V125塩水噴霧48時間(耐腐食性)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8外装金属安全規格UL、 TUV接点材質金メッキ定格電圧 AC V125ケーブル外径(Φmm)7.3ロックバイヨネット適合電線範囲 AWG(#)最大16防水性IP68耐電圧(V)最大1250結線方法半田付け挿抜回数1000
コネクタ MHVシリーズ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極
RS PRO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台