絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17,339件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント 日本モレックス(molex)

    ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント

    日本モレックス(molex)
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状リセプタクルピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント 日本モレックス(molex)

    ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント

    日本モレックス(molex)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷
    色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]

    ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)

    GB[制御機器]
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。
    寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8
  • ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    CVILUX
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(15Pメス)

    CVILUX
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(15Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(25Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(25Pメス)

    CVILUX
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    はんだ結線タイプD-subコネクタ(25Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン メス

    ITTキャノン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン オス

    ITTキャノン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用

    ITTキャノン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • 変換コネクタ SMA-⇔N-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-⇔N-J

    GB[制御機器]
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    SMAとN型変換コネクタ SMA(メス)-N(メス)
  • 変換コネクタ SMA-J⇔M-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔M-J

    GB[制御機器]
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    SMAとM型変換コネクタ SMA(メス)-M(メス)
  • DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック)

    GB[制御機器]
    ¥69税込¥76
    1個
    3日以内出荷
    パネル取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。
  • 角型コネクタ 34ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 34ピン用

    本多通信工業
    ¥669~税込¥736~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)34
  • 変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN

    変換コネクタ 6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    6.3mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャックの変換アダプタです。3.5mmステレオプラグ→6.3mmステレオプラグに物理形状を変換するのにお使い頂けます。
    用途6.3mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック LINKMAN

    変換コネクタ 2.5mmステレオプラグ-3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    用途2.5mmステレオプラグ⇔3.5mmステレオジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ 2.1mm LINKMAN

    DCプラグ 2.1mm

    LINKMAN
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm 内径2.1mmのDCプラグです。 プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック色黒形式ストレート定格12V3A DCコネクタ形状2.1mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J パネル用

    GB[制御機器]
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
  • BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • 5Pコネクタ付きケーブル メス-メス GB[制御機器]

    5Pコネクタ付きケーブル メス-メス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    両側2.54mmピッチのピンソケットです。 長さ190mm
    ピッチ(mm)コネクタ/2.54コネクタ形状ソケットピン数(ピン)5極リード線長さ(mm)約190(UL1007 AWG26)
  • RCAプラグ 赤 LINKMAN

    RCAプラグ 赤

    LINKMAN
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ケーブル取り付け型のRCAプラグ(ピンプラグ)です。プラスチック部を回して外して使用してください。
    材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 黒 LINKMAN

    RCAプラグ 黒

    LINKMAN
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
    材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 赤 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 赤 金メッキ

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄

    マル信無線電機
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    RCA絶縁ジャック。 非絶縁型のMR-599もあります。 アースをパネルと接続する場合はMR-599をご使用ください。
    色黄備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAピンジャック パネル絶縁型 黄 マル信無線電機

    RCAピンジャック パネル絶縁型 黄

    マル信無線電機
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    色黄コネクタ形状ジャック
  • RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(赤 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。
    材質プラスチック形状L型色赤備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • 2.5mmモノラルプラグ T.SIN(テイシン電機)

    2.5mmモノラルプラグ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のモノラルプラグです。黒い部分は外れますので、外してはんだづけしてお使いください。
    材質プラスチック備考RoHS対応タイプモノラル極数2極形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • N型コネクタ中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。
    形状オス-オス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 2極

    GB[制御機器]
    ¥489税込¥538
    1セット
    当日出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6
  • 3.5mm小型モノラルジャック マル信無線電機

    3.5mm小型モノラルジャック

    マル信無線電機
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
  • MICコネクタセット 8極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 8極

    GB[制御機器]
    ¥529税込¥582
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数8極
  • 3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型 GB[制御機器]

    3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型

    GB[制御機器]
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の3.5mm小型ステレオミニジャックです。
  • 3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ GB[制御機器]

    3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ

    GB[制御機器]
    ¥90~税込¥99~
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。
  • 3.5mmステレオプラグ シンワエレクトリック

    3.5mmステレオプラグ

    シンワエレクトリック
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック備考コードブッシュ付タイプステレオ極数3極形式ストレートプラグ3.5mmプラグパッケージPJ14
  • 6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    サイズ6、3MMジャック取付方式はんだ付け材質(ハンドル)メタル極性ステレオRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mmステレオプラグ LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • 3.5mmステレオジャック LINKMAN

    3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    ¥189~税込¥208~
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。
    極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオジャック径(Φmm)3.5

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル