絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17,339件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型コネクタ 8ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 8ピン用

    本多通信工業
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型コネクタ 16ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 16ピン用

    本多通信工業
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック LINKMAN

    変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック

    LINKMAN
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。
    用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ) LINKMAN

    DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)

    LINKMAN
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.1耐電圧AC500V at 1minute外径(Φmm)5.5定格電流(A)5定格電圧 DC V24絶縁抵抗DC500V/100MΩ min
  • DCプラグ 2.5mm LINKMAN

    DCプラグ 2.5mm

    LINKMAN
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm内径2.5mm径のDCプラグです。プラスチック部は外れるので外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック色黒形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用 LINKMAN

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm 内径2.1mmの基板取り付け型DCジャックです。プラグが挿入されると切れるスイッチがついていますので、いつもは電池駆動をしてプラグ挿入時にはプラグ給電に切り替えるという使い方も可能です。
    材質プラスチック色黒備考基板取付形式ストレート定格DC12V-2A(MAX)コネクタ形状2.1mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)

    DCジャック 2.1mm 基板取付け用(スイッチ付き)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    備考基板取付コネクタ形状2.1mmジャック
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き) T.SIN(テイシン電機)

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用(スイッチ付き)

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥239税込¥263
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)Φ5.5×2.1ジャック色黒形式ストレート定格DC12V 0.5Aコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)

    CVILUX
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC型ナット止め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ナット止め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    取り付け穴は丸穴でOKですがD字型に加工することで回り止めとなります。 同軸ケーブルの接続に使われるBNCコネクターです。
    形状丸型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC6実装タイプパネル・ナット止め
  • BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
  • ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m) ノーブランド

    ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m)

    ノーブランド
    ¥669税込¥736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグを差し込むプラグ受けのついた、灰色で長さ2mの平行電線です。 コードの先端にACコンセントプラグ受けが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    色灰サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • RCAジャック 白 パネル取付型 MSK

    RCAジャック 白 パネル取付型

    MSK
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。
    材質プラスチック色白形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型 MSK

    RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型

    MSK
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け(絶縁)。 GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。
    材質プラスチック色赤形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]

    RCAジャック 白 基板取付け用

    GB[制御機器]
    ¥66税込¥73
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用のRCAジャックです。カラーバリエーションが、黒・赤・黄もあります。
  • RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]

    RCAジャック 黄 基板用

    GB[制御機器]
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    基板取付型のRCAジャックです。
  • RCAプラグ ニッケルメッキ シンワエレクトリック

    RCAプラグ ニッケルメッキ

    シンワエレクトリック
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    3C-2Vケーブル用ケーブルガード付RCAプラグ(ピンプラグ)です。
    材質メタル色シルバー備考3C-2V用形式ストレートコネクタ形状プラグ材質(端子)/処理ニッケルメッキ結線方法はんだ付け
  • RCAプラグ 黄 シンワエレクトリック

    RCAプラグ 黄

    シンワエレクトリック
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック色黄形式ストレートコネクタ形状プラグ
  • RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    色ラインカラー:赤(Rch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • RCAジャック 黄 LINKMAN

    RCAジャック 黄

    LINKMAN
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
    材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    色ラインカラー:白(Lch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.5mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • RCAプラグ(黄 L型) マル信無線電機

    RCAプラグ(黄 L型)

    マル信無線電機
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
    材質プラスチック形状L型色黄備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
  • RCAプラグ 赤 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 赤 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色赤形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • RCAプラグ 黄 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 黄 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色黄形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • N型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • 5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入) テクノベインズ

    5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入)

    テクノベインズ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋
    3日以内出荷
    用途DC機器、ACアダプタ差込口用のコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質天然ゴム色黒適合コネクタ5.5ΦDCジャック機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    6ピンコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    両側にMIL規格相当の6pinコネクタのついた10cmのフラットケーブルです。
    色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数6芯
  • 三菱電機製シリアルコミュニケーションユニット用RC-232Cコネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱電機製シリアルコミュニケーションユニット用RC-232Cコネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    形状D-SUB9P プラグ ⇔ D-SUB9P プラグ全長(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16) 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)

    七星科学研究所
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28
  • MICコネクタセット 4極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 4極

    GB[制御機器]
    ¥499税込¥549
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数4極
  • 3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き GB[制御機器]

    3.5Φヘッドホンジャック 基板用 スイッチ付き

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    基板取付タイプ、スイッチ付
    コネクタ形状ジャック
  • 6.3mmステレオジャック(ボックス型) マル信無線電機

    6.3mmステレオジャック(ボックス型)

    マル信無線電機
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    3極PCBマウント型の1/4インチフォン用ステレオジャック Φ6.3/3極の大型単頭ジャック
    仕様ステレオ極数3極形式ライトアングルコネクタ形状6.3mmジャック
  • NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所

    NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20)

    七星科学研究所
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状Lザ(座)端子はんだ端子シェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]

    MICコネクタセット 6極

    GB[制御機器]
    ¥509税込¥560
    1セット
    3日以内出荷
    プラグ、レセプタクルのセット品
    極数6極
  • 3.5mmステレオジャック 基板取付用 4極タイプ GB[制御機器]

    3.5mmステレオジャック 基板取付用 4極タイプ

    GB[制御機器]
    ¥81税込¥89
    1個
    3日以内出荷
    基板取付け用の3.5mmステレオミニジャックです。4極プラグに対応しています。
  • MP3同軸コネクタ ノーブランド

    MP3同軸コネクタ

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
  • 6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    ギターや本格オーディオ等に使われる6.3mm径のステレオプラグです。プラスチック部は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 2.5mmステレオプラグ LINKMAN

    2.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のステレオプラグです。黒い部分は取り外せますので外してからはんだづけして下さい。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmモノラルプラグ L型 LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ L型

    LINKMAN
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のL字型モノラルプラグです。 プラスチック部は外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数2極形式L型RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル