絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17,339件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
    基板はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのジャック側です。 基板はんだ付けのライトアングルタイプです。 シールド付きです。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型極数8定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機
    ¥659~税込¥725~
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
  • 504678シリーズ 日本モレックス(molex)

    504678シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
  • Pico-Clasp 1.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Pico-Clasp 1.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 500593シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    500593シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥21~税込¥23~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥6~税込¥7~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電流(A)2
  • Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)

    Brad R 製品(旧Woodhead)

    日本モレックス(molex)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  アダプタキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所

    NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ

    七星科学研究所
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    工作機械用防水、防油コネクタ
    形状アングル種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    シェルサイズ24ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20

    七星科学研究所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • M12分岐コネクタ 日本モレックス(molex)

    M12分岐コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
    用途制御システム、オンボード照明、FA関連形状Y形全長(mm)51種類丸型使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67
  • ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • DXシリーズ 縦口カバーケース(ワンタッチロックタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    DXシリーズ 縦口カバーケース(ワンタッチロックタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥859税込¥945
    1個
    欠品中
    仕様プラグカバーケース
  • ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
  • B13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • XAシリーズ中継接続用コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    XAシリーズ中継接続用コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(7000個)
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Mタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Mタブハウジング パネルマウント型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1パック(42個)ほか
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NR-20材質合成樹脂シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    IM-DSF26-739/5-50PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数50コネクタD-sub
  • 1線メールコネクタ ワゴジャパン

    1線メールコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 黄色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 黄色

    日機
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色黄高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAオスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 露出型光ローゼット 八光電機製作所

    露出型光ローゼット

    八光電機製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    コンパクトで余長収容無しタイプの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。
    用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:単心SCコネクタ対応、引き込み:1方向取付方式木ネジ(2本添付)、マグネット(添付無し)、結束バンド(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • P+F イーサネットデータケーブル/ハイブリッド PEPPERL+FUCHS

    P+F イーサネットデータケーブル/ハイブリッド

    PEPPERL+FUCHS
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    仕様【コーディング】コネクタ 1:D コード、コネクタ 2:EtherNet/IP / PROFINET電流(A)作動/最大 1構造コネクタ 1:M12、コネクタ 2:RJ45接続コネクタ 1:オスコネクタ、コネクタ 2:オスコネクタ、[プラグ]コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101、コネクタ RJ45 : IEC 60603-7保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)コネクタ 1:4、コネクタ 2:8被覆緑色(RAL 6018 と同等)ロックコネクタ 1:ねじ接続、コネクタ 2:スナップロックRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DCスタイルコネクタ 1:ストレート、コネクタ 2:ストレート
  • P+F M12 センサーケーブル PEPPERL+FUCHS

    P+F M12 センサーケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    27日以内出荷から52日以内出荷
    構造M12保護等級EN 60529ロックねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル 3m ダイヤトレンド

    USBケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 3m

    ダイヤトレンド
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m ダイヤトレンド

    DIFU-RS24A対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル 2m

    ダイヤトレンド
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器DIFU-RS24A通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品専用キャリーケース付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板

    日本モレックス(molex)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色ナチュラル接触抵抗(mΩ)~10絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧(V)AC1500V/1分間
  • BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • 75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル(充実絶縁

    カナレ電気
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱
    4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
    入数20個
  • プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]

    プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
    仕様2色(赤・黒)×1列 2ピン
  • プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB[制御機器]

    プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    配線の先端を差し込むだけで、固定と接続ができる、ワンタッチ式プッシュターミナルです。スピーカーケーブルや、DC電源ケーブルの接続に使われています。誤配線防止の為、赤と黒に色分けされています。
    仕様2色(赤・黒・黒・赤)×1列 4ピン
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付)

    CVILUX
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V、1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様 #4-40UNC6角ボルトをあらかじめリベットで装着済み
    仕様ニッケル上に金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満端子15ピンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    CVILUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル