カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,699)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,747)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- HIROSE(ヒロセ電機)(468)
- ハーティング(421)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- LEMO(178)
- RADIALL(142)
- GB[制御機器](137)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥779~税込¥857~1個当日出荷から32日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ種類丸型結合方式ねじ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷4ピンのMICプラグです。品番63-3109-33アズワン品番63-3109-33
GOTケーブル(SC) USBケーブル
三菱電機システムサービス(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)適合USBケーブルケーブル長(m)3
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
日本モレックス(molex)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
D-1000 コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル
多治見無線電機(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
HIROSE(ヒロセ電機)¥33税込¥361個当日出荷形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)極数2定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から11日以内出荷区分電圧/4種類丸型定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥878~税込¥966~1個当日出荷から96日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
75ΩBNC型中継アダプタ
カナレ電気¥7,198税込¥7,9181箱当日出荷BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
SMA型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷種類固定減衰器定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3コネクタタイプSMA
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1パック(1個)ほか当日出荷から7日以内出荷形状プラグ
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(10個)ほか当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から82日以内出荷好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から41日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用種別AdMアダプタ
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ
RS PRO¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
N型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台











































![BNCメス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621361-251222-02.jpg)