絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(1)
- □50(5)
- □60(1)
入力電圧(V)
- DC5(2)
- DC12(4)
- DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
- 10.5
- 10(18)
- 10.2(2)
- 15(25)
- 20(28)
- 25(125)
- 28(25)
- 30(2)
- 32(7)
- 38(82)
- 38.5(4)
- 51(23)
- 62(5)
- 69(5)
- 70(4)
- 71(3)
- 90(4)
- 91(4)
- 99(3)
- 120(2)
- フレーム厚さ(mm)をもっと見る
種類
- DCファン(7)
最大風量(m3/min)
- 0.14(1)
- 0.26(2)
- 0.28(2)
- 0.32(1)
形状
- 角形(7)
角形
最大静圧(Pa)
- 24.89(1)
24.89
音圧レベル(dB)
- 14(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 28(1)
14・20・25・28
ブランド
- RS PRO(6)
- タカチ電機工業(1)
RS PRO・タカチ電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

ファンモーター AGEシリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.44ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.32音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)50×50最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.75ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD5010消費電力(W)1.08ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD4010ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)14取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])4200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70



















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)