絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □16(1)
- □17(1)
- □25(1)
- □30(1)
- □40(2)
- □41(1)
- □62(1)
入力電圧(V)
- DC3.3(1)
- DC5(7)
- DC12(5)
フレーム厚さ(mm)
- 4(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 12.2(1)
- 14.5(1)
種類
- DCファン(8)
最大風量(m3/min)
- 0.012(1)
- 0.015(1)
- 0.018(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.09(1)
- 0.11(3)
- 0.15(2)
- 0.36(1)
特性
- 低騒音(8)
- 小型(1)
- 薄型(2)
- 超小型(1)
- 軽量(6)
- 長寿命(1)
- 高風量(3)
低騒音・小型・薄型・超小型・軽量・長寿命・高風量
形状
- 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
- 4.7(1)
- 10(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 26(1)
- 30(1)
4.7・10・14・15・17・20・23・26・30
音圧レベル(dB)
- 3(1)
- 7(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 23(2)
3・7・11・12・13・15・16・17・18・23
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- 山洋電気(149)
- RS PRO(97)
- オリエンタルモーター(93)
- omron(オムロン)(10)
- NMB(ミネベア)(10)
- メルコテクノレックス(10)
- 摂津金属工業(8)
- ローヤル電機(8)
- GB[制御機器](8)
- エスコ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- 河村電器産業(5)
- コアレスモータ(4)
- イチネンTASCO(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- ロボテナ(3)
- ノーブランド(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価

日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.4ベアリングスリーブ定格電流(A)0.08入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
DCファンモーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。形状角形厚さ(mm)4質量(g)約1.3種類DCファン定格電流(A)0.02入力電圧(V)DC3.3材質(ハウジング)LCP樹脂最大風量(m3/min)0.012使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH材質(カバー)SUS音圧レベル(dB)3使用電圧範囲(V)3.2~3.5取付角寸法(mm)16×16最大静圧(Pa)4.7材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)SUS定格回転速度(min-1[r.p.m])6500RoHS指令(10物質対応)対応特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.48ベアリングスリーブ定格電流(A)0.04入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
DCファンモーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,388~税込¥1,527~1個欠品中小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。形状角形厚さ(mm)14.5質量(g)約40種類DCファン最大風量(m3/min)0.36材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)20材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応特性小型/薄型/低騒音/軽量
ブラシレスDCファン DC5V 40mm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷寸法(mm)40×40×10定格電圧(V)DC5ベアリング1 sleeve定格電流(A)0.12A回転数5800min-1最大風量(m3/min)0.15使用環境-10~+60℃(35~85%RH)音圧レベル(dB)18使用電圧範囲4.5~5.7V



















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)