基板用スイッチ :「タクトスイッチ」の検索結果
関連キーワード
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。
寸法(mm)8×8×13
使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP67
耐久性10万回以上
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。