12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29~9.8 電気的耐久性1000回以上 耐電圧(V/min)端子間 AC500 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
1個
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
1個ほか
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
70 税込77
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.6 使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性5000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.96×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
269 税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC 使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
339 税込373
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.98~7.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
1個
特価
76 税込84
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.8 使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性5000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.96×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
249 税込274
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
仕様洗浄可 使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP40 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.98~7.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
1個ほか
169 税込186
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
1個
399 税込439
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
1個ほか
64 税込70
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g)約0.4 使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)0.98×10-2以下 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール構造を持ったDIL-IC形状で小形化を実現。回転カムと接触片駆動方式の精密メカ設計により小形化を実現し、高密度実装が可能。上面操作タイプ、側面操作タイプをシリーズ化。ベース部インサート成形、ロータ部はOリングによるシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。端子部がケース側面より出ており、回路チェックが容易。
質量(g)約0.8 使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)0.98×10-2以下 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)