絞り込み
ブランド
  • POWER INTEGRATIONS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,866)
  • Panasonic(パナソニック)(1,444)
  • onsemi(731)
  • VISHAY(466)
  • RS PRO(420)
  • KYOCERA AVX(389)
  • MICROCHIP(333)
  • ABRACON(333)
  • BOURNS(332)
  • HARWIN(310)
  • SOURIAU(307)
  • JST(日本圧着端子製造)(293)
  • BULGIN(283)
  • STMicro(283)
  • ARCOL(OHMITE)(250)
  • BINDER(ビンダー)(245)
  • シュナイダーエレクトリック(171)
  • APEM(167)
  • SAMTEC(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Power Integrations 電源スイッチIC TOP256 POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations 電源スイッチIC TOP256

    POWER INTEGRATIONS
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●電源スイッチの種類 : オフライン●オン抵抗 : 4.75Ω●最大動作電流 : 4.08A●パワーレーティング : 86W●保護機能 : 過熱●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : eSIPC●ピン数 : 7●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 10.24×8.25×2.06mm●シリーズ : TOP256●TOPSwitch-HX、Power Integrations. TOPSwitch-HXは、700 V電源MOSFET、高電圧切り替え電流ソース、PWM制御、発振器、サーマルシャットダウン回路、障害保護やその他の制御回路をモノリシックデバイスに統合しています。. 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations コンバータ, 80mA, 265 V ac, スルーホール LNK302PN POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations コンバータ, 80mA, 265 V ac, スルーホール LNK302PN

    POWER INTEGRATIONS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 80mA●出力電圧 Max: 700 V●レギュレータ機能: ブースト, バック, フライバック●出力電圧 Min: -0.3 V●入力電圧 Min: 85 V ac●入力電圧 Max: 265 V ac●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 7●パッケージタイプ: DIPB●高さ: 3.68mm●LinkSwitch-TN、Power Integrations. LinkSwitch-TNファミリは、超ローパワーのAC-DC / 非絶縁パッシブ電源交換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシスサーマルシャットダウン 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartロースタンバイ / 無負荷消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 6-Pin TO-220C POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 6-Pin TO-220C

    POWER INTEGRATIONS
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 12 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 12 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 12 V dc出力, 11-Pin eDIP-12B POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 12 V dc出力, 11-Pin eDIP-12B

    POWER INTEGRATIONS
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●出力電圧 Max: 12 V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 11●出力電流 Max: 2.5A●パッケージタイプ: eDIP-12B●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 0.82A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.16mm●幅: 8.89mm●高さ: 2.34mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大値2.5 A●LinkSwitch-HPシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-HPファミリのフライバック電源ICは、一次側整流コントローラと高電圧パワーMOSFETを単一のパッケージに集積しています。 これらのデバイスは、±5 %のCV精度、選択可能な電流制限、プログラム可能なラッチング又はヒステリシス過電圧 / 電圧低下 / 過熱保護、高速ACリセット、及びプログラム可能なシャットダウン遅延時間を備えています。 パッケージオプション: eSIP-7Cパッケージ: 最小の基板フットプリントサイズ と、クリップ又は粘着パッドを使用したシンプルなヒートシンクを備えた縦向き用パッケージ eSOP-12Bパッケージ: むき出しのパッドとソースピンで基板に熱を逃がす低プロファイル表面実装超薄型設計用パッケージ。ウェーブはんだ付けと赤外線リフローはんだ付けの両方に対応 eDIP-12Bパッケージ: むき出しのパッド又はオプションの金属製ヒートシンクで基板に熱を逃がす低プロファイルスルーホール実装超薄型設計用パッケージ. 全負荷レンジで効率を最大化するマルチモード制御 無負荷時の消費電力: 30 mW 未満@ 230 V ac1 W @ 230 V acの入力で >75 %の効率0.1 W @ 230 V acの入力で >50 %の効率 電源設計を劇的に単純化 オプトカプラ及びすべての二次制御回路を省略 出力電圧許容差: ±5 %以上 トランスと電源の小型化に寄与する132 kHz動作 過負荷電力を制限する補償オーバーライン EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート 過負荷障害時に電力供給を3 %に制限する自動再起動RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 12-Pin eSOP-12B POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 12-Pin eSOP-12B

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装, スルーホール●ピン数: 12●寸法: 10.16×8.89×2.49mm●パッケージタイプ: eSOP-12B●限界電流: 1.95A●Power Integrations LNK6766V は、アダプタや充電器用のエネルギー効率に優れたプライマリ側調整型 CV / CC スイッチャです。携帯電話 / コードレス電話、 PDA 、 MP3 / ポータブルオーディオデバイス、アダプタ、ネットワーク用の充電器などの製品開発で最も人気のある製品です。 などがあります。このデバイスは、効率を最大限に高めるため、擬似共振スイッチを備えたマルチモード PWM / PFM コントローラを搭載しています。高い性能と設計の柔軟性を備えています 安全性と信頼性が向上しています バック、ブースト、フライバックの各トポロジをサポートしますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations コンバータ, 280mA, 265 V ac, スルーホール LNK305PN POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations コンバータ, 280mA, 265 V ac, スルーホール LNK305PN

    POWER INTEGRATIONS
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 280mA●出力電圧 Max: 700 V●レギュレータ機能: ブースト, バック, フライバック●出力電圧 Min: -0.3 V●入力電圧 Min: 85 V ac●入力電圧 Max: 265 V ac●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 7●パッケージタイプ: DIPB●動作温度 Max: +150 ℃mm●LinkSwitch-TN、Power Integrations. LinkSwitch-TNファミリは、超ローパワーのAC-DC / 非絶縁パッシブ電源交換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシスサーマルシャットダウン 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartロースタンバイ / 無負荷消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 11-Pin eDIP-12 POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 11-Pin eDIP-12

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations コンバータ, 170mA, 265 V ac, スルーホール LNK304PN POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations コンバータ, 170mA, 265 V ac, スルーホール LNK304PN

    POWER INTEGRATIONS
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 170mA●出力電圧 Max: 700 V●レギュレータ機能: ブースト, バック, フライバック●出力電圧 Min: -0.3 V●入力電圧 Min: 85 ac●入力電圧 Max: 265 ac●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 70 kHz●パッケージタイプ: DIPB●動作温度 Max: +150 ℃mm●LNK304 LinkSwitch-TN バックコンバータです. Power Integrations LNK304 LinkSwitch -TN デバイスファミリは、コンポーネント数の少ないステップダウンソリューションを提供するバックコンバータ IC です。LNK304 は、リニアやパッシブコンポーネントソリューションよりも優れた性能を発揮するように設計されています。. 用途. LNK304 LinkSwitch バックコンバータは、電気製品やタイマ、 LED ドライバや産業用制御に最適です。. 特長. 短絡及びオープンループ障害保護用の完全統合型自動リスタート機能 正確な電流制限による66 kHz動作 要件の厳しい許容差、非常に小さい温度変動 高い破壊電圧: 700 周波数ジッタリングにより EMI を大幅に低減(~10 dB 電流制限とヒステリシス付き過熱保護を内蔵 高いサーマルシャットダウン温度( +135 C 以上) 無負荷時入力 115 230 ac での自己給電型バックトポロジでは、通常わずか 50 80 mW の消費(光フィードバック) 無負荷時に 115 230 ac 入力で外部バイアスがあるフライバックトポロジでは、通常は / 12 mW しか消費しませんRoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 5 V dc出力, 7-Pin DIP POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 5 V dc出力, 7-Pin DIP

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Max: 265 ac●出力電圧 Max: V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 1.2A●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 265 ac●限界電流: 225mA●入力電圧 Min: 85 ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40℃●出力電流範囲: 最大1.2 A●LinkSwitch-CVシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-CVファミリの、一次側定電圧(CV)制御の正確な高効率オフラインスイッチングAC-DCコンバータです。 LinkSwitch-CVシリーズは、低電力CVコンバータの設計を大幅に単純化し、オプトカプラと二次CV制御回路が共に不要になるにもかかわらず、優れた出力電圧調整性能を発揮します。 これらの高集積デバイスは、オン オフ制御ステートマシン、自己バイアス、周波数ジッタリング、サイクル単位の電流制限、ヒステリシスサーマルシャットダウン回路を備えた725 VパワーMOSFETを搭載しています。. オプトカプラ及びすべての二次CV制御回路を省略 ICは自己バイアス バイアス巻線不要 外部部品の温度変動の補償 設計の柔軟性を高める連続 不連続モード動作 EMIフィルタコストを大幅に軽減する周波数ジッタリング 出力短絡及びすべての制御ループ障害(切断部品及び短絡部品)に供給される電力を>95 %軽減する自動再起動保護 自動回復機能付きヒステリシスサーマルシャットダウン ドレインとその他すべてのピンの間のHVクリーページ要件に適合 一次又は二次電流検知抵抗器なし 無負荷時消費電力: ;200 mW 230 ac及び ;70 mW (オプションの外部バイアス適用時) 追加部品なしであらゆるグローバルエネルギー効率規制に簡単に適合 オン オフコントロールにより非常に軽い負荷まで効率を常時削減 義務付けられているEISA及びENERGY STAR 2.0規制に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 7A, 5 V dc出力, 6-Pin eSIP-7C

    POWER INTEGRATIONS
    ¥799~税込¥879~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 8-Pin DIPC POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 8-Pin DIPC

    POWER INTEGRATIONS
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 8●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●パッケージタイプ: DIPC●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 588mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度範囲: -40 → +150 ℃●TinySwitch-II、Power Integrations
  • Power Integrations 電源スイッチIC LNK362 POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations 電源スイッチIC LNK362

    POWER INTEGRATIONS
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●電源スイッチの種類: オフライン●オン抵抗: 88Ω●最大動作電流: 375mA●パワーレーティング: 2.6W●保護機能: ショート●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DIPB●ピン数: 8●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●シリーズ: LNK362●LinkSwitch-XT、Power Integrations. LinkSwitch-XTファミリは、超ローパワーAC-DC電源変換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシス過熱保護 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 最小50 V dc出力, 7-Pin DIP POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 最小50 V dc出力, 7-Pin DIP

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin プラスチックDIP-8C POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin プラスチックDIP-8C

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●寸法: 9.83×6.60×3.68mm●パッケージタイプ: プラスチックDIP-8C●限界電流: 0.275ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations 電源スイッチIC POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations 電源スイッチIC

    POWER INTEGRATIONS
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPB POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 7-Pin DIPB

    POWER INTEGRATIONS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Power Integrations AC/DCコンバータ, 750mA, 最小50 V dc出力, 7-Pin DIP POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations AC/DCコンバータ, 750mA, 最小50 V dc出力, 7-Pin DIP

    POWER INTEGRATIONS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 750mA●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 267mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大750 mA●TinySwitch-4シリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrationsの高効率のオフラインAC-DCコンバータ製品。 このTinySwitch-4シリーズは、高圧電流MOSFETとオン / オフフライバック電源コントローラを単一のコンパクトなパッケージに統合しています。 これらのデバイスは、優れた無負荷及び軽負荷効率と非常に高速な過渡応答を備え、スルーホール及びSMTオプションが用意されています。. ライン補償過負荷電源により、入力電圧範囲にわたって最大過負荷の偏差を軽減 シンプルなオン / オフ制御で、ループ補償は不要 BP/Mコンデンサ値を通じて選択可能な電流制限 自己バイアス: バイアス巻線又はバイアスコンポーネント不要 EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング ピン配列でPCBへのヒートシンクを簡易化 自動回復機能付きの正確なヒステリシスサーマルシャットダウン 自動再起動機能は、短絡及び開ループ障害の状況で最大電力の ;3 %を提供 MOSFETドレインとその他すべてのピンの間のクリーページを拡大 世界中のあらゆるエネルギー効率規制を容易にクリア 無負荷 ;30 mW (バイアス巻線付き)、 ;150 mW @ 265 V ac (バイアス巻線なし)RoHS指令(10物質対応)対応

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品