絞り込み
ブランド
- LASCAR
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,930)
- Panasonic(パナソニック)(1,488)
- onsemi(732)
- VISHAY(472)
- RS PRO(412)
- KYOCERA AVX(400)
- BOURNS(342)
- ABRACON(334)
- MICROCHIP(329)
- SOURIAU(313)
- HARWIN(307)
- JST(日本圧着端子製造)(290)
- STMicro(290)
- BULGIN(289)
- ARCOL(OHMITE)(251)
- BINDER(ビンダー)(244)
- SAMTEC(173)
- シュナイダーエレクトリック(173)
- APEM(169)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V DPM 125
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.2mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc DPM 959B
LASCAR¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 40mm●幅: 72mm●奥行き: 8.4mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 19 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタルLascar デジタル電圧計は、コンパクトなデバイスで、あらゆる照明条件で読みやすさが求められる用途に適しています。高効率 LED が搭載されており、赤いフィルタが内蔵されているため、高コントラストのディスプレイが実現されています。このメータは、ボルト、アンペア、又はその他のエンジニアリングユニットを示すように簡単に拡張でき、シングルエンド、差動、レシオメトリック、又はフローティング入力モードで使用できます。フルスケール読み取り値は 200 mV dc で、供給電圧範囲は 4.75 V → 5.25 V です。特長と利点桁高さ: 19 mm ( 0.75 インチ) プログラム可能な小数点以下桁数 自動ゼロ調整 自動極性 桁数は 3.5 です 動作温度範囲: 0 → 50 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LCD
LASCAR¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●特性測定: 電流、電圧●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 9mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 色アナログディスプレイ 較正不要RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc SP 300-BLUE
LASCAR¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 34mm●奥行き: 16mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ
LASCAR¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●特性測定: 電圧●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 74mm●幅: 92mm●奥行き: 18.4mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +40℃●測定範囲: 0 to 40V d.c.●シリーズ: PanelPilot●Lascar Smart Graphics DisplayThe Lascar PanelPilot series 3.5in smart graphics display has a 320×240 pixels (QVGA) colour display and USB programming interface. By using the PanelPilot software (available for Windows 78.1 and 10), users can choose from an increasing number of voltmeter types that can be customised as per their needs. The user can customise the colours, text labels, splash screen and input voltage scaling through the software and upload to the meter with the help of the USB connection. Once programming is complete, you can save all selections to the meter and computer, detach the unit and mount in their panel as they would any standard display.Features and BenefitsVoltage measurement ranges from 0VDC and 40VDC Multiple voltmeter configurations included free pixels resolution TFT display with touch screen technology Programmable via the USB interface Accuracy is 0.05% Simple panel mounting solution with screw terminal connection Wide operating voltage of 4VDC to 30VDC Digital Hold Cut-out height of 75mm, width of 92mm and depth of 18.4mm Operating temperature ranges between 0℃ and 40℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●電源電圧: 27 V dc●ディスプレイのタイプ: LCD●入力方式: 電圧●接続タイプ: ねじ●リセット方法: 自動●表示桁数: 5●実装タイプ: パネル取り付け●出力/インタフェース: パルス●カウント方向: アップ●文字の高さ寸法: 9 mm●表示範囲: 9999.9 → 99999●測定範囲: 9999.9 → 99999℃●Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点1 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 動作温度範囲: 0 → 50 ° C用途精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 14 V dc OEM 1B
LASCAR¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●奥行き: 5.5mm●電源電圧: 7.5 → 14 V dc●文字の高さ寸法: 8 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 2AS-BL
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 15mm●幅: 33mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 8.25 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:8.25 mm ( 0.22 インチ) 自動ゼロ調整/自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LEDバックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc SP 8-100
LASCAR¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.6mm●幅: 53.2mm●奥行き: 20.2mm●電源電圧: 4.5 → 5.5 V dc●文字の高さ寸法: 14.2 mm●精度: 0.1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 3.5 → 7.0 V dc EMV 1025S-01
LASCAR¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 取り付けブラケット タイプ:LCD熱電対インジケータ タイプJ / K / T熱電対 DTM 995B
LASCAR¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ: LCD熱電対インジケータ●使用用途: タイプJ / K / T熱電対●桁の高さ19 mm、-50 → +600 ℃. DTM995. 大型LEDバックライト3桁液晶ディスプレイ 冷接点温度補償 摂氏単位で読み取り デュアル20回転サーメット較正ポテンショメータ ねじ止め接続 取り付けフレーム及び窓付き オプションでIP67ベゼルを使用可能(BEZ900-IP)RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LED
LASCAR¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 16.4mm●幅: 23.4mm●奥行き: 5.5mm●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●文字の高さ寸法: 8 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 7.5 → 15 V dc EMV 1125
LASCAR¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 15 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V DPM 3AS-BL
LASCAR¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 18mm●幅: 38mm●奥行き: 13.6mm●電源電圧: ( 9 V モード / V + → V - ) 6 → 15 V●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ± 1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascar デジタル電圧計は、ネガティブレールジェネレータを備え、電源GNDを基準とした信号の測定が可能です。LEDバックライトにより、暗い環境下でも簡単に読み取ることができます。パネルメータハウジングの設計により、モジュールをパネルに簡単にはめ込めます。このモジュールはコストが低いため、大量に使用する用途にも少量用途にも適しています。最大測定値は200 mV dc、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dc又は 6.0 → 15.0 Vです。特長桁高さ:11 mm ( 0.43 インチ) 自動ゼロ調整 自動極性識別 プログラム可能な小数点以下桁数 LED バックライト 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃用途精密計装システム 電源監視 携帯機器 パネル取り付け表示 低電力電圧測定認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品