絞り込み
ブランド
- TAEJIN Technology
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,359)
- VISHAY(464)
- BOURNS(327)
- BULGIN(283)
- APEM(171)
- ARCOL(OHMITE)(163)
- SAMTEC(162)
- BROADCOM(146)
- MICROCHIP(108)
- EATON(イートン)(72)
- KEMET(69)
- HARWIN(68)
- EAO(66)
- ON SEMICONDUCTOR(65)
- 日本モレックス(molex)(63)
- EPCOS(62)
- SOURIAU(60)
- INFINEON(57)
- AMPHENOL(54)
- ブランドをもっと見る

マイクロモニターIC
TAEJIN Technology¥129税込¥1421個3日以内出荷高性能なマイコン監視用のIC DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。 まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。 2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。 3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。用途以下の用途で使用することができます。 ・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動 ・電源異常時にマイコンを抑制 ・電源遮断後、マイコンを自動で再起動 ・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視 ・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視電源電圧4.5~5.5V機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品