絞り込み
ブランド
- TAEJIN Technology
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,929)
- Panasonic(パナソニック)(1,488)
- onsemi(732)
- VISHAY(472)
- RS PRO(412)
- KYOCERA AVX(400)
- BOURNS(342)
- ABRACON(334)
- MICROCHIP(329)
- SOURIAU(313)
- HARWIN(307)
- STMicro(290)
- JST(日本圧着端子製造)(289)
- BULGIN(289)
- ARCOL(OHMITE)(251)
- BINDER(ビンダー)(244)
- SAMTEC(173)
- シュナイダーエレクトリック(173)
- APEM(169)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロモニターIC
TAEJIN Technology¥129税込¥1421個3日以内出荷高性能なマイコン監視用のIC DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。 まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。 2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。 3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。用途以下の用途で使用することができます。 ・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動 ・電源異常時にマイコンを抑制 ・電源遮断後、マイコンを自動で再起動 ・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視 ・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視電源電圧4.5~5.5V機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s
超低ドロップアウトリニアレギュレータ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:2.5V~5.5V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223-3L●入力電圧[V]:2.5V~5.5Vアズワン品番68-2207-06
高速過渡応答CMOS LDOレギュレータ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.3A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-23-5L●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-07
CMOSレギュレーター
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:可変(1.27~5.0V)●出力電流[A]:0.6A●機能:レギュレータ●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-08
CMOS LDOレギュレータ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.6A●機能:レギュレータ●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-09
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品