絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,949)
  • Panasonic(パナソニック)(1,495)
  • onsemi(729)
  • VISHAY(475)
  • RS PRO(420)
  • KYOCERA AVX(403)
  • BOURNS(340)
  • ABRACON(337)
  • MICROCHIP(328)
  • SOURIAU(317)
  • HARWIN(315)
  • STMicro(292)
  • JST(日本圧着端子製造)(289)
  • ARCOL(OHMITE)(252)
  • BINDER(ビンダー)(241)
  • シュナイダーエレクトリック(174)
  • SAMTEC(173)
  • APEM(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF0001/63 BULGIN

    PF0001/63

    BULGIN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0739/P BULGIN

    PX0739/P

    BULGIN
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0733 BULGIN

    PX0733

    BULGIN(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • PX0842/A BULGIN

    PX0842/A

    BULGIN
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0835 BULGIN

    PX0835

    BULGIN
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • PX0834/B BULGIN

    PX0834/B

    BULGIN
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0575/10/63 BULGIN

    PX0575/10/63

    BULGIN
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • MP0037/2 BULGIN

    MP0037/2

    BULGIN
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子 BULGIN

    ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子

    BULGIN
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 ~ 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。はんだ端子。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
    材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
  • ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子 BULGIN

    ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズが 20 → 24 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。ケーブル取り付け。圧着終端。動作温度範囲: -40 → 80 ℃
    材質コンタクト:銅合金タイプコンタクト:シグナル定格電流(A)5表面処理コンタクト:金定格電圧 DC V125動作温度(℃)-40~+80適合電線サイズ26~22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Buccaneer 400シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5
  • Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/1M00 BULGIN

    Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/1M00

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
    仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/3M00 BULGIN

    Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/3M00

    BULGIN
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合
    仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3320 BULGIN

    SA3320

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3319 BULGIN

    SA3319

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3244 BULGIN

    SA3244

    BULGIN
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3243 BULGIN

    SA3243

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3242 BULGIN

    SA3242

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3241 BULGIN

    SA3241

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3230 BULGIN

    SA3230

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA3229 BULGIN

    SA3229

    BULGIN
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7088/0713 BULGIN

    PXP7088/0713

    BULGIN
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
  • PXP7088/0507 BULGIN

    PXP7088/0507

    BULGIN
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
  • PXP7082 BULGIN

    PXP7082

    BULGIN
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
  • PXP7012/03S/ST BULGIN

    PXP7012/03S/ST

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7011/10P/CR/0911 BULGIN

    PXP7011/10P/CR/0911

    BULGIN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7011/06S/ST/0709 BULGIN

    PXP7011/06S/ST/0709

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7011/03P/ST/1315 BULGIN

    PXP7011/03P/ST/1315

    BULGIN
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7011/02S/ST/1113 BULGIN

    PXP7011/02S/ST/1113

    BULGIN
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7010/06S/ST/0709 BULGIN

    PXP7010/06S/ST/0709

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7010/06P/ST/0709 BULGIN

    PXP7010/06P/ST/0709

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7010/03S/ST/1315 BULGIN

    PXP7010/03S/ST/1315

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7010/02S/ST/1113 BULGIN

    PXP7010/02S/ST/1113

    BULGIN
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6088 BULGIN

    PXP6088

    BULGIN
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
  • PXP6081 BULGIN

    PXP6081

    BULGIN
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
  • PXP6043/B BULGIN

    PXP6043/B

    BULGIN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6043/A BULGIN

    PXP6043/A

    BULGIN
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6042/B BULGIN

    PXP6042/B

    BULGIN
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6042/A BULGIN

    PXP6042/A

    BULGIN
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6040/B/3M00 BULGIN

    PXP6040/B/3M00

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6037/3M00 BULGIN

    PXP6037/3M00

    BULGIN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品その他関連用品