絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • AUTONICS(オートニクス)(46)
  • azbil(旧:山武)(60)
  • BALLUFF(7)
  • Banner(33)
  • Baumer(51)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(5)
  • Festo(18)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • omron(オムロン)(284)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SICK(219)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(57)
  • オムロンヘルスケア(97)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(133)
  • 北陽電機(140)
  • 岩田製作所(212)
  • 竹中電子工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサー A REF PEPPERL+FUCHS

    光電センサー A REF

    PEPPERL+FUCHS
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    42日以内出荷
    材質PMMA/ABS取付取り付け穴構造長方形周囲温度-30 ... 60 ℃ (-22 ... 140 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサー R200 PRT PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R200 PRT

    PEPPERL+FUCHS
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ビーム発散】2 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux 2.5 m で標準白色 90 %、10000 Lux 2.5 m で黒色 6 %幅(mm)15寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)50.6質量(g)35測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、90 °回転可能保護等級III,IP67 / IP69 / IP69K光源レーザーダイオード速度最大運動/10 m/s波長(nm)660ハウジングPC (ポリカーボネート)解像度1 mm基準規格標準白色 90 % 、100×100 mm測定範囲(m)0.03 ... 10電流(mA)無負荷供給/< 25 24 V 時 動作電圧パルス幅4 nsライト種類変調された可視赤色光温度の影響< 0.25 mm/Kレーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 20、10 m の場合RoHS指令(10物質対応)対応リップル10 % 供給許容範囲内繰返し周波数(Hz)300 Hzエネルギー(J)最大パルス< 1.3 n動作電圧(V)18 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)< 900
  • 位置検出センサー PGV PEPPERL+FUCHS

    位置検出センサー PGV

    PEPPERL+FUCHS
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL
  • 光電センサー R202 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R202

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    42日以内出荷
    仕様【光学面】PMMA【制御エレメント】ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ,検知範囲調整器【周囲光限度】EN 60947-5-2 : 30000 Lux【黒 / 白差 (6 % / 90 %)】< 40 % のとき 1250 mm材質ハウジング:PC (ポリカーボネート)幅(mm)20寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)61.9質量(g)55切替方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン周波数(Hz)切替え/1000角度(°)発散角/3接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級III,IP67光源LED調整範囲(mm)200 ... 1250基準規格標準白色、100×100 mm電流(mA)無負荷供給/< 35 24 V 時 動作電圧ライト種類変調された可視赤色光出力信号1 NPN、短絡保護、逆極性保護LEDリスクグループのラベル表示/免除グループ検出範囲(mm)【最大】0 ... 1250【最小】0 ... 200直径(mm)ライトスポット/約 50 距離 1250 mmRoHS指令(10物質対応)対応リップル最大 10 %電圧降下(V)≦ 1.5 DCインジケータ【動作】緑色 LED:オン - 電源オン、点滅(4 Hz 周期) - 短絡【機能】黄色 LED:常時オン - 物体が検出されました、常時オフ - 物体が検出されませんでした、点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。動作電圧(V)10 ... 30 DCスイッチング電流(mA)最大 100、 抵抗負荷スイッチング電圧(V)最大 30 DCカテゴリーDC-12 および DC-13応答時間(ms)0.5
  • 光電センサー ML100 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー ML100

    PEPPERL+FUCHS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    幅(mm)11寸法(mm)深度/20高さ(mm)31ケーブル長(m)2接続2 m 固定ケーブル保護等級IP67光源LEDハウジングPC (ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサー VDM28 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー VDM28

    PEPPERL+FUCHS
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ビーム発散】< 1.5 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux幅(mm)25.8寸法(mm)深度/54.6高さ(mm)88質量(g)90角度(°)偏差/最大 ± 2測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67光源レーザーダイオード、標準寿命 85.000 時間(Ta = +25 ℃ 時)波長(nm)660ハウジングABS プラスチック基準規格コダックホワイト(90 %)測定範囲(m)0.2 ... 15パルス幅約 4 nsライト種類変調された可視赤色光レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 15 (距離 15 m 20 ℃ の場合)RoHS指令(10物質対応)対応繰返し周波数(Hz)250 kエネルギー(J)最大パルス/< 1.5 n
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、汎用性の高いフィールドでの使用に対応、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤外線伝送 LED による最小限の白黒差、プログラマブル時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB を二重機能として、ユニバーサル電圧用バージョンプログラム可能な時間機能: GAN、GAB、IAB、GAN-IAB ユニバーサル電圧用のバージョン
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28●コード番号:218-8284アズワン品番65-7296-37
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8286アズワン品番65-7293-48
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。頑丈でコンパクトな光電センサで、シングルビームゲート保護を実現しています 省エネランプを使用しても、周辺光に対する感応性はありません いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8285アズワン品番65-7294-41
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 650 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 650 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス クラス最高のバックグラウンドサプレッサです
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:650 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT650●コード番号:203-1027アズワン品番65-7342-45
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 400 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 400 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、複数のスイッチポイントを備えた測定センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。ターゲットの色に対する感度が低い あらゆる面で信頼性の高い検出 色や構造に依存しません
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OQT400●コード番号:203-1033アズワン品番65-7340-05
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024アズワン品番65-7340-27
  • センサ反射板 センサ反射板 光電センサ PEPPERL+FUCHS

    センサ反射板 センサ反射板 光電センサ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs リフレクタは、寸法 60 mm x 19 mm の取り付け穴のある長方形です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です PMMA / ABS 製
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサ●コード番号:203-1039アズワン品番65-7341-67
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs は、極性フィルタと高視認性 LED を備えた回帰反射型センサです。 強力なプッシュプル出力を備えています。保護クラス II非常に見やすいLED 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8279アズワン品番65-7293-57
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 ねじは完全に金属製です 電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすい LED 周辺光に対する感応性なし
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100●コード番号:218-8267アズワン品番65-7293-61
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常に明るく、視認性の高いライトスポットです ねじは完全に金属製です 電源オン及びスイッチング状態を示す見やすい LED 周辺光に対する感応性なし
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:350 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:ML100●コード番号:218-8271アズワン品番65-7324-61
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280アズワン品番65-7293-60
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1.4 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1.4 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020アズワン品番65-7339-36
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 9 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 9 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs シリーズ 31 は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates の監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです 大型構造で小型ハウジングを備えています 周辺光に対する感応性なし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力 付属品ありバージョンは同梱されています
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:9 m●電気的接続:ケーブル: 2 m●シリーズ:Series 31●コード番号:218-8287アズワン品番65-7293-50
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28アズワン品番65-7323-79
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs 回帰反射型センサ(極性フィルタ付き)、汎用性の高いフィールド使用のユニバーサルシリーズ、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤色光タイプ、リレー出力付きタイプ。汎用性の高いフィールドで使用できるユニバーサルシリーズです ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作 赤色ライト付きのタイプ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7323-90
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs シリーズ 28 のセンサファミリは、一般的に使用することができます。あらゆるオートメーション環境に統合できるように、幅広いモデルを取り揃えています。このセンサは、複数の固定オプションと耐擦傷性光学カバーを備えた頑丈な防水プラスチックハウジングに収容されています。タイマ機能、ライト / ダークスイッチ、感度アジャスタ、非
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7296-36
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.7 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1.7 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs は、極性フィルタ付きの回帰反射型センサです。電源オン用の超高輝度 LED、弱い信号表示、スイッチング状態を備えています。スイッチ付き省エネランプを使用しても、非周囲光に対して感度があります。防水性・保護等級 IP67 の保護クラス II です電源オン、弱い信号表示、及びスイッチング状態を示す超高輝度 LED スイッチ付き省エネランプ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.7 m●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28アズワン品番65-7293-55
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600アズワン品番65-7344-98
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000アズワン品番65-7337-89
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40Mアズワン品番65-7342-85
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25Mアズワン品番65-7344-22
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Thru ビームセンサは IP69K 等級の保護を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。しきい値検出範囲: 33 m 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE25Mアズワン品番65-7342-19
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 2.5 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ バレル形 検出範囲 2.5 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs GLV / GLK18 シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18 プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC 及び AC / DC 電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2.5 m●出力タイプ:2 PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GLV18長さ(mm)43.9直径(Φmm)18質量(g)約10規格EN60947-5-2シリーズGLV18温度範囲(℃)-25~60検出方式回帰反射型保護等級IP67光源LED材料ハウジング:PC、光学面:PMMA、コネクタ:プラスチックセンサー型式バレル形最大角度範囲(°)約2ライト種類変調された可視赤色光、640nm保存温度範囲(℃)-40~70照度(Lux)周囲光限度:30000Luxアズワン品番65-7294-66ねじサイズM18無負荷電流(mA)最大15動作電圧(V)10~30DC最大スイッチング電圧(DC V)30電気的接続M12 4ピンコネクタ検出範囲(m)2.5最大スイッチング電流(mA)100応答時間(ms)最大0.5出力タイプ2PNP
  • センサ反射板 センサ反射板 光電センサ PEPPERL+FUCHS

    センサ反射板 センサ反射板 光電センサ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs リフレクタ(マイクロ構造)は角形で、寸法 82 mm x 60 mm、取り付け穴があります。マイクロ構造 レーザー光検出器用反射板です
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサアズワン品番65-7339-95
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 3 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchsシリーズ31は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲートGatesの監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです大型構造で小型ハウジングを備えています周辺光に対する感応性なし
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●電気的接続:2 線、5 線●シリーズ:Series 31アズワン品番65-7293-56
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 5 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ バレル形 検出範囲 5 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+FuchsML100シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタLEDが装備されています。これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすいLEDにより、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計取り扱いが簡単電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすいLEDねじは完全に金属製です非常に明るく、視認性の高いライトスポットです周辺光に対する感応性なし
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100アズワン品番65-7326-02
光電・ファイバセンサ