絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- azbil(旧:山武)(183)
- Baumer(86)
- BOURNS(104)
- CHINO(チノー)(126)
- omron(オムロン)(808)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- RS PRO(642)
- SICK(341)
- TELEMECANIQUE SENSORS(163)
- testo(テストー)(57)
- アサ電子工業(188)
- オムロンヘルスケア(139)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
- ヤガミ(214)
- ユーアールディ(84)
- 北陽電機(143)
- 岩田製作所(254)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

インダクティブ NAMUR M8
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】0.03【リダクションファクタ 】rCu/0.3材質PVC長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR バリコント
PEPPERL+FUCHS¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷から52日以内出荷長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225検出面PAスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M12
PEPPERL+FUCHS¥10,980~税込¥12,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M30
PEPPERL+FUCHS¥109,800~税込¥120,780~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
インダクティブ NAMUR M14
PEPPERL+FUCHS¥12,980税込¥14,2781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
インダクティブ M M8
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】 rBrass/0.45、rCu/0.3【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)。8×8 ×1mm長さ(mm)30色黒色周波数(Hz)切替え/0 ... 6000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-40 ... 85 ℃ (-40 ... 185 °F)保護等級IP65 / IP66 / IP67材料PVC材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき電流(mA)【無負荷供給】≦ 10【オフ状態】0 ... 0.2【作動】0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.75、rAl/0.4検出面LCP保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)直径(mm)8断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 1.5インジケータ【切替え状態】LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.5 ± 0.1コア数3動作電圧(V)5 ... 30逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 100出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M F79
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)16幅(mm)8高さ(mm)4.7周波数(Hz)切替え/0 ... 1200電流(A)【オフ状態】≦ 10接続方式フレキシブルリード PVC 、 500 mm周囲温度-25 ... 70 ℃ (-13 ... 158 °F)保護等級IP67材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【作動】/0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.3検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.08RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.215、定格/1.5電圧降下(V)≦ 1.5動作電圧(V)5 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 20出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ NAMUR D4.5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)4.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8、実際/1.35 ... 1.65 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ M M18
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷から52日以内出荷色黒色取付付き ナット、M18接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 30検出面PBT 、 緑色直径(mm)18断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ バリコント L
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.41、rCu/0.3長さ(mm)67幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)155周波数(Hz)切替え/0 ... 440接続方式コネクタプラグ周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5【作動】0 ... 200ピン数(ピン)4設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.33検出面PA保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 16.2、定格/20、実際/18 ... 22電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ スロット型 NAMUR
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)10高さ(mm)15深さ(mm)浸漬(横方向)/5 ... 7 、標準 6接続方式フレキシブルリード LiY周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)PBTスイッチング方式常閉(NC)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.1 ± 0.1動作電圧(V)5 ... 25
インダクティブ NAMUR M18
PEPPERL+FUCHS¥14,980~税込¥16,478~1個42日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M30
PEPPERL+FUCHS¥18,980~税込¥20,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M22
PEPPERL+FUCHS¥16,980税込¥18,6781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)35ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)28.3ねじサイズPG21断面積(mm2)コア/0.75RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 4.86、定格/6曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)6 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR D11
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)31ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)PVDF設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)11断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ バリコント
PEPPERL+FUCHS¥21,980税込¥24,1781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.39、rCu/0.3材質ハウジングベース/プラスチック長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225周波数(Hz)切替え/0 ... 180接続方式ねじ端子接続1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます。締付けトルク 1.2 N.m + 10 %周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA / 金属 エポキシ粉体塗装電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5(標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 200設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.31検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)【最大コア】ワイヤーエンドフェルールなし 2.5 、 コネクタスリーブ付き 1.5【最小コア】ワイヤーエンドフェルールなし /0.5 、 コネクタスリーブ付き /0.34【コア】最大 2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 32.4、定格/40、実際/36 ... 44電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ M M12
PEPPERL+FUCHS¥15,980税込¥17,5781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】 rBrass/0.49、rCu/0.35【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)、12 ×12×1(mm)色黒色取付付き ナット、M12質量(g)86寸法(長さ)2 m,53 mm接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 10設置方法面一係数[減衰] r304/0.79、rAl/0.4検出面PBT 、 緑色スイッチング方式常開(NO)直径(mm)12断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.24、定格/4曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M V3
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.2【ワイヤーエンドフェルール】はい長さ(mm)130 ,16幅(mm)27.8色グレー高さ(mm)10.2周波数(Hz)切替え/0 ... 1000接続方式ケーブル保護等級IP67材料PVC材質(ハウジング)PBT締付トルク(N・m)(締め付けねじ)≦ 0.4電流(mA)【オフ状態】0 ... 0.5 (標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 100【無負荷供給】≦ 15設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.35検出面PBTスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 3インジケータ切替え状態/LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3 + 0.3コア数3動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ NAMUR D6.5
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷色青色接続方式ケーブル材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.65、rAl/0.22スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)6.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2コア数2出力タイプ2 線式,NAMUR
高温近接 F135
PEPPERL+FUCHS¥149,800税込¥164,7801個27日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【リダクションファクタ 】rBrass/1.1、rCu/0.7【作動エレメント】スチール Fe360 、 75 ×75 ×1(mm)接続方式コネクタプラグ接続アセンブリ/追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)保護等級センサーヘッド: IP65、アンプ: IP67ハウジングセンサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス、アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303ピン数(ピン)4設置方法面一取り付け可能係数[減衰] r304/0.6、rAl/0.7取付器具アルミニウム 3.3206 取り付けブラケットスイッチング方式常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 20、定格/25曲げR固定設置 7.5×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.9出力極性DC出力タイプ4 線式,PNP
超音波センサー M30
PEPPERL+FUCHS¥75,980~税込¥83,578~1個52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS¥38,980~税込¥42,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M18
PEPPERL+FUCHS¥82,980税込¥91,2781個52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
超音波センサ
PEPPERL+FUCHS¥47,980~税込¥52,778~1個37日以内出荷から67日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
超音波センサー F77
PEPPERL+FUCHS¥40,980~税込¥45,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)23取付任意の位置高さ(mm)31接続方式コネクタプラグ M8×1 、 4 ピン保護等級IP67ハウジングポリカーボネートメモリー不揮発性/EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー A REF
PEPPERL+FUCHS¥3,298~税込¥3,628~1個42日以内出荷材質PMMA/ABS取付取り付け穴構造長方形周囲温度-30 ... 60 ℃ (-22 ... 140 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー R200 PRT
PEPPERL+FUCHS¥86,980税込¥95,6781個42日以内出荷仕様【ビーム発散】2 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux 2.5 m で標準白色 90 %、10000 Lux 2.5 m で黒色 6 %幅(mm)15寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)50.6質量(g)35測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、90 °回転可能保護等級III,IP67 / IP69 / IP69K光源レーザーダイオード速度最大運動/10 m/s波長(nm)660ハウジングPC (ポリカーボネート)解像度1 mm基準規格標準白色 90 % 、100×100 mm測定範囲(m)0.03 ... 10電流(mA)無負荷供給/< 25 24 V 時 動作電圧パルス幅4 nsライト種類変調された可視赤色光温度の影響< 0.25 mm/Kレーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 20、10 m の場合RoHS指令(10物質対応)対応リップル10 % 供給許容範囲内繰返し周波数(Hz)300 Hzエネルギー(J)最大パルス< 1.3 n動作電圧(V)18 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)< 900
位置検出センサー PGV
PEPPERL+FUCHS¥309,800税込¥340,7801個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL
光電センサー R202
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個42日以内出荷仕様【光学面】PMMA【制御エレメント】ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ,検知範囲調整器【周囲光限度】EN 60947-5-2 : 30000 Lux【黒 / 白差 (6 % / 90 %)】< 40 % のとき 1250 mm材質ハウジング:PC (ポリカーボネート)幅(mm)20寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)61.9質量(g)55切替方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン周波数(Hz)切替え/1000角度(°)発散角/3接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級III,IP67光源LED調整範囲(mm)200 ... 1250基準規格標準白色、100×100 mm電流(mA)無負荷供給/< 35 24 V 時 動作電圧ライト種類変調された可視赤色光出力信号1 NPN、短絡保護、逆極性保護LEDリスクグループのラベル表示/免除グループ検出範囲(mm)【最大】0 ... 1250【最小】0 ... 200直径(mm)ライトスポット/約 50 距離 1250 mmRoHS指令(10物質対応)対応リップル最大 10 %電圧降下(V)≦ 1.5 DCインジケータ【動作】緑色 LED:オン - 電源オン、点滅(4 Hz 周期) - 短絡【機能】黄色 LED:常時オン - 物体が検出されました、常時オフ - 物体が検出されませんでした、点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。動作電圧(V)10 ... 30 DCスイッチング電流(mA)最大 100、 抵抗負荷スイッチング電圧(V)最大 30 DCカテゴリーDC-12 および DC-13応答時間(ms)0.5
光電センサー ML100
PEPPERL+FUCHS¥17,980~税込¥19,778~1個37日以内出荷から42日以内出荷幅(mm)11寸法(mm)深度/20高さ(mm)31ケーブル長(m)2接続2 m 固定ケーブル保護等級IP67光源LEDハウジングPC (ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー VDM28
PEPPERL+FUCHS¥97,980税込¥107,7781個52日以内出荷仕様【ビーム発散】< 1.5 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux幅(mm)25.8寸法(mm)深度/54.6高さ(mm)88質量(g)90角度(°)偏差/最大 ± 2測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67光源レーザーダイオード、標準寿命 85.000 時間(Ta = +25 ℃ 時)波長(nm)660ハウジングABS プラスチック基準規格コダックホワイト(90 %)測定範囲(m)0.2 ... 15パルス幅約 4 nsライト種類変調された可視赤色光レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 15 (距離 15 m 20 ℃ の場合)RoHS指令(10物質対応)対応繰返し周波数(Hz)250 kエネルギー(J)最大パルス/< 1.5 n
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush
PEPPERL+FUCHS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7437アズワン品番65-7268-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush
PEPPERL+FUCHS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464アズワン品番65-7269-16
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush
PEPPERL+FUCHS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7448アズワン品番65-7271-75
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m
PEPPERL+FUCHS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、汎用性の高いフィールドでの使用に対応、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤外線伝送 LED による最小限の白黒差、プログラマブル時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB を二重機能として、ユニバーサル電圧用バージョンプログラム可能な時間機能: GAN、GAB、IAB、GAN-IAB ユニバーサル電圧用のバージョン仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28●コード番号:218-8284アズワン品番65-7296-37
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8286アズワン品番65-7293-48
光電センサ ブロック形 検出範囲 12 m
PEPPERL+FUCHS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。頑丈でコンパクトな光電センサで、シングルビームゲート保護を実現しています 省エネランプを使用しても、周辺光に対する感応性はありません いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8285アズワン品番65-7294-41