絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- azbil(旧:山武)(60)
- BALLUFF(7)
- Banner(33)
- Baumer(51)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- omron(オムロン)(284)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- SICK(219)
- TELEMECANIQUE SENSORS(57)
- オムロンヘルスケア(97)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(133)
- 北陽電機(140)
- 岩田製作所(212)
- 竹中電子工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小型アンプ内蔵形光電センサ
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タイプM12標準コネクタ中継タイプ種類防油タイプ拡散反射形出力NPN出力コード長さ(m)0.3検出距離(m)5-100
スマートファイバアンプ
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個70日以内出荷電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力タイプPNP出力
小型ヘッドアンプ分離光電センサ
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷種類回帰反射形(MSR機能付)コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/2、高速モード/2、標準モード/5、ギガモード/7
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥20,980税込¥23,0781個70日以内出荷タイプ金属筐体タイプ、コード引き出しタイプ出力PNP出力/COM2(38.4kbps)コード長さ(m)2検出方式Time of Flight方式TOF方式検出距離白紙: 50~1500mm 黒紙: 50~1000mm接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)白紙: 50~1500、黒紙: 50~1000光源赤外レーザー (940 nm)
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)
AUTONICS(オートニクス)¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)
AUTONICS(オートニクス)¥19,980~税込¥21,978~1個27日以内出荷特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
透明体検出光電センサTRU-C23PA専用リフレクタ
CONTRINEX(コントリネックス)¥3,698~税込¥4,068~1個45日以内出荷透明体検出光電センサ専用リフレクタ用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出
M18円筒型光電センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥5,898~税込¥6,488~1個45日以内出荷M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ透過型 投光器検出距離(mm)30000保護等級IP67光源赤色LED 630nm材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
M18円筒型光電センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥15,980税込¥17,5781個45日以内出荷M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
M18円筒型光電センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥8,998税込¥9,8981個45日以内出荷M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ反射型検出距離(mm)1200保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
基板検出用光電センサ
AUTONICS(オートニクス)¥8,798税込¥9,6781個22日以内出荷30×3mm(検出距離30mm基準)長方形透明ビームによるPCB基板の穴、ホール、不完全加工、突出部位などの影響を受けずに安定した検出可能。 BGSによる背景物体の色、材質の影響を受けずに安定した検出実現。 ライトオン/ダークオン切替。 電源逆接続保護回路、負荷短絡過電流保護回路内蔵。検出方式BGS反射型検出距離(mm)10~100(設定可能:20~100)接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
保護ブラケット(2個セット)
AUTONICS(オートニクス)¥5,698税込¥6,2681セット(2個)20日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。用途BWP20-16用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8931長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)354質量(g)300
保護ブラケット(2個セット)
AUTONICS(オートニクス)¥4,698税込¥5,1681セット(2個)20日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。用途BWP20-12用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8930長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)274質量(g)240
11pinソケット DINレールタイプ
AUTONICS(オートニクス)¥569税込¥6261個3日以内出荷11pinソケット、DINレールタイプです。用途コネクタに。トラスコ品番227-6039適合機種AT11DN-1長さ(mm)23.8幅(mm)74.3材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)85タイプ11ピンDINレール対応
保護ブラケット(2個セット)
AUTONICS(オートニクス)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)20日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。用途BWP20-08用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8929長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)194質量(g)180
保護ブラケット(2個セット)
AUTONICS(オートニクス)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)20日以内出荷BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。用途BWP20-20用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8845長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)434質量(g)370
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(限定反射形)
omron(オムロン)1個欠品中保護構造IEC60529規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ光源赤色発光ダイオード (650 nm)
ピッキングセンサ
omron(オムロン)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
耐油・長距離光電センサ(メタルケース)
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心 長距離検出。最大30m(透過形) 定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性 M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え NPN/PNP出力の切替スイッチ方式形状ヨコ形接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (850 nm)
角シャフト (パイプシャフト)
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1個(1本)翌々日出荷から3日以内出荷カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。材質SUS304(ステンレス)表面処理低温黒色クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
丸シャフト (パイプシャフト)
岩田製作所¥479~税込¥527~1個(1本)翌々日出荷カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。材質SUS304(ステンレス)外径D(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチR(角シャフト用)
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A2017(アルミ)表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチR(丸シャフト用)
岩田製作所¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A2017(アルミ)表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチN(角シャフト用)
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A6063(アルミ)表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチN(丸シャフト用)
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A6063(アルミ)表面処理アルマイト(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
クサビアタッチTレバー付(角シャフト用)
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
クサビアタッチTレバー付(丸シャフト用)
岩田製作所¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチT(丸シャフト用)
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から4日以内出荷カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
保護ブラケット
AUTONICS(オートニクス)¥2,198税込¥2,4181個21日以内出荷ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9727長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)144質量(g)60
平型ブラケット(BWP用)
AUTONICS(オートニクス)¥1,998税込¥2,1981個21日以内出荷BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。用途BWP 平型ブラケットに。トラスコ品番208-1019長さ(mm)1.6幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)75質量(g)95
平型ブラケット
AUTONICS(オートニクス)¥1,998税込¥2,1981個21日以内出荷ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。用途取付アクセサリーに。トラスコ品番207-9725長さ(mm)75幅(mm)35材質/仕上鉄高さ(mm)1.6質量(g)190