絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(46)
- azbil(旧:山武)(60)
- BALLUFF(7)
- Banner(33)
- Baumer(51)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- omron(オムロン)(284)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(44)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- SICK(219)
- TELEMECANIQUE SENSORS(57)
- オムロンヘルスケア(97)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(133)
- 北陽電機(140)
- 岩田製作所(212)
- 竹中電子工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ
岩田製作所¥739~税込¥813~1個翌々日出荷タイプCZ-LFタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(底面取付)
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4寸法L(mm)15寸法A(mm)10寸法D(Φmm)3適合センサΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光ファイバセンサ用)セットネジタイプ(直列穴)
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4寸法L(mm)23.5寸法H(mm)8寸法A(mm)7寸法D(Φmm)3寸法X(mm)3.5寸法Y(mm)4適合センサΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光ファイバセンサ用)スリットタイプ(底面取付)
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5寸法L(mm)17.5寸法A(mm)10寸法S(mm)12寸法D(Φmm)3寸法W(mm)1適合センサΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ
岩田製作所¥329~税込¥362~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット ストレートLタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)75寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースLY
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースT
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビセンサアタッチR
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビセンサアタッチN
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット Zフリータイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)75寸法t(mm)2.5寸法S(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HDサドルベースLY
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HDサドルベースLX
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット HD XY固定ジョイント
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 8本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SSC・SSGタイプ
岩田製作所¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
センサスタンド SSA・SSEタイプ
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から10日以内出荷形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
測域センサ
北陽電機1個欠品中LED(λ=880nm)光線により半円状のフィールドをスキャンし、対象物との距離計測とそのステップ角度により座標を計算し、設定されたエリア内の障害物を検出するセンサです。 スキャン角度(検出エリア)は180°。 検出エリアの設定はパソコン(RS-232C)操作により設定可能 最大15パターンの検出エリア切換えが可能 外部からのビット入力により、あらかじめパソコン操作で設定された検出エリアの切換えが可能です。 検出エリアはパソコンを使って自由に作成することができ、検出エリアごとに3 段階出力の検出距離を設定できます。種類エリアセンサ
アンプ内蔵形光電センサPEXシリーズ用スリットシール
北陽電機¥379税込¥4171個当日出荷仕様PEXシリーズ用寸法(mm)スリットの大きさ:0.5×6、1×6、2×6種類スリットシール(横溝/縦溝)認証マークCE
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX
北陽電機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から92日以内出荷厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。保護構造IP67(IEC規格)ヘッド形状角光色赤
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から67日以内出荷自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)適合規格EN 60947-5-2接続方式コード式材質(ケース)SUS316L接続形式ケーブル長2m Φ4mm電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30Vヘッド形状角応答時間500μs以下使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM光色赤耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ピッキングセンサ F3W-E
omron(オムロン)¥28,980~税込¥31,878~1個32日以内出荷小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適ピッチ(mm)(光軸)25標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式応答時間動作・復帰:各100ms以下消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油PVC保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体材質(レンズ)アクリル使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙)光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)860検出幅(mm)50光源(発光波長)赤外発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h