絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,493件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    円柱型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
    適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット アングルストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット アングルストレートタイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所

    センサブラケット XYフリージョイント

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサスタンド SJE・SJGタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SJE・SJGタイプ

    岩田製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAB・SAEタイプ

    岩田製作所
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)

    基板センサ E3S-LS3

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
    質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • レーザータイプ用反射板 シートタイプ omron(オムロン)

    レーザータイプ用反射板 シートタイプ

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
  • カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン)

    カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
    保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色白耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
  • ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • IO-Linkマスタユニット omron(オムロン)

    IO-Linkマスタユニット

    omron(オムロン)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷
    エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット
    保護構造IP20ポート数16伝送速度(Kbps)IO-Link:COM3 (230.4)
  • オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
  • アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)

    アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

    omron(オムロン)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)出力負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離(mm)50~6000材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)SUS304周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES)周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放伝送速度COM3/230.4kbps消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D)光源(発光波長)赤色レーザ(660nm)電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
  • E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具 omron(オムロン)

    E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    E3AS-HFシリーズ用
  • 測距センサー ケーブル付きセット シャープ

    測距センサー ケーブル付きセット

    シャープ
    ¥919税込¥1,011
    1セット
    3日以内出荷
    PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
    測定範囲10~80cm出力アナログ供給電源4.5V~5.5V
  • レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所

    レーザーセンサ用(KEYENCE社)

    岩田製作所
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    U字型光電センサBUPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
    検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS
  • 長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    長距離検出小型光電センサBJXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
    出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ omron(オムロン)

    透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形) omron(オムロン)

    スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形)

    omron(オムロン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    適合センサE3NC-LH03専用
  • ピッキングセンサ AUTONICS(オートニクス)

    ピッキングセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
    用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max
  • 透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)

    透明体検出光電センサ E3S-DB

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    ¥289~税込¥318~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 取付ベースF 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースF

    岩田製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット LフリーHDタイプ 岩田製作所

    センサブラケット LフリーHDタイプ

    岩田製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状角適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象水
  • センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用) 岩田製作所

    センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)

    岩田製作所
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射板 シートタイプ E39-R omron(オムロン)

    反射板 シートタイプ E39-R

    omron(オムロン)
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL

    omron(オムロン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 omron(オムロン)

    透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    70日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所

    ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ

    岩田製作所
    ¥279~税込¥307~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプストレートタイプ取付ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
光電・ファイバセンサ