FA現場のお役立ち情報
1,493件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット

    azbil(旧:山武)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出する感度調節付アドバンストUV方式 ● **連続自己点検方式(シャッター機構付)**により疑似火炎信号を常時監視 ● 耐圧防爆構造で防爆エリアへの設置が可能 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも安定検出でき、他バーナ火炎の干渉を受けにくい
    用途● 防爆エリアに設置される工業炉・加熱炉・ボイラの火炎監視 ● 連続運転バーナでセルフチェックが必須な燃焼設備 ● 低カロリー燃料ガスを使用する防爆仕様の燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備における防爆対応の個別火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約8900タイプ耐圧防爆形感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD900使用温度範囲(℃)-20~60保護構造IP67消費電力(W)7以下(シャッタを含む)耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整火炎監視時間Duty 0~98%(形C7076Dと同じ)感度調節器はロックねじ付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証耐圧防爆構造d2G4(社)産業安全技術協会検定合格証番号第T69909号組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    61日以内出荷
    AUD700用のメンテナンスキット
    仕様検査成績書付適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプメンテナンスキット使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    ● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用シャッターユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用シャッターユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    AUD50A は、板ばねを使用したシャッターユニットで AUD300 に内蔵されて使用されます。
  • C7076/AUD700/AUD900用 チューブユニット azbil(旧:山武)

    C7076/AUD700/AUD900用 チューブユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    AUD20C は UV センサ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュー ブ ユ ニットで す 。
    適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプチューブユニット使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • AUD300C用ナットパッキン azbil(旧:山武)

    AUD300C用ナットパッキン

    azbil(旧:山武)
    ¥629税込¥692
    1個
    21日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD300C用ナットパッキン
  • AUD500用交換アダプタパッキン azbil(旧:山武)

    AUD500用交換アダプタパッキン

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    61日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500交換アダプタパッキン
  • AUD300用 Oリング azbil(旧:山武)

    AUD300用 Oリング

    azbil(旧:山武)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    22日以内出荷
    アドバンスドUVセンサ:AUD300用 Oリング
  • AUD500用変換アダプタ azbil(旧:山武)

    AUD500用変換アダプタ

    azbil(旧:山武)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500用変換アダプタ
  • 耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    4日以内出荷
    耐環境光電センサ:H2B用のブラケットです。
    適合H2B全機種種別-幅(mm)-使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
  • 耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット・底面取付L字形 azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット・底面取付L字形

    azbil(旧:山武)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    耐環境光電センサ:H2B用のブラケットです。
    仕様底面取付L字形ブラケット、光芒中心位置23.3mm適合H2B全機種種別-幅(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能
    用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から82日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)使用湿度範囲(%RH)-
  • 光電センサHP7用反射シート azbil(旧:山武)

    光電センサHP7用反射シート

    azbil(旧:山武)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    アズビル製光電センサ:HP7-P用反射シート
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    21日以内出荷から101日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式) ● 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい ● 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備における個別火炎監視
  • 投受光器ビームセンサー 鎌田信号機

    投受光器ビームセンサー

    鎌田信号機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1組
    31日以内出荷
    保護構造IP23定格電圧(V)DC24±10%消費電力約3VA以下接続方法受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m出力接点1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)照度(Lx)使用周囲/3,500以下塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)検出物体Φ20mm以上の不透明体使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)検出距離(m)屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)動作遮光時 ON(赤色LED)設置条件屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所応答時間(ms)約10以下
  • レーザーセンサー 鎌田信号機

    レーザーセンサー

    鎌田信号機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    31日以内出荷
    消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプ。スリムでコンパクトなサイドオンタイプ。軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。
    材質ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷
    基本機能とクオリティにこだわった長距離アンプ内蔵形のスタンダード。このクラス最長の検出距離
    電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保護回路出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20mΩ以上耐衝撃100m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応答時間(ms)1以下
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    M5ねじサイズにセンサアンプを内蔵 超小形アンプ内蔵光電子センサ。取り付け簡単で工数削減。ファイバセンサの置き換えにより低消費電力にも寄与します。SUS 製ハウジングで二次電池産業にもご使用いただけます。レンズは耐薬品性の高いポリサルホン製を採用。ヘッドオン・サイドオンをラインアップ
    付属品取扱説明書、ナット、内歯ワッシャ仕様ショート保護:装備材質ケース/ ナット/ 内歯ワッシャ:SUS303、レンズ:ポリサルホン質量(g)投光器:約30、受光器:約30電源(V)操作:DC12~24±10% リップル10%以下保護構造IP67ねじ径M5×0.5検出方式透過形接続方式コード引出し式 外径Φ2.8mm 長さ 2m・投光器/0.15mm2× 2芯、受光器/0.15mm2× 3芯消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)・保存時/-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)動作モードダークオン耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC500 1分間応答時間(ms)0.5以下
  • 光電センサー A REF PEPPERL+FUCHS

    光電センサー A REF

    PEPPERL+FUCHS
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    42日以内出荷
    材質PMMA/ABS取付取り付け穴構造長方形周囲温度-30 ... 60 ℃ (-22 ... 140 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサー R200 PRT PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R200 PRT

    PEPPERL+FUCHS
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ビーム発散】2 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux 2.5 m で標準白色 90 %、10000 Lux 2.5 m で黒色 6 %幅(mm)15寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)50.6質量(g)35測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、90 °回転可能保護等級III,IP67 / IP69 / IP69K光源レーザーダイオード速度最大運動/10 m/s波長(nm)660ハウジングPC (ポリカーボネート)解像度1 mm基準規格標準白色 90 % 、100×100 mm測定範囲(m)0.03 ... 10電流(mA)無負荷供給/< 25 24 V 時 動作電圧パルス幅4 nsライト種類変調された可視赤色光温度の影響< 0.25 mm/Kレーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 20、10 m の場合RoHS指令(10物質対応)対応リップル10 % 供給許容範囲内繰返し周波数(Hz)300 Hzエネルギー(J)最大パルス< 1.3 n動作電圧(V)18 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)< 900
  • 位置検出センサー PGV PEPPERL+FUCHS

    位置検出センサー PGV

    PEPPERL+FUCHS
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL
  • 光電センサー R202 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R202

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    42日以内出荷
    仕様【光学面】PMMA【制御エレメント】ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ,検知範囲調整器【周囲光限度】EN 60947-5-2 : 30000 Lux【黒 / 白差 (6 % / 90 %)】< 40 % のとき 1250 mm材質ハウジング:PC (ポリカーボネート)幅(mm)20寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)61.9質量(g)55切替方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン周波数(Hz)切替え/1000角度(°)発散角/3接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級III,IP67光源LED調整範囲(mm)200 ... 1250基準規格標準白色、100×100 mm電流(mA)無負荷供給/< 35 24 V 時 動作電圧ライト種類変調された可視赤色光出力信号1 NPN、短絡保護、逆極性保護LEDリスクグループのラベル表示/免除グループ検出範囲(mm)【最大】0 ... 1250【最小】0 ... 200直径(mm)ライトスポット/約 50 距離 1250 mmRoHS指令(10物質対応)対応リップル最大 10 %電圧降下(V)≦ 1.5 DCインジケータ【動作】緑色 LED:オン - 電源オン、点滅(4 Hz 周期) - 短絡【機能】黄色 LED:常時オン - 物体が検出されました、常時オフ - 物体が検出されませんでした、点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。動作電圧(V)10 ... 30 DCスイッチング電流(mA)最大 100、 抵抗負荷スイッチング電圧(V)最大 30 DCカテゴリーDC-12 および DC-13応答時間(ms)0.5
  • 光電センサー ML100 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー ML100

    PEPPERL+FUCHS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    幅(mm)11寸法(mm)深度/20高さ(mm)31ケーブル長(m)2接続2 m 固定ケーブル保護等級IP67光源LEDハウジングPC (ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサー VDM28 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー VDM28

    PEPPERL+FUCHS
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ビーム発散】< 1.5 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux幅(mm)25.8寸法(mm)深度/54.6高さ(mm)88質量(g)90角度(°)偏差/最大 ± 2測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67光源レーザーダイオード、標準寿命 85.000 時間(Ta = +25 ℃ 時)波長(nm)660ハウジングABS プラスチック基準規格コダックホワイト(90 %)測定範囲(m)0.2 ... 15パルス幅約 4 nsライト種類変調された可視赤色光レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 15 (距離 15 m 20 ℃ の場合)RoHS指令(10物質対応)対応繰返し周波数(Hz)250 kエネルギー(J)最大パルス/< 1.5 n
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレート AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレート

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    種類エンドプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    20日以内出荷
    外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:Modbus RTU。サイドコネクタによる多段接続:最大30台
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:EtherCAT。サイドコネクタによる多段接続:最大16台
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:CC-Link。サイドコネクタによる多段接続:最大16台
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型。放熱板の適用により発熱を最小化。LED表示灯
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    ファイバーセンサBFNシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
    ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
    種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状無
  • 透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    透過型・耐熱狭光芒ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ狭光芒
  • オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    ・IO-Link拡張ユニットの上位はIO-LinkマスタURシリーズで、IO-Link通信にて1:1で接続します。IO-Linkポート1CHをアナログ・デジタルI/Oに変換し、拡張できるため、現場のI/O機器をまとめ省配線・大幅なコストダウンを実現します。。・IO-Linkマスタに接続で最大256点 (16CH x16点) までデジタルI/Oを拡張可能。。・デジタル入力はシンク/ ソース 全端子一括切り替え式。。・デジタル出力はシンク/ ソース各端子個別切り替え式(同社独自)。
    電源電圧(V)DC24±15%消費電流(mA)~50(DC24V時)インターフェース【上位通信】IO-Link (デバイスとして動作)
  • オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    30秒3ステップ・ティーチング。・ティーチングは、わずか3段階で完了。・カラーセンサ並みの簡単さで30秒もあればティーチング終了です。。オールインワン。・カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。・大掛かりな画像システムを組む必要はありません。・オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。。最大16とおりの設定を保存/切替(呼出)可能。・外部のバンク切換内容を使用すると、PLCの外部信号により、設定内容を最大16とおりまでセンサに保存可能。・その設定を一瞬で切替(呼出)可能ですので、多品種ラインの段取り換え時の時間のムダを省きます。。稼働中でも調整可能。・色の検出がシビアすぎたり広すぎたりして時々誤検出する場合、ライン稼働中でも設定を変えて対応することができます。・わざわざラインを止める必要がありあません。。バタツキ・外乱光・照明変化に強い。・従来の画像センサは、確かに高精度に検出できましたが、ワークのバタツキや外乱光、照明の変化などに影響を受けやすいのも事実でした。・CVSE1-RAでは、画素ごとに色相(色の比率)を計算することで、画面全体の明るさの変動のみならず、影や照明のムラなどにも影響を受けない、まさに「センサ感覚」の検出安定性を実現しました。
光電・ファイバセンサ