938件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフト延長 V02 → V2、Vn12、Vn20用 400mm TeSys Vz シュナイダーエレクトリック

    シャフト延長 V02 → V2、Vn12、Vn20用 400mm TeSys Vz

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンションは、TeSys mini-Vario スイッチボディ VN12 及び VN20 用です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドアの間の距離は 300 → 330 mm です。Green Premium に準拠機械式インターロック - ドアインターロック機能 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys です●シリーズ:Vz●コード番号:221-1311アズワン品番65-7831-05
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:75℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-556アズワン品番65-7843-64
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5935アズワン品番65-7839-57
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●オープニング温度:25℃●クロージング温度:15℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2563アズワン品番65-7791-36
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:55℃●クロージング温度:70℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5963アズワン品番65-7810-49
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5806アズワン品番65-7813-55
  • コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4

    SIEMENS
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 電流トランスは 150/1 A を統合できます。この製品は、Sz の 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のストリップ用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8185アズワン品番65-7815-70
  • コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 電流トランスは 150 / 5 A を統合できますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8187アズワン品番65-7818-28
  • コンタクトブロック OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    コンタクトブロック OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    XCKリミットスイッチ製品用端子台。XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。
    仕様●種類:コンタクトブロック 2NC●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:125-8479アズワン品番65-7824-22
  • ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA SIEMENS

    ケーブルコネクタ 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 78.7mm Sentron 3VA

    SIEMENS
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630 用の制御ワイヤ電圧タップオフ 4 ユニットアクセサリを搭載した Siemens ワイヤコネクタです。TA1.5 Terminal です
    仕様●種類:制御線電圧タップがオフのワイヤーコネクタ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2830アズワン品番65-7815-93
  • ケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用 SIEMENS

    ケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius カップリングは、接続ケーブルに接続され、長さは 5 m で、定格電流は 1.5 A です。スイッチング電圧は 30 V ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。ねじサイズ: M8 最大温度は +80 ℃ です
    仕様●種類:接続ケーブルとのカップリング●併用可能製品:3SE66 磁気操作スイッチ●コード番号:218-3316アズワン品番65-7802-67
  • カバープレート ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    カバープレート ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のシステムマスキングフレームの寸法は、NH00 サイズに 215 x 130 mm です。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定を受けてい
    仕様●種類:システムマスキングフレーム 215 x 130 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2805アズワン品番65-7815-79
  • カバー ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENS

    カバー ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3NJ62 プラグ対応エンドカバーは、ヒューズ付き 3NJ62 スイッチ遮断器用のアクセサリです。全高: 50 mm IP41
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5967アズワン品番65-7795-94
  • カバー トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENS

    カバー トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9

    SIEMENS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ATC6300 フロントサイド IP65 保護用保護シールアクセサリ、寸法 144 x 144 mmUL 及び EAC 認定
    仕様●種類:保護シール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●コード番号:228-8075アズワン品番65-7794-12
  • カバー スイッチ 3NP5360用 300mm Sentron 3NY SIEMENS

    カバー スイッチ 3NP5360用 300mm Sentron 3NY

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens アセンブリキットの成形プラスチックカバーは 300 x 245 mm です。スイッチ 3NP5360 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:組み立てキット、成形プラスチックカバー付き、300 x 245 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2815アズワン品番65-7815-89
  • カバー 3NP50 補助電流スイッチ用 215mm Sentron 3NY SIEMENS

    カバー 3NP50 補助電流スイッチ用 215mm Sentron 3NY

    SIEMENS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 成形プラスチック製カバーは、定格電流 160 A のスイッチ 3NP50 用のアクセサリですサイズは 215 x 135 mm です。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 215x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2814アズワン品番65-7815-61
  • カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の cover132 mm は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4101、4103 用のケーブルラグを使用する場合の追加の接触保護です。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8172アズワン品番65-7816-26
  • カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ4101用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4101、4103 用のケーブルラグを使用すると、Siemens のカバーで 100 mm の追加の接触保護を実現CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8174アズワン品番65-7816-04
  • ガイドレール SIEMENS

    ガイドレール

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens のプラグ対応ガイドレールは、全長 200 mm で、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器向けのアクセサリです。EAC によって承認されてい●コード番号:226-2785アズワン品番65-7815-83
  • アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の表面実装用取り付けブラケットには、3KF 用のスペア部品が 2 つ含まれています。EAC 承認
    仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8103アズワン品番65-7818-19
  • XCSTA 安全インターロックスイッチ Glass Fibre Reinforced PA 2NO / NC TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSTA 安全インターロックスイッチ Glass Fibre Reinforced PA 2NO / NC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    XCSTA安全インターロックスイッチ
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:279-6393アズワン品番65-7814-30
  • XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC 安全 TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC 安全

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    EN1088、EN60204に適合。XCSA安全インターロックスイッチ。標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:609-6697アズワン品番65-7799-92
  • XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリック

    XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361アズワン品番65-7829-88
  • RFID safety switch with ISD function Banner

    RFID safety switch with ISD function

    Banner
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●非常停止スイッチ●コード番号:232-5260アズワン品番65-7796-29
  • Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock シュナイダーエレクトリック

    Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198アズワン品番65-7831-09
  • JSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wall ABB

    JSM Orion10 - Kit Orion1 Mirror on wall

    ABB
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1494アズワン品番65-7794-14
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
    仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655アズワン品番65-7798-08
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
    仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07
  • GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェル

    GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO

    ハネウェル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M12●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●深さ:16mm●コード番号:147-534アズワン品番65-7820-17
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127アズワン品番65-7818-56
  • ローラーレバー ハネウェル

    ローラーレバー

    ハネウェル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    金属密封(14CE)IP65プラグオンコネクタリミットスイッチ。亜鉛ボディ(14CE)IP65リミットスイッチ Brad Harrison (Micro Change)、Binder、Lumberg、及び他のコネクタに適した内蔵4ピンM12下部面コネクタ。すばやい取り付けと交換が可能 プラント機械のダウンタイムが顕著なコスト要因である場合に特に最適 ロータリスイッチのアクチュエータが別売りで用意されています。
    仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:14CEシリーズ●コード番号:207-1925アズワン品番65-7826-42
  • 取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用 SIEMENS

    取り付けアクセサリ 3RB30、3RB31、3RU21 用

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
    仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714アズワン品番65-7836-67
  • 安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS

    安全スイッチ 3SEシリーズ

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック M30 の丸形マグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
    仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0155アズワン品番65-7801-46
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 6000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3DK2●電流 Max:32A●コード番号:218-3164アズワン品番65-7802-79
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 32 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 10000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3249アズワン品番65-7802-50
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 高さ: 168 mm 幅: 121 mm 奥行: 68 mm 保護クラス: IP IP00
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3176アズワン品番65-7802-62
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。汚染度 3 サージ電圧: 8 kV 補助接点 4 の CO 接点数
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3169アズワン品番65-7802-07
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:213-1356アズワン品番65-7798-10
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SITOR スイッチ遮断器は、電流定格 32 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 補助接点 4 の CO 接点数 高さ 153 mm 幅: 148.3 mm 奥行: 132.7 mm
    仕様●範囲:SITOR●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3248アズワン品番65-7802-22

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品