938件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS

    安全ブレーカ 同梱 非溶融

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 63 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
    仕様●融合/非融合:非溶融●シリーズ:3LD●同封/非同封:同梱●ヒューズの定格電流:63A●電流 Max:63A●コード番号:213-1382アズワン品番65-7798-21
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。補助接点 4 の CO 接点数 汚染度 3 サージ電圧: 8 kV
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3DK2●電流 Max:32A●コード番号:218-3162アズワン品番65-7802-86
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:630A 範囲 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック

    安全ブレーカ 3極 MAX:630A 範囲 400 ~ 630

    シュナイダーエレクトリック
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の 3 極電源切電用アクセサリです。水銀不使用
    仕様●極数:3●電流 Max:630A●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1270アズワン品番65-7830-23
  • 安全スイッチ XCSRDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    安全スイッチ XCSRDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    XCSRC RFID 安全スイッチデイジーチェーンモデル( XCSRC.2M12 )用の Schneider Electric 診断モジュール。 XCSRD210MDB モジュールは、スイッチチェーン全体の診断データを解釈し、Modbus レジスタでこの情報を利用できるようにします。外付け周辺機器( HMI Terminal やコントローラなど)の接続に使用できる RJ45 Modbus RTU 通信コネクタが 2 つあります。
    仕様●電源電圧:24V dc●材質:サーモプラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●シリーズ:XCSRD●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:220-1376アズワン品番65-7829-93
  • 端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 SIEMENS

    端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 のプッシュイン端子に対応します。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
    仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9431アズワン品番65-7800-99
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、12 x 12 シャフトで使用します。サイズ 200 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2911アズワン品番65-7815-62
  • 端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys セットには、最大電流 125 A の 4 極ユニット端子用 Terminal カバーが 2 つあり、ケースワイヤや Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護することで、Terminal Short-circing、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
    仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6828アズワン品番65-7836-61
  • プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENS

    プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5968アズワン品番65-7795-71
  • 非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ

    SICK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Sick 評価ユニットは、コーディングレベルが高くなっています。プラグイン端子 エラー表示注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:プラスチック●シリーズ:T4000●コード番号:223-1014アズワン品番65-7802-97
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●幅:18mm●コード番号:201-1898アズワン品番65-7805-35
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67

    SIEMENS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:メタル●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-993アズワン品番65-7842-71
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:+52℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2579アズワン品番65-7812-72
  • シャフト 3LD3用 600mm Sentron 3LD9 1袋 5個入 SIEMENS

    シャフト 3LD3用 600mm Sentron 3LD9 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥71,980税込¥79,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens シャフト、長さ 600 mm、寸法 6 x 6 mm、3LD3 スイッチ遮断器用アクセサリです。EAC 承認
    仕様●種類:シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8160アズワン品番65-7816-30
  • スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリック

    スイッチ遮断器補助スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け付き 63 A です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3342アズワン品番65-7825-26
  • アダプタ 8UD SIEMENS

    アダプタ 8UD

    SIEMENS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 レジューサ 8 mm/6 mm スペアパーツは、ドアカップリングロータリ機構 8UC7 用アクセサリです。エクステンションシャフト: 6 x 6 mm
    仕様●種類:レジューサ●併用可能製品:延長シャフト●シリーズ:8UD●コード番号:216-5977アズワン品番65-7795-70
  • アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENS

    アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用

    SIEMENS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 補助スイッチは、切換コンタクトソリッドステート対応を 1 つ備えていて、サイズ NH000 に使用し、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
    仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2794アズワン品番65-7818-17
  • JSM Orion11 - Kit Orion1 Mirror in Stand ABB

    JSM Orion11 - Kit Orion1 Mirror in Stand

    ABB
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1495アズワン品番65-7795-23
  • XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリック

    XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XCSLF キー操作安全スイッチは、ソレノイドロック付きガードドア用で、調整可能なタレットヘッドと、堅牢な赤色コーティングの薄型 Zamak ボディを備え、3 x M20 のケーブルグランドエントリを装備し、柔軟な設置が可能です。この製品は、常時開コンタクト x 2、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)メインコンタクト x 1 を備えており、キー挿入時に発生するコンタクト状態を備えています。B10d の信頼性データは 5、000 です IP66 等級の保護により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1366アズワン品番65-7830-25
  • XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    EN1088、EN60204に適合。Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ。Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。シリーズの機能。キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSE●電流 Max:3A●コード番号:814-7006アズワン品番65-7843-92
  • 4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 4 極は、サイズ 3 が 3KD のアクセサリに切り替え可能です。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8086アズワン品番65-7815-80
  • 4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 4 極は、3KD サイズ 4 のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8090アズワン品番65-7818-03
  • 補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、ドアに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
    仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6879アズワン品番65-7836-72
  • 非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト

    非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
    仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417アズワン品番65-7839-64
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
  • 非接触式 セーフティスイッチ PILZ

    非接触式 セーフティスイッチ

    PILZ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
    仕様●電源電圧:24V dc●材質:ガラス繊維入りポリアミド(PA-GF)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP66、IP67●供給電流:3mA●長さ:26.4mm●コード番号:191-9818アズワン品番65-7824-35
  • 動作ヘッド KDC シュナイダーエレクトリック

    動作ヘッド KDC

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製の動作ヘッドは、彫刻用途に使用され、IEC529 に適合する IP65 の IP 等級の保護性能、NF C20-010 に適合する IP65 の保護性能を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:Harmony シリーズ K1 / K2●シリーズ:KDC●コード番号:221-2840アズワン品番65-7831-34
  • 端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC SIEMENS

    端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC

    SIEMENS
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、3 極数を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温
    仕様●種類:電源スイッチ●併用可能製品:3KC トランスファースイッチング機器●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3152アズワン品番65-7802-39
  • 端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KC SIEMENS

    端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KC

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールに取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 125 A 補助接点の
    仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3150アズワン品番65-7801-97
  • 接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KD サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
    仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8092アズワン品番65-7818-07
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 3 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8124アズワン品番65-7818-24
  • 近接スイッチ BALLUFF

    近接スイッチ

    BALLUFF
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
  • 延長シャフト GVAP シュナイダーエレクトリック

    延長シャフト GVAP

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GVAP シリーズ長さ 315 mm のロータリハンドル用ロングシャフト制御アクセサリです。Green Premium 製品 正味重量 - 0.11 Kg
    仕様●種類:ロングシャフト●併用可能製品:ロータリハンドル●シリーズ:GVAP●コード番号:211-2538アズワン品番65-7799-86
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ付きスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ69 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ付きスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ69

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
    仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362アズワン品番65-7798-01
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195アズワン品番65-7801-28
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3270アズワン品番65-7825-86
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命 15000 電気的
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3253アズワン品番65-7802-68
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 216.5 mm 固定方式バスバー
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5395アズワン品番65-7815-58
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 215.1 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 211.5 mm 固定方式バスバー
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5400アズワン品番65-7815-81
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens インラインヒューズスイッチ遮断器は、3 極の選択可能なスイッチ遮断器です。LV HRC ヒューズシステムがあります。取り付けタイプ: Flachanschluss 、M 10 保護クラス: IP IP30●コード番号:203-1976アズワン品番65-7836-13
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5407アズワン品番65-7814-78

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品