938件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal タイプの電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP11●電流 Max:160A●コード番号:213-1363アズワン品番65-7798-23
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens 3KD スイッチ遮断器は、サイズ 2 のスイッチです。3 極を備えています。固定取り付けデバイスのタイプ スイッチ遮断器のサイズ 2.●コード番号:203-1963アズワン品番65-7836-58
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 206.2 mm 幅: 105.8 mm 奥行き: 177.2 mm 固定方式バスバー
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5396アズワン品番65-7816-16
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成の 63 A の電流遮断器です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:63A●コード番号:218-3251アズワン品番65-7802-64
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 210.4 mm 幅: 105.8 mm 奥行: 137.8 mm 固定方式バスバー
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5392アズワン品番65-7815-72
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    Siemens レトロフィットテーブル補助電流スイッチ、接続ケーブル付き 1 CO、3 極選択可能ストリップ Sz.00 用の新しい設計アクセサリ。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8179アズワン品番65-7815-15
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4103 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4103 用の Siemens プリズム端子アクセサリです。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:プリズム Terminal です●併用可能製品:3NJ4103 を参照してください●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8164アズワン品番65-7818-38
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 10
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3222アズワン品番65-7826-15
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命:
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3229アズワン品番65-7802-74
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 15
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3198アズワン品番65-7803-54
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3172アズワン品番65-7803-06
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3201アズワン品番65-7803-43
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面に作動機構があり、スイッチの作動機構を左側に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 100
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3221アズワン品番65-7802-55
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロント操作機構を備え、スイッチ操作機構の位置が中央にあります。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3205アズワン品番65-7825-78
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3194アズワン品番65-7825-39
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167アズワン品番65-7825-61
  • 安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 4極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。3 極と電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、ロータリ操作機構、赤色 / 黄色、中央取り付け 22.5 m保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1979アズワン品番65-7836-90
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●display version for switch position indicator manual operation:1ON-0OFF●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ 、前面取り付け、ロータリ操作機構、中央取り付けのハンドル22.5 mmです。固定取り付けタイプの内蔵ユニット長さ(mm)83幅(mm)67極数3アクチュエータの種類Short rotary knob定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690深さ(mm)116.5ハンドル黒保護等級IP65保存温度(℃)-25~55コード203-2175正味質量(g)223締付方式Built-in unit fixed-mounted version電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000アズワン品番65-7836-18NEMA規格1、3R、4X、12デバイスタイプfixed mountingスイッチ種類front mounted動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2アクチュエータ色黒電気的接続主電流回路:ボックス端子、輔助触点:接続端子動作周波数(Hz)50~60許容入力(kW)11.5動作電流(A)32電力損失(W)1.8(for rated value of the current at AC in hot operating state per pole)認証マークCCC、CE、UKCA、UL、VDE、EAC、DNV、LRS、PRS
  • 安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron SIEMENS

    安全ブレーカ 3極 MAX:16 A 7.5 kW Sentron

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ、3 極、電流 16 A 、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW 、前面取り付け型です。回転式の動作機構を備え、ハンドルは黒色の中央実装型で、22.5 mm のハンドルとなっています。保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2130アズワン品番65-7836-66
  • 安全ヒンジスイッチ NO / 2NC M20 x 1.5 SIEMENS

    安全ヒンジスイッチ NO / 2NC M20 x 1.5

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコアズワン品番65-7796-31
  • 安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS

    安全スイッチ 3SEシリーズ

    SIEMENS
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 33 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0157アズワン品番65-7800-62
  • ロープキット 3SE7 用 SIEMENS

    ロープキット 3SE7 用

    SIEMENS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    3SE7 用の 3 mm の Siemens 卵形ロープクランプです。スチール製
    仕様●種類:ロープクランプ●併用可能製品:3SE7●素材:鋼●コード番号:203-3934アズワン品番65-7836-49
  • ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHT

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(赤)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2525アズワン品番65-7800-45
  • ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2526アズワン品番65-7799-91
  • ロータリハンドル TeSys Bv4、TeSys Gv4用 黒 TeSys Gv4Apn シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys Bv4、TeSys Gv4用 黒 TeSys Gv4Apn

    シュナイダーエレクトリック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、エンクロージャ内に取り付けられたモータ回路ブレーカ GV4 用で、外部から操作することができます。メインスイッチを使用する場合は、グレーのフロントプレートに 3 つの位置(オフ、オン、トリップ)を示す黒色のハンドルを備えています。エンクロージャのドアに取り付けられるように、ハンドル機構により IP54 保護等級の取り付けを実現しています。また、回路ブレーカの面にねじ止めする取り付けアダプタと長さ調整する延長シャフトも付属してい
    仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Apn●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1108アズワン品番65-7830-69
  • ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA SIEMENS

    ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
    仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832アズワン品番65-7815-92
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のマスキングプレート付きハンドルには非常停止ボタンがあります。ハンドルサイズ 200 mm の 12 x 12 シャフト用です。3KD サイズ 5 3KF サイズ 5 用のアクセサリです。EAC、CCC、UL、VDE の認定を受けています。正味重量は 353 グラムです
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2915アズワン品番65-7815-37
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のハンドルにはマスキングプレートが標準サイズ 100 x 100 で、シャフト 10x 10 で使用します。140 mm のハンドルが付いており、3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2902アズワン品番65-7815-34
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 4 3KF サイズ 4用 グレー 100mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のマスキングプレート付きハンドルは 10 x 10 シャフトで使用し、ハンドルは 140 mm です。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2904アズワン品番65-7815-96
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のマスキングプレートの非常停止用ランプ付きハンドルは、サイズ 100 x 100 で点灯し、シャフト 8x 8 で使用します。100 mm のハンドルを備え、サイズ 3 KD 用のアクセサリで、サイズ 2 及び 3 の 3 KF に対応します。EAC、UL、VDE の認定を受けています。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2899アズワン品番65-7816-77
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のハンドルには、標準サイズのマスキングプレート 100 x 100、シャフト 8 x 8、ハンドルサイズ 100 mm の製品があります。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2894アズワン品番65-7816-24
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のハンドル(シャフト 8 x 8 サイズ用のマスキングプレート付き)です。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2900アズワン品番65-7816-29
  • ロータリスイッチ 3 T3 EATON(イートン)

    ロータリスイッチ 3 T3

    EATON(イートン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton マルチスピードスイッチには、サムグリップが黒色で、フロントプレートが用意されています。定格電流が 32 A の 8 つのコンタクトを備えています。IP65保護クラス 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:T3●通常端子構成:1NO/1NC●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●ポジション数:3●コード番号:229-9277アズワン品番65-7806-32
  • ロータリーハンドル シュナイダーエレクトリック

    ロータリーハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
  • レバー SIRIUS SIEMENS

    レバー SIRIUS

    SIEMENS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の Sirius ツイストレバー(ポジションスイッチ 3SE51 / 52 アルミロッド 200 mm フォーム D 直径 6 mm )、EN50041 に準拠した Terminal周囲動作温度範囲: -25 → +85 ℃
    仕様●種類:ツイストレバー●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:SIRIUS●コード番号:203-3938アズワン品番65-7836-69
  • リミットスイッチIP66 プランジャGLCB07B ハネウェル

    リミットスイッチIP66 プランジャGLCB07B

    ハネウェル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠の
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●幅:30.5mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1923アズワン品番65-7826-33
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2118P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:108.1mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8461アズワン品番65-7824-50
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラープランジャXCKN2102G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミット
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:85mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8456アズワン品番65-7824-51
  • リミットスイッチIP65 コイルスプリングBZE7-2RN18-C ハネウェル

    リミットスイッチIP65 コイルスプリングBZE7-2RN18-C

    ハネウェル
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    SPDT金属製ハウジング - Honeywell。密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回
    仕様●アクチュエータタイプ:コイルスプリング●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+70℃●操作力:1.95 N●コード番号:899-7892アズワン品番65-7814-35
  • リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチ OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M。XCKMシリーズリミットスイッチ。How does a limit switch work。1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
    仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:XCKLシリーズ、XCKMシリーズ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8034アズワン品番65-7842-15

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品