絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
938件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3188アズワン品番65-7825-79
  • 端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 SIEMENS

    端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 又は 1 x 2.5 mm2 のねじ止め端子を装備しています。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
    仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9430アズワン品番65-7796-63
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 赤/黄 100mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のマスキングプレート付きドアインターロックハンドルは、緊急停止機能を備えており、8 x 8 mm シャフトに使用します。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2897アズワン品番65-7816-28
  • コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の電流トランスは 150/1 A を統合できますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8186アズワン品番65-7816-36
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 630 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅: 249.4 mm 奥行: 164.5 mm 固定方式バスバー
    仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH3 です●電流 Max:630A●コード番号:225-5408アズワン品番65-7816-48
  • 補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、DIN レールに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
    仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6877アズワン品番65-7836-08
  • ローラーレバー ハネウェル

    ローラーレバー

    ハネウェル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    EN60947-5-1、IEC947-5-1、AC15、A300又はA600、DC13、Q300。サイドアクションスイッチ。サイドロータリアクションヘビーデューティリミットスイッチ ローラアクションレバーが必要(RS品番 ; 478-3579 478-3579 )
    仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSZ51 シリーズ●コード番号:478-3579アズワン品番65-7800-06
  • 非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

    SICK
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:埋込型●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:4 mm●IP保護等級:IP67●幅:12mm●コード番号:201-1896アズワン品番65-7805-13
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9353アズワン品番65-7799-74
  • カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用 SIEMENS

    カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 絶縁プレート拡張 3 極 1 ユニットです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。
    仕様●種類:絶縁プレート●併用可能製品:3VA1 400/630 3VA2 400/630●コード番号:226-2837アズワン品番65-7815-63
  • 端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys セットの 125 A Terminal (最大電流 125 A )は、ケースワイヤと Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護するため、Terminal Shorting、Ground、Wire disconnection、不適切な接続、感電事故を防止します。クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
    仕様●種類:端子カバー●長さ:37mm●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6832アズワン品番65-7836-30
  • プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENS

    プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1390アズワン品番65-7798-48
  • Sicherheitspositionsschalter formstoffge SIEMENS

    Sicherheitspositionsschalter formstoffge

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:3SE22●接点構成:1 NC●IP保護等級:IP67●コード番号:236-8425アズワン品番65-7794-28
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal strip with cable harnJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用ケーブルハーネスアクセサリです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8192アズワン品番65-7815-98
  • リミットスイッチIP65 ローラーレバーBZE7-2RN2-C ハネウェル

    リミットスイッチIP65 ローラーレバーBZE7-2RN2-C

    ハネウェル
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    SPDT金属製ハウジング - Honeywell。密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:単極双投●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP65●電流 Max:15A●材質:アルミダイキャスト●シリーズ:BZE7●長さ:76.4mm●動作温度 Min:-30℃●操作力:5.6 N●コード番号:334-612アズワン品番65-7831-22
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 の新しい設計アクセサリについて説明しています。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8171アズワン品番65-7814-84
  • ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリック

    ロープ式非常停止スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、●コード番号:220-1412アズワン品番65-7830-39
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens Terminal strip アクセサリです。NH00 (米国)CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8181アズワン品番65-7816-15
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8130アズワン品番65-7815-18
  • 端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 119mm Sentron 3KC SIEMENS

    端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 119mm Sentron 3KC

    SIEMENS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールを取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 63 A 補助接点の CO コンタクト数 8 絶縁定格電圧: 1、000 V 汚染度 3
    仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3149アズワン品番65-7801-96
  • ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の中央穴取り付け 22.5 mm を備え、ロード遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定
    仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8153アズワン品番65-7815-60
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395アズワン品番65-7801-10
  • ディスコネクトスイッチ 同梱 SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 同梱

    SIEMENS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON シリーズの 2 極スイッチで、定格電流 20 A 、定格電圧 230 V です。定格短絡電流は 10 kA です。極数: 1 動作周波数: 50 → 60 Hz●コード番号:203-2271アズワン品番65-7836-77
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。周囲温度: -25 → +70 ℃ 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 高さ: 168 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3174アズワン品番65-7802-54
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:186℃●オープニング温度:60℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●コード番号:229-5890アズワン品番65-7810-52
  • ベゼル KBA 英国用 黒 35mm HarmonyシリーズK Harmony Series K シュナイダーエレクトリック

    ベゼル KBA 英国用 黒 35mm HarmonyシリーズK Harmony Series K

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2836アズワン品番65-7831-33
  • リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLEB07A2B ハネウェル

    リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLEB07A2B

    ハネウェル
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    UL、c-UL。3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチ。ウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mA
    仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLE●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:139mm●深さ:44.2mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:240-3675アズワン品番65-7807-91
  • シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6 SIEMENS

    シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6

    SIEMENS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ操作機構用のアクセサリ 8UC6 アダプタ延長シャフト、300 mm です。長さ: 10 x 10 mm
    仕様●種類:回転動作機構 8UC6 用交換部品●範囲:Sentron●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1413アズワン品番65-7798-50
  • Orion1 Mirror 090-Dev. mirror excl stand ABB

    Orion1 Mirror 090-Dev. mirror excl stand

    ABB
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1498アズワン品番65-7795-22
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、3 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3185アズワン品番65-7801-78
  • ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD SIEMENS

    ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ 12 x 12
    仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6417アズワン品番65-7795-56
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:180℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0873アズワン品番65-7843-99
  • 安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS

    安全ブレーカ 同梱 非溶融

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
    仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965アズワン品番65-7795-38
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3182アズワン品番65-7801-74
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。IP65等級 スイッチ遮断器のサイズ 1。動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3296アズワン品番65-7802-63
  • 非接触式 セーフティスイッチ PILZ

    非接触式 セーフティスイッチ

    PILZ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
    仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:37mm●コード番号:191-9809アズワン品番65-7823-86
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3284アズワン品番65-7801-85
  • ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD SIEMENS

    ロータリハンドル 3KD サイズ 5 3KF サイズ 5用 グレー 200mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、標準照光式サイズ 100 x 100 で、12 x 12 シャフトで使用します。この製品は 200 mm のハンドルを備え、3 KD サイズ 5 3 KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2916アズワン品番65-7815-88
  • リミットスイッチIP67 ロータリレバー1LS244-4C ハネウェル

    リミットスイッチIP67 ロータリレバー1LS244-4C

    ハネウェル
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    EN60947-5-1、IEC947-5-1。耐油性、耐熱性リミットスイッチ。2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:111.4mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2112アズワン品番65-7808-13
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3297アズワン品番65-7802-11

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品