938件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9

    SIEMENS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens ATC6 拡張モジュール 2DO リレー、ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応用アクセサリには、2 つのリレー出力、切り替えコンタクト x 2 が含まれています。EAC 承認
    仕様●種類:拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8071アズワン品番65-7815-31
  • コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9 SIEMENS

    コントロール用アクセサリ トランスファーコントロールデバイス用 Sentron 3KC9

    SIEMENS
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    。ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens ATC6 拡張モジュール RS485 アクセサリには、RS484 インターフェイスがあります。EAC 承認
    仕様●種類:拡張モジュール●併用可能製品:トランスファーコントロールデバイス●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8077アズワン品番65-7815-69
  • コンタクトブロック 3SE5 SIEMENS

    コンタクトブロック 3SE5

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。ポジションスイッチ用の Siemens コンタクトブロックです。定格電圧は 250 V、定格熱電流は 10 A です。汚染度 3 保護クラス: IP00
    仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:3SE5●コード番号:203-3888アズワン品番65-7836-50
  • ケーブルクランプ SC26-2 DIN クリップ 用 Banner

    ケーブルクランプ SC26-2 DIN クリップ 用

    Banner
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    。SC26-2 DIN クリップ、DIN 取り付け安定化クランプ
    仕様●種類:クランプ●併用可能製品:SC26-2 DIN クリップ●コード番号:188-1250アズワン品番65-7809-95
  • ケーブル XY2CE 用 調整可能 シュナイダーエレクトリック

    ケーブル XY2CE 用 調整可能

    シュナイダーエレクトリック
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、-25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています
    仕様●種類:亜鉛めっきケーブル●併用可能製品:XY2CE です●コード番号:220-1430アズワン品番65-7830-20
  • カバー 補助スイッチ Sentron 3NY SIEMENS

    カバー 補助スイッチ Sentron 3NY

    SIEMENS
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3NY は、補助スイッチ付きのケーブルラグ接続をカバーし、3NP5 ヒューズスイッチ遮断器用のアクセサリです。黒色 フラット ベンドエッジを追加
    仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●併用可能製品:補助スイッチを使用してケーブルラグ接続を覆います●シリーズ:3NY●コード番号:213-1399アズワン品番65-7796-82
  • カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    。サイズ NH000 用の Siemens ケーブル接続カバーです。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2796アズワン品番65-7815-30
  • カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、サイズ NH1 用のヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用アクセサリです。3 極
    仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5972アズワン品番65-7795-58
  • カバー スイッチ 3NP53 および 3NP5460用 Sentron 3NY SIEMENS

    カバー スイッチ 3NP53 および 3NP5460用 Sentron 3NY

    SIEMENS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 接続ねじ M10 用シングルカバーは、スイッチ 3NP53 と 3NP5460 のアクセサリです。 6 つのカバーがあります。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:接続ねじ用のシングルカバー●併用可能製品:スイッチ 3NP53 および 3NP5460●シリーズ:3NY●コード番号:226-2817アズワン品番65-7815-73
  • カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS

    カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
  • カバー 3LD23/24 メインスイッチと緊急スイッチオフスイッチ用 69mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入 SIEMENS

    カバー 3LD23/24 メインスイッチと緊急スイッチオフスイッチ用 69mm 3 LD SENTRON 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●Siemens SENTRON 160A 及び 250A Terminal カバーは、メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用のアクセサリです。1 極 Terminal カバー●コード番号:203-1986アズワン品番65-7836-34
  • カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷
    。3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
  • インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 72mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック

    インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 72mm TeSys TeSys VLS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric TeSys インターロック( 40 A 最大電流のライン切り替え用)は、1 個のロータリハンドル南京錠を備え、マークが 1-1-2 になっています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
    仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6846アズワン品番65-7836-76
  • アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用 PILZ

    アダプタ PSEN mag / cs 安全スイッチ 用

    PILZ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
    仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:PSEN mag / cs 安全スイッチ●コード番号:191-9788アズワン品番65-7824-62
  • アダプタ In-line Fuse Switch Disconnectors 3NJ5013 用 SIEMENS

    アダプタ In-line Fuse Switch Disconnectors 3NJ5013 用

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    。コーム用の Siemens アダプタです。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 のアクセサリです。3NJ4103 を柱の中心距離まで 185 mm とします。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:アダプタストリップ●併用可能製品:インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ5013●コード番号:226-2781アズワン品番65-7815-66
  • アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENS

    アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用

    SIEMENS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH1、NH2、NH3 に使用されています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
    仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2807アズワン品番65-7815-40
  • アクセサリ ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS

    アクセサリ ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

    SIEMENS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 取り付けキットは、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレールへの取り付けでは、取り付けレールに取り付けてサイズ NH000 を実現し、2 本の取り付けレール間のサイズ NH00 と NH1 の間隔は 125 又は 150 mm です。3極
    仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1393アズワン品番65-7796-89
  • アクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    アクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    。3KD サイズ 1 及び 2 3KC0 サイズ 1 取り付けブラケット用 Siemens アクセサリには、4 つのユニットがあります。CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:取り付けプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8080アズワン品番65-7815-01
  • XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400アズワン品番65-7800-49
  • XCSLF 安全基準インターロックスイッチ Zamak 2NC / 4NO シュナイダーエレクトリック

    XCSLF 安全基準インターロックスイッチ Zamak 2NC / 4NO

    シュナイダーエレクトリック
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。1 NC + 2 NO スローブレーク及びブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
    仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:4NO / 2NC●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:ZamakR Zinc Alloy●シリーズ:XCSLF●コード番号:211-0014アズワン品番65-7801-25
  • XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリック

    XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC + 2 NO Interlock Lock

    シュナイダーエレクトリック
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric この製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です 危険な環境下で動作するように設計されています IP67 等級の製品です アクチュエータがに取り付けられているときに機械を停止することで作業者を保護します
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO+2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:M20●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1365アズワン品番65-7830-06
  • Safety switch sensor フエニックス・コンタクト

    Safety switch sensor

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72
  • RFID safety switch Banner

    RFID safety switch

    Banner
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●非常停止スイッチ●コード番号:232-5261アズワン品番65-7796-43
  • Neutral conductor/PE terminal through-t SIEMENS

    Neutral conductor/PE terminal through-t

    SIEMENS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens アース端子です。ニュートラル導体 PE Terminal を備えています。前面取り付けに使用され、定格電流は最大 16 A です。主電源及び緊急電源オフ●コード番号:203-1980アズワン品番65-7836-26
  • Mercury Free Tip Over Switch Assemtech

    Mercury Free Tip Over Switch

    Assemtech
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Assemtech MERCURY フリーチップオーバースイッチ。スズめっき 接触抵抗: 3 Ω (最大
    仕様●取付方向:垂直●電流 Max:1A●最大AC電圧:120V●コード番号:209-9920アズワン品番65-7825-57
  • Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor Assemtech

    Mercury Free Tilt Switch / Motion Sensor

    Assemtech
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    。Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スズめっき ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 カスタマイズ可能
    仕様●電流 Max:0.25A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9919アズワン品番65-7825-14
  • JSM Orion07 - Kit for O1&O2 in Stand 6 ABB

    JSM Orion07 - Kit for O1&O2 in Stand 6

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1、O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1492アズワン品番65-7794-56
  • JSM Orion04 - 4 rotation brackets for O2 ABB

    JSM Orion04 - 4 rotation brackets for O2

    ABB
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1491アズワン品番65-7794-69
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    。The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
    仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659アズワン品番65-7798-58
  • GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェル

    GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO

    ハネウェル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
    。IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
  • 4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
    仕様●種類:第4極●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8108アズワン品番65-7818-48
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3279アズワン品番65-7802-81
  • 安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 は 3 極遮断器です。組み立て及び取り付けプレート、フラット Terminal 、カバーレベル 45 mm への取り付けに使用します。ヒューズリンク NH000 、NH00 のサイズ 動作電流定格値: 160 A●コード番号:203-2109アズワン品番65-7836-25
  • ソレノイドインターロックスイッチ 24 V dc SICK

    ソレノイドインターロックスイッチ 24 V dc

    SICK
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:24V dc●シリーズ:TR10●コード番号:223-1015アズワン品番65-7802-98
  • ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリック

    ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(赤)は、前面取り付け時に 2 ポジションの I-O を備えていますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2523アズワン品番65-7800-39
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
    仕様●極数:4●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3224アズワン品番65-7802-58
  • 接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体又はアース Terminal です。 3KD サイズ 2 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:アース端子●併用可能製品:3 KD●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8084アズワン品番65-7816-47
  • Orion1 Mirror 190-Dev. mirror excl stand ABB

    Orion1 Mirror 190-Dev. mirror excl stand

    ABB
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1501アズワン品番65-7794-24
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:150℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-724アズワン品番65-7808-09
  • 安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS

    安全ブレーカ ヒューズ

    SIEMENS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189アズワン品番65-7825-80

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品