938件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリスイッチ 2 ネジ EATON(イートン)

    ロータリスイッチ 2 ネジ

    EATON(イートン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Eaton セレクタスイッチ Complete ユニット - M22 シリーズです。Eaton の M22 シリーズのセレクタスイッチ(ロータリセレクタスイッチ又は機能セレクタスイッチと呼ばれることもあります)は、個々のコンポーネントを購入するプロセスを簡素化するように設計されています。このユニットは、セレクタスイッチアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。このスイッチアクチュエータでは、モメンタリ / ラッチング / 保持スイッチングが 2 → 4 ポジションのオプションを用意しているため、電気及び産業用制御のニーズに適したスイッチタイプを簡単に選択できます。産業用途に最適なフロントエレメントは、IP66 保護等級を強化しており、防塵性及び防水性を備えています。特長と利点。機械的寿命は 1,000,000 回以上 防塵や液体などの固体に対する保護を提供する IP66 等級 動作温度範囲: -25 ℃ → +70 ℃ セレクタスイッチユニット全体 チタンベゼル 22.5mm の標準固定開口部 さまざまな色を用意。用途と用途。制御盤に取り付けるオートメーション環境や制御環境 人の介入を必要とするモーターなどの危険な機器。 トイレや廊下などの照明を制御する公共施設
    仕様●回路:単極●通常端子構成:NO●電流 Max:6A●最大電圧:220 V dc, 500V ac●ポジション数:2●末端様式:ネジ●投角:60°●深さ:47.75mm●アクチュエータタイプ:ノブ●コード番号:810-3801アズワン品番65-7841-23
  • ロータリーハンドル シュナイダーエレクトリック

    ロータリーハンドル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
  • ロータリーカムスイッチ 2 KDF3 シュナイダーエレクトリック

    ロータリーカムスイッチ 2 KDF3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
    仕様●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549アズワン品番65-7800-18
  • リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A1B ハネウェル

    リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A1B

    ハネウェル
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●深さ:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2515アズワン品番65-7792-12
  • リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152 ハネウェル

    リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152

    ハネウェル
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    。EN60947-5-1、IEC947-5-1。耐油性、耐熱性リミットスイッチ。2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134アズワン品番65-7839-41
  • リミットスイッチIP66ZCKJD39H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP66ZCKJD39H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    。VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ)。Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:52mm●幅:30mm●コード番号:125-8483アズワン品番65-7836-53
  • リミットスイッチIP66 調整可能ローラーレバーGLDB07A2A ハネウェル

    リミットスイッチIP66 調整可能ローラーレバーGLDB07A2A

    ハネウェル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
    仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLD●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-2005アズワン品番65-7826-41
  • リミットスイッチIP66 ローラープランジャGLCB07C ハネウェル

    リミットスイッチIP66 ローラープランジャGLCB07C

    ハネウェル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1939アズワン品番65-7826-36
  • リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチIP65 スプリングリターンプランジャXCKN2110P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    。Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様●アクチュエータタイプ:スプリングプランジャ●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:30mm●取付方向:垂直●コード番号:125-8459アズワン品番65-7824-46
  • リミットスイッチ Rotary LeverLSQ310-20 ハネウェル

    リミットスイッチ Rotary LeverLSQ310-20

    ハネウェル
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    。EN60947-5-1、IEC947-5-1。UL、CSA。保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ。スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します。これによりスイッチがオンからオフに切り替わります(通常は閉回路)。別のターゲットがスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。又は、ターゲットが逆方向にスポークを通過すると、スイッチがオフからオンに切り替わります。スポークは、回転後は、次に回転するまでその位置を維持します。これは、静止位置に戻る通常のリミットスイッチの動作とは異なります。このスイッチには4つの静止位置(各90 °の位置)があります。 作動位置は60 °で、この位置でスポークは次のセグメント位置まで回転します。
    仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●電流 Max:10A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●シリーズ:HDLS●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:106.42mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1999アズワン品番65-7818-45
  • モータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96

    SIEMENS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
    仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9412アズワン品番65-7801-36
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9393アズワン品番65-7799-68
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9399アズワン品番65-7801-29
  • モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94

    SIEMENS
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●コード番号:210-9397アズワン品番65-7800-50
  • ベゼル KAX の場合用 黒 25mm HarmonyシリーズK Harmony Series K シュナイダーエレクトリック

    ベゼル KAX の場合用 黒 25mm HarmonyシリーズK Harmony Series K

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric のカムスイッチヘッドは、ビルの制御パネルやコンソールで使用されており、タイプ K のカムスイッチによって産業用、ビル、単純な機械の直接制御のプロセスや設備を制御することができます。環境規格:電源回路用 EN60947-3 製品認定:UL、CSA 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:Harmony Series K●ロックの数:0●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:221-2834アズワン品番65-7831-31
  • フロントロータリ動作メカニズム SIEMENS

    フロントロータリ動作メカニズム

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    。The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in black color Front mount
    仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3552アズワン品番65-7806-25
  • プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入 SIEMENS

    プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です
    仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824アズワン品番65-7815-85
  • プレート P3、T5、TUSB-B用 ZFS61/62 1袋 25個入 EATON(イートン)

    プレート P3、T5、TUSB-B用 ZFS61/62 1袋 25個入

    EATON(イートン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    。Eaton クランプには、主に T5、TUSB-B、P3 用のラベルが付いています。寸法は 88 x 27 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
    仕様●種類:ラベル付きクランプ●併用可能製品:P3 、T5 、TUSB-B●シリーズ:ZFS61/62●コード番号:229-9311アズワン品番65-7806-19
  • プレート 3LD3用 Sentron 3LD9 1袋 10個入 SIEMENS

    プレート 3LD3用 Sentron 3LD9 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens 安全保護プレートのパッケージング 10 ピース、ロード遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認
    仕様●種類:追加定格プレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8162アズワン品番65-7818-27
  • ブラケット スライド式ドア 用 PILZ

    ブラケット スライド式ドア 用

    PILZ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    。アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
    仕様●種類:ブラケットストップ●併用可能製品:スライド式ドア●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9793アズワン品番65-7824-61
  • ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 PILZ

    ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用

    PILZ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    。アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
    仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76
  • プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ SIEMENS

    プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3NJ62 プラグイン、NH00 接続端子シングル端子は、ヒューズ付き 3NJ62 スイッチ遮断器用のアクセサリです。2 極及び 3 極デバイス
    仕様●種類:プラグイン●併用可能製品:ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器です●シリーズ:3NJ●コード番号:213-1389アズワン品番65-7797-21
  • ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens の回転動作機構です。赤と黄のカラー 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、中央穴取り付け 22.5 mm、ロード遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認
    仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8159アズワン品番65-7815-35
  • ハンドル 3LD3用 赤 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 赤 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付け用の 22.5 mm の中央穴で、6 x 6 mm シャフト用のカップリング部品を備えています。UL 及び EAC 認定
    仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤●コード番号:228-8149アズワン品番65-7815-55
  • ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD SIEMENS

    ニュートラル端子 メイン及び緊急スイッチオフスイッチ 3LD25用 Sentron 3LD

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3LD 中性導体 / PE Terminal は、3LD2 メイン制御及び緊急停止スイッチ用のアクセサリです。前面取り付け用のリードスイッチングを備えています。スルータイプコンタクト
    仕様●種類:ニュートラル導体 / PE Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1387アズワン品番65-7798-24
  • ニュートラル端子 CI-K1-T0、CI-K2-T3、P1-.../I2用 K 1袋 20個入 EATON(イートン)

    ニュートラル端子 CI-K1-T0、CI-K2-T3、P1-.../I2用 K 1袋 20個入

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    。Eaton ニュートラル Terminal は、5 番目の導体の接続に使用します。動作温度範囲: -25 → 40 ℃
    仕様●種類:ニュートラル端子●併用可能製品:CI-K1-T0 、CI-K2-T3 、P1-.../I2●シリーズ:K●コード番号:229-9392アズワン品番65-7806-34
  • ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    。3KD サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8082アズワン品番65-7818-40
  • ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    。3KD サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8087アズワン品番65-7816-32
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 5 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8137アズワン品番65-7815-32
  • ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1 SIEMENS

    ドアカップリング 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 グレー 144mm Sentron 8UD1

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 に対応しています。奥行: 450 mm 高さ: 144 mm 幅: 98 mm 色はグレー
    仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3318アズワン品番65-7825-58
  • ドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAA シュナイダーエレクトリック

    ドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAA

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric KAXZ1S131 は、ベゼル O 28.5 mm の金属製の動作ヘッドで、キー Ronis 455 オペレータです。製品互換性前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴IP 保護等級: IP65 Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:KAA●IP保護等級:IP65●コード番号:212-4753アズワン品番65-7801-31
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:25A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4899アズワン品番65-7799-38
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:25A Sentron

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です
    仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903アズワン品番65-7799-62
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67

    SIEMENS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    。3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
    仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6952アズワン品番65-7800-22
  • セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ SIEMENS

    セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A
    仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664アズワン品番65-7838-40
  • スイッチ付きニュートラル 安全ブレーカ 3LD3用 40.5mm Sentron 3LD SIEMENS

    スイッチ付きニュートラル 安全ブレーカ 3LD3用 40.5mm Sentron 3LD

    SIEMENS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON アクセサリは、ロード遮断器用に設計されています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。Terminal Connection の締付けトルクは 3 Nm を推奨します
    仕様●種類:端子●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3309アズワン品番65-7803-29
  • シャフト接続ピース シャフト 8 mm x 8 mm用 Sentron 8UC6 SIEMENS

    シャフト接続ピース シャフト 8 mm x 8 mm用 Sentron 8UC6

    SIEMENS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ動作機構 8UC6 アダプタ用のアクセサリです。8 mm x 8 mm シャフト
    仕様●種類:回転動作機構 8UC6 アダプタの交換部品●併用可能製品:シャフト 8 mm x 8 mm●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1411アズワン品番65-7796-53
  • シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6 SIEMENS

    シャフト延長 延長シャフト:300 mm用 Sentron 8UC6

    SIEMENS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ操作機構用のアクセサリ 8UC6 アダプタ延長シャフト、300 mm です。長さ 600 mm のシャフトを使用する場合は、8UD1 ハンドルにシャフトジャックが必要です。サイズは 1 及び 2 です。長い 8 x 8 mm
    仕様●種類:回転動作機構 8UC6 アダプタの交換部品●範囲:Sentron●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1412アズワン品番65-7796-61
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
    。UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:+160℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0867アズワン品番65-7843-98
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    。Honeywell - 3455RC。Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。自動リセット 銀 / ニッケル合金
    仕様●オープニング温度:74℃●クロージング温度:57℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3484アズワン品番65-7843-90

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品