絞り込み
ブランド
- ABB(15)
- Assemtech(5)
- BALLUFF(4)
- Banner(7)
- EATON(イートン)(26)
- honeywell(9)
- IDEC(和泉電気)(61)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PILZ(14)
- RS PRO(11)
- SICK(16)
- SIEMENS(491)
- TELEMECANIQUE SENSORS(89)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- ハネウェル(59)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 大和電業(11)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

近接スイッチ
BALLUFF¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5387アズワン品番65-7793-40
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5402アズワン品番65-7814-95
安全スイッチ XCSPA、XCSTA、XCSTE機能付
シュナイダーエレクトリック¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷XCS プラスチックスイッチ用の Schneider Electric XCSZ200 アクチュエータセンタリング装置は、亜鉛合金( ISO 301 規格に準拠した ZnAl4 )素材製で、表面処理が施されています。製品互換性は、XCSTA、XCSPA、XCSTENet 重量が 0022 kg です仕様●種類:アクチュエータセンタリングツール●併用可能製品:XCSPA 、XCSTA 、XCSTE の各機能を備えています●素材:プラスチック●コード番号:220-1383アズワン品番65-7830-58
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901アズワン品番65-7801-11
ハンドル 3VA2 400/630用 グレー 55mm Sentron 8UD
SIEMENS¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(許容差補償なしのマスキングフレーム標準装備)は、3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。ハンドルの色はグレーです ロック可能仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:216-6404アズワン品番65-7795-60
XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:500V●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1371アズワン品番65-7829-98
ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体は、床面取り付け用アクセサリ、160 A → 250 A 用メイン及び緊急スイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100 A → 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。リーディングスイッチオン、ラギングスイッチオフなどのコンタクト仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:213-1385アズワン品番65-7797-30
キー ロック式アクセサリ 用 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382アズワン品番65-7830-09
アダプタ 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 取り付け許容差補償は、ドアカップリング、ロータリ動作機構、3 VA、3RV、3LD5 UL 用のアクセサリです。シャフト 8 x 8 mm仕様●種類:カップリング許容差補償●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6411アズワン品番65-7795-50
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 6 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動させます。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3300アズワン品番65-7825-99
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302アズワン品番65-7826-09
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138アズワン品番65-7816-13
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-7031アズワン品番65-7796-67
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196アズワン品番65-7803-17
ニュートラル端子 メイン及び緊急オフスイッチ 3LD23/24 用用 Sentron 3LD
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 3LD ニュートラル導体 / PE Terminal は、床面取り付け用アクセサリ、160A-250 A 用メイン及び緊急スイッチングオフスイッチ 3LD23/24 用アクセサリ、100A - 150 A 用成形ケーススイッチ 3LD5 UL 用です。スルータイプコンタクト仕様●種類:ニュートラル導体●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:216-5966アズワン品番65-7795-55
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3281アズワン品番65-7803-49
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHT
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Schneider Electric GS2AHT シリーズ外付けロータリハンドル(黒)は、3 ポジションテスト I-O の前面取り付けに対応していますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AHT●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2524アズワン品番65-7797-91
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、4 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3213アズワン品番65-7802-26
シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323アズワン品番65-7801-79
安全スイッチ Sirius 3SE 3SE5324シリーズ
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷タンブラー付きの Siemens 安全スイッチです。プラスチックのロック力は 1300 N です。周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 保護クラス: IP66 / IP67仕様●材質:プラスチック●シリーズ:3SE5324●コード番号:203-8793アズワン品番65-7836-22
リミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1B
ハネウェル¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 E仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:0.1A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1945アズワン品番65-7792-10
カバー プラグイン負荷絶縁スイッチ 3NJ6用 Sentron 3NJ69
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON カバーはプラグイン負荷絶縁スイッチ用で、IP20 保護等級です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ69●IP保護等級:IP20●コード番号:216-5958アズワン品番65-7795-87
スイッチ遮断器補助スイッチ
シュナイダーエレクトリック¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流は 40 A で、ドアに取り付けられています。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6909アズワン品番65-7836-32
補助接点
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●K2産業用カムスイッチ. ; 818-5878 818-5878 定格熱電流: 500 mA ; 818-5871 818-5871 定格熱電流: 20A 直径22 mmの固定穴 動作温度: -25 → +55℃ スローブレークコンタクト、正方向オープニング 2ポジションスイッチ●コード番号:818-5871アズワン品番65-7825-02
補助コンタクト メインおよび緊急スイッチオフ 3LD2用 32mm Sentron 3LD
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。Siemens SENTRON 補助スイッチは、1 NO 及び 1 NC 接続を提供します。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行き: 10.6 mm 高さ: 50 mm 幅: 32 mm仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3308アズワン品番65-7803-15
補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP
SIEMENS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802アズワン品番65-7818-37
補助コンタクト 3LD2、3LD5用 Sentron 3LD
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。Siemens の補助スイッチには、金めっきコンタクトと、前面取り付けのメイン / 緊急スイッチオフ用アクセサリ、前面取り付けの成形ケーススイッチがあります。このアクセサリは CSA 認定を受けています仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4905アズワン品番65-7796-59
補助コンタクト 3 KD用 84mm Sentron 3KD9
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷。Siemens では、サイズ 1 及び 2 の 3KD スイッチ遮断器用のアクセサリを用意しています。このアクセサリは、最大の補助スイッチモジュール用です 補助スイッチ x 2取り付けタイプは側面取り付けです仕様●種類:補助スイッチモジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:217-6838アズワン品番65-7803-57
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷。近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418アズワン品番65-7837-70
調整可能ローラー
ハネウェル¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。HDLSシリーズリミットスイッチアクチュエータ。Honeywell製のこのHDLSリミットスイッチアクチュエータ製品は、さまざまな産業用途にソリューションを提供するように設計されています。 HDLSシリーズ本体を搭載したユニットにこの製品を使用すると、エンドユーザーニーズ向けにカスタマイズされた完全なリミットスイッチを構築することができます。 また、このHDLSアクチュエータ製品は、壊れたアクチュエータの交換部品にもなるため、スイッチを交換しなくても済みます。仕様●種類:ローラーレバー●併用可能製品:LSシリーズ●コード番号:808-6071アズワン品番65-7844-66
端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP
SIEMENS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷。Siemens Terminal は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 つあります。EAC によって承認されてい仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2795アズワン品番65-7815-82
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC
SIEMENS¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷。Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えたねじ取り付け式です。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路にバスバータイプの電気接続を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3153アズワン品番65-7802-12
接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9
SIEMENS¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KD サイズ 2 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8085アズワン品番65-7814-82
接続セット 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 Sentron 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 用のアクセサリです。アダプタ: 12 x 12 mm仕様●種類:アダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6416アズワン品番65-7795-99
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 3 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8120アズワン品番65-7816-18
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095アズワン品番65-7815-08
施錠可能ハンドル
EATON(イートン)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷。Eaton 南京錠機能は、主にロック機構として使用します。ロック式スライドは、押したときに最大 3 個の南京錠でロックでき、インターロック位置になっています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ IP65保護クラス仕様●種類:南京錠を備えています●シリーズ:SVC●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9291アズワン品番65-7806-69
近接センサ 超音波 IME2Sシリーズ
SICK¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:15 mm●IP保護等級:IP67●安全カテゴリ:2●コード番号:201-1900アズワン品番65-7805-16
延長シャフト 8UD
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 延長シャフトは、ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA、3RV 用のアクセサリです。シャフトの長さは 300 mm です仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6413アズワン品番65-7795-34
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ