FA現場のお役立ち情報
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • FX5UJ CPUユニット 三菱電機

    FX5UJ CPUユニット

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • 基本ベースユニット 三菱電機

    基本ベースユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    種別基本ベースユニット種別基本ベースユニット電源ユニット装着可否必要
  • FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3UCシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズFX3UC電源DC24Vユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
  • CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)

    CPシリーズ CP2E CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
    命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENS

    デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

    SIEMENS
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
    寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
  • スリムタイプ基本ベースユニット 三菱電機

    スリムタイプ基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    種別基本ベースユニット種別スリムタイプ基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続不可電源ユニット装着可否要(スリムタイプ)
  • PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設16点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    欠品中
    12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
  • FX5UC CPUユニット 三菱電機

    FX5UC CPUユニット

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    30日以内出荷
    タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ消費電力(W)5定格電圧(V)DC24制御方式ストアードプログラム繰返し演算周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10入力電圧(V)DC24 +20%,-15%出力点数16点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタメモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)2(1点)定格電圧変動範囲+20%,-15%入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V接続形状スプリングクランプ端子台入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720許容瞬時停電時間(ms)5プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式リレー出力停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3停電保持時間(日)10応答時間(ms)10回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)機械的絶縁
  • プロセスCPUユニット 三菱電機

    プロセスCPUユニット

    三菱電機
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
  • 入力ユニット 1766 SIEMENS

    入力ユニット 1766

    SIEMENS
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    当日出荷
    Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
    寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
  • 入力ユニット MicroLogix 1500 SIEMENS

    入力ユニット MicroLogix 1500

    SIEMENS
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    8日以内出荷
    Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
    寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1500定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
  • AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット 三菱電機

    AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様●増設接続可否:増設接続可能種別基本ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット
  • マルチCPU 間高速基本ベースユニット 三菱電機

    マルチCPU 間高速基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様マルチCPU間高速通信対応種別基本ベースユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
  • NXシリーズ NX1 CPUユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ NX1 CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立 生産タクトに同期するトレーサビリティ 高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合 高速検査もインラインで実現 制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現 The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載 高速高精度な制御性能 マルチコアで制御と情報を両立 セキュアに上位接続 Ethernet機能の充実
    プログラムメモリ容量5MB位置制御4軸(単軸)
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • DL205シリーズ ベースユニット ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ ベースユニット

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
    取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)電源電圧AC耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)消費電力最大80VA周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐ノイズNEMA(ICS3-304)突入電流(A)最大30雰囲気腐食性ガスなきこと耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz絶縁抵抗>10m(DC500V)供給電源(外部DC24V)最大300mA耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠
  • プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点

    omron(オムロン)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル

    omron(オムロン)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
    制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設32点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
  • CPUユニット SRC

    CPUユニット

    SRC
    ¥6,898,000税込¥7,587,800
    1個
    112日以内出荷
  • CPUユニット SRC

    CPUユニット

    SRC
    ¥3,298,000~税込¥3,627,800~
    1個
    10日以内出荷
  • C2UW omron(オムロン)

    C2UW

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現ケーブルの汚れ、断線、混線の心配がありません。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化。柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化
    質量(g)70(電池なし)使用温度範囲(℃)0~+40(ただし、氷結、結露しないこと)規格Bluetooth 4.0 Low Energy SIG認証取得済※認証取得国(2018年8月時点)周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)応答時間スイッチ押下時_70msec(~)スイッチ解放時_50msec(~)※タッチセンサ有効設定時動作に必要な力(OF)(N)4.7±1.5 / 12.6±3.0耐久性【機械的/サブスイッチ】40万回以上(60回/min)、【機械的/メインスイッチ】40万回以上(60回/min)接続台数~1通信距離(m)10モデル無線ハンドスイッチ衝撃(誤動作)(m/s2)300使用湿度範囲(%RH)~90(+5~35℃にて)許容操作頻度(回/min)~60振動(耐久)Hz周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
  • C2UW omron(オムロン)

    C2UW

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現ケーブルの汚れ、断線、混線の心配がありません。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化。柔軟で自由の高い操作性をワイヤレスが実現。照準機能なども追加できるサブボタンつき。メインスイッチは2段階出力。人間工学に基づいた握りやすいデザイン。同じデザインの有線タイプもラインナップ化
    使用温度範囲(℃)0~+40(ただし、氷結、結露しないこと)衝撃(誤動作)(m/s2)300使用湿度範囲(%RH)~90(+5~35℃にて)許容操作頻度(回/min)~60振動(耐久)Hz周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
  • PFC200 コントローラ ワゴジャパン

    PFC200 コントローラ

    ワゴジャパン
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    6日以内出荷
    IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
    幅(mm)78.6/3.094インチ質量(kg)215.4色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:SDまたはSDHC、最大32GB(全ての特性はWAGOメモリカードを使用した場合にのみ有効です。)種類接続可能電線:銅寸法奥行:71.9/2.831インチ電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式システム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)BACnet/IP/2xRJ-45;Modbus(TCP,UDP)/2xRJ-45;MODBUSRTU/1xD-Sub9ピンソケット;RS-232シリアルインタフェース/1xD-Sub9ピンソケット;RS-485インタフェース/1xD-Sub9ピンソケット適合負荷2.145(火災)
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 36出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート使用されているプログラミング言語 = 命令リスト、ラダー℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 221 x 107 x 87 mm℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 24出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート使用されているプログラミング言語 = 命令リスト、ラダー℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 16出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 16ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート寸法 = 175 x 107 x 87 mm℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 14出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート動作温度 Max = +55℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 14出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 85 → 265 V ac入力方式 = AC出力数 = 12ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポート番号 = 2℃
  • RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

    RS PRO ロジックコントローラユニット

    RS PRO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力数 = 36出力タイプ = トランジスタ併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール電源電圧 = 24 V dc入力方式 = DC出力数 = 24ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCPインターフェイス = COMポート通信ポートタイプ = シリアルmm

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLC本体ユニット