20ページ目: 角型コネクタ

FA現場のお役立ち情報
1,381件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478アズワン品番65-7636-42
  • D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    熱可塑性樹脂アダプタハウジング。この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614アズワン品番65-7482-75
  • D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:アングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:WR 618●コード番号:205-3087アズワン品番65-7573-36
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス パネルマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス パネルマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1642アズワン品番65-7628-14
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5861アズワン品番65-7603-54
  • D-subコネクタ AMPHENOL

    D-subコネクタ

    AMPHENOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26- ワイヤタイプを備えています より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4029アズワン品番65-7525-24
  • D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 17極 オス PCBマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
    仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5065アズワン品番65-7523-89
  • D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じ。プラグ/ソケットシェル
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:3W3●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:484-903アズワン品番65-7776-81
  • D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入 ASSMANN WSW

    D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入

    ASSMANN WSW
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    D-Subカバー、ストレートケーブル出口
    仕様●極数:9●ハウジング材質:PC●接続方向:ストレート●コード番号:674-2090アズワン品番65-7504-62
  • D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp 圧着 / ポーク D-Sub 高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。この製品は、圧着 / 負荷タイプの終端処理とそれを使用しています プラグシェルにプロ仕様のインデ
    仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●シリーズ:180●コード番号:205-4713アズワン品番65-7508-26
  • D-subコネクタ はんだ端子 9極 メス パネルマウント 1セット 63個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 9極 メス パネルマウント 1セット 63個入

    NORCOMP
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1633アズワン品番65-7745-18
  • D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1212アズワン品番65-7509-82
  • アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 100個入 NORCOMP

    アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 100個入

    NORCOMP
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ちょうねじ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1003アズワン品番65-7514-97
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5900アズワン品番65-7616-73
  • D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5859アズワン品番65-7528-32
  • ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ FRS1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:FRS1●コード番号:213-5154アズワン品番65-7507-86
  • ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5 オス D-sub 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ダストキャップ 172704 シリーズ 用途 サイズ 5 オス D-sub 1袋 10個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    5 つのオス D-sub コネクタサイズの FCT ダストキャップです。ポリエチレン製で、色は赤です。IP 等級: IP50 ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●種類:ダストキャップ●併用可能製品:サイズ 5 オス D-sub●シリーズ:172704●コード番号:207-5831アズワン品番65-7624-57
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはメスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4698アズワン品番65-7508-24
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5058アズワン品番65-7525-37
  • D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 25個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937アズワン品番65-7605-69
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5028アズワン品番65-7530-24
  • ジャックポスト F-SCHV シリーズ 用途 D-subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY

    ジャックポスト F-SCHV シリーズ 用途 D-subコネクタ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
    仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:F-SCHV●コード番号:812-6456アズワン品番65-7775-47
  • D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5084アズワン品番65-7530-02
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1186アズワン品番65-7509-83
  • D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
    仕様●極数:36●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5078アズワン品番65-7521-20
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス パネルマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス パネルマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1640アズワン品番65-7577-25
  • D-subコネクタ はんだ端子 9極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 9極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1632アズワン品番65-7724-08
  • D-subコネクタ 9極 メス 1袋 5個入 AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 メス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8519アズワン品番65-7715-41
  • D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入

    NORCOMP
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直メスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きイン
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ボードロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1704アズワン品番65-7510-83
  • D-subコネクタ AMPHENOL

    D-subコネクタ

    AMPHENOL
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る小規模な相互接続ソリューションを提供しています。挿入位置は 51 です。この製品には圧着終端とカドミウム付きの M22759/11-26-※ワイヤタイプがあります シェルフィAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4038アズワン品番65-7522-07
  • D-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ 37極 メス ケーブルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●ハウジング材質:メタル●長さ:2.74インチ●幅:0.8インチ●深さ:0.509インチ●寸法:2.74 x 0.8 x 0.509インチ●端子サイズ:20●コード番号:192-0335アズワン品番65-7654-55
  • D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:681M●コード番号:205-4751アズワン品番65-7508-12
  • ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ F-SGV1 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ねじセット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5165アズワン品番65-7515-11
  • D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高い製品です。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルは ha ですコネクタは標準的な D-S
    仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4732アズワン品番65-7505-40
  • D-subコネクタ 62極 オス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 62極 オス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグ圧着タイプのコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合
    仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3489アズワン品番65-7529-05
  • D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、15 ピン位置のオス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1636アズワン品番65-7738-23
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4912アズワン品番65-7530-01
  • D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5089アズワン品番65-7520-67
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5803アズワン品番65-7605-68
  • D-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 51極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき
    仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4020アズワン品番65-7528-41
角型コネクタ