カテゴリ
絞り込み
極数
ブランド
- 3M(スリーエム)(27)
- AMPHENOL(118)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ASSMANN WSW(21)
- CVILUX(16)
- FCT - A MOLEX COMPANY(111)
- GB[制御機器](21)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- LINKMAN(19)
- MH CONNECTORS(49)
- NORCOMP(67)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(176)
- SAMTEC(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- ハーティング(255)
- ワイドミュラー(16)
- 三桂製作所(44)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷その他電線保護板付きサイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE
ハーティング¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com
ハーティング¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE
ハーティング¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)信号250、パワー690使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)信号10、パワー40対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSB
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)35対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ6B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ32Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ32Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ16Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷サイズ10Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10A使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個ほか7日以内出荷定格電圧(V)400定格電流(A)10接続方式ストレートコード3ARoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PE実装タイプケーブルマウント
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11材質ポリカーボネート (PC)サイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han F+B
ハーティング¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷タイプコネクタフードRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67(ロック状態)実装タイプバルクヘッド
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax 高密度
ハーティング¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)10適合電線(mm2)0.14~0.37材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26~22RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)HMC 金メッキストリップ長(mm)8
ヘビーデューティパワーコネクタインサート R15
ハーティング¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Quintax
ハーティング¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷その他サーモプラスチック フード/ハウジング用タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10材質(インサート)ポリアミド (PA)コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D
ハーティング¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular
ハーティング¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールドタイプHan Gigabit インサート定格電圧(V)AC50、DC60使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Modular ECO
ハーティング¥2,398~税込¥2,638~1個ほか7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー材質ポリカーボネート (PC)サイズModular ECOタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+85材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法スナップインラッチIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular Compact
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質ポリカーボネート (PC)サイズModular ECOタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+85材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法スナップインラッチIP等級IP65