絞り込み
極数
  • 2(4)
  • 3(11)
  • 4(12)
  • 5(8)
  • 6(5)
  • 7(8)
  • 8(8)
  • 9(5)
  • 10(11)
  • 11(3)
  • 14(4)
  • 16(6)
  • 17(3)
  • 19(3)
  • 22(6)
  • 24(7)
  • 26(5)
  • 35(3)
  • 37(3)
  • 48(2)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(15)
  • メス(ソケット)(15)
シェルサイズ
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 14(4)
  • 16(6)
  • 18(10)
  • 20(10)
  • 21(3)
  • 22(9)
  • 24(9)
  • 25(3)
  • 28(8)
  • 32(4)
  • 36(3)
定格電流(A)
  • 3(5)
  • 5(4)
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 23(3)
  • 46(4)
  • 80(3)
  • 150(3)
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • AMPHENOL(638)
  • フエニックス・コンタクト(302)
  • 七星科学研究所(233)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(173)
  • BULGIN(173)
  • LEMO(141)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • RADIALL(93)
  • SWITCHCRAFT(69)
  • SOURIAU(57)
  • マル信無線電機(47)
  • RS PRO(24)
  • 多治見無線電機(21)
  • SICK(21)
  • Lumberg Automation(19)
  • ITTキャノン(18)
  • カナレ電気(14)
  • LUMBERG(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器タイプネジ嵌合式仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス
JL05シリーズ プレスピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスピンコンタクトJAE(日本航空電子工業)
5,498税込6,048
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっき
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から72日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2Aコンタクト形状メス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラス結線方法はんだ
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
JL05シリーズ マシンソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ マシンソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
3,998税込4,398
1パック(10本)
当日出荷
コンタクト形状メス結線方法圧着材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっき
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクトJAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1パック(100本)
当日出荷
形状ストレート種類丸型極数10定格電流(A)3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧着
JL05シリーズ マシンピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ マシンピンコンタクトJAE(日本航空電子工業)
5,698税込6,268
1パック(10本)
当日出荷
コンタクト形状オス結線方法圧着材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっき
JL05シリーズ プレスソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
5,398税込5,938
1パック(100本)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっき
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズJAE(日本航空電子工業)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から122日以内出荷
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)JAE(日本航空電子工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンタクト形状オスタイプピンインサート仕様ピンインサート形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルJAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数10形状ストレート区分ソケット種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
コンタクト形状メスタイプソケットインサート使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ仕様ソケットインサート形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき防水仕様嵌合時IP67クラス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)JAE(日本航空電子工業)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
ダストキャップ レセプタクル用 JAE(日本航空電子工業)ダストキャップ レセプタクル用JAE(日本航空電子工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
N/MS型丸形コネクタ 9極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 9極JAE(日本航空電子工業)
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2219-50
N/MS型丸形コネクタ 7極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 7極JAE(日本航空電子工業)
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:7 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-73
N/MS型丸形コネクタ 48極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 48極JAE(日本航空電子工業)
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
N/MS型丸形コネクタ 22極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 22極JAE(日本航空電子工業)
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-83
N/MS型丸形コネクタ 17極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 17極JAE(日本航空電子工業)
3,298税込3,628
1個
123日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2220-09
N/MS型丸形コネクタ 10極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 10極JAE(日本航空電子工業)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-42
N/MS型丸形コネクタ JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタJAE(日本航空電子工業)
4,198税込4,618
1個
13日以内出荷
JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ パネル取付レセプタクル(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器タイプ圧着結線式嵌合相手コネクタJL05-6A
丸型コネクタコンタクト JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタコンタクトJAE(日本航空電子工業)
1袋(100本)
欠品中
極数10種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート区分ソケット定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22適合電線範囲 AWG(#)#20以下
丸型コネクタ