絞り込み
ブランド
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 丸型コネクタ


FA現場のお役立ち情報
5,684件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス
キャノンコネクタ 5ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 5ピン オスITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メス パネル用ITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.5mm(緑) GB[制御機器]DCジャック 2.5mm(緑)GB[制御機器]
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.5ジャック+側センター
DCジャック 2.1mm(緑) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm(緑)GB[制御機器]
389税込428
1個
5日以内出荷
ケーブルはネジ留めできて、+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。
DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm 基板取付け用(非ロック式)GB[制御機器]
69税込76
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ) GB[制御機器]DCジャック 1.65mm(2.54mmピッチ)GB[制御機器]
39税込43
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径1.65mmサイズのDCジャックです。
DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ) GB[制御機器]DCジャック 1.3mm(2.00mmピッチ)GB[制御機器]
54税込59
1個
5日以内出荷
基板取付け用の内径1.3mmサイズのDCジャックです。
DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ) LINKMANDCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)LINKMAN
259税込285
1個
5日以内出荷
DCジャック 2.1mm 基板取付け用 LINKMANDCジャック 2.1mm 基板取付け用LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 基板取付け用 GB[制御機器]RCAジャック 白 基板取付け用GB[制御機器]
66税込73
1個
5日以内出荷
基板取付け用のRCAジャックです。カラーバリエーションが、黒・赤・黄もあります。
RCAジャック 黄 基板用 GB[制御機器]RCAジャック 黄 基板用GB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
基板取付型のRCAジャックです。
RCAマウントジャック 赤 パネル取付型 シンワエレクトリックRCAマウントジャック 赤 パネル取付型シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質メタル備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAジャック 赤 シンワエレクトリックRCAジャック 赤シンワエレクトリック
149税込164
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAマウントジャック 白 パネル取付型 シンワエレクトリックRCAマウントジャック 白 パネル取付型シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質メタル備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAプラグ 黒 シンワエレクトリックRCAプラグ 黒シンワエレクトリック
149税込164
1個
5日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状プラグ
RCAマウントジャック 黒 パネル取付型 シンワエレクトリックRCAマウントジャック 黒 パネル取付型シンワエレクトリック
179税込197
1個
5日以内出荷
材質メタル備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック
RCAプラグ 赤 シンワエレクトリックRCAプラグ 赤シンワエレクトリック
139税込153
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状プラグ
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ)LINKMAN
769税込846
1個
5日以内出荷
RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ) LINKMANRCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)LINKMAN
959税込1,055
1個
5日以内出荷
RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMANRCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型)LINKMAN
84税込92
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄 LINKMANRCAジャック 黄LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンジャック パネル絶縁型 黒 マル信無線電機RCAピンジャック パネル絶縁型 黒マル信無線電機
169税込186
1個
5日以内出荷
備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黒 マル信無線電機RCAピンジャック(パネル取付タイプ)黒マル信無線電機
369税込406
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考パネル取り付け(非絶縁)形式ストレートコネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(黒 L型) マル信無線電機RCAプラグ(黒 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ 黒 金メッキ マル信無線電機RCAプラグ 黒 金メッキマル信無線電機
219税込241
1個
5日以内出荷
金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
材質プラスチック形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ(白 L型) マル信無線電機RCAプラグ(白 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要なタイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
RCAプラグ(赤 L型) マル信無線電機RCAプラグ(赤 L型)マル信無線電機
199税込219
1個
5日以内出荷
はんだ付け不要のRCAプラグ(L型) ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。はんだ付けが不要タイプです。
材質プラスチック形状L型備考信号線は「ねじ止め」、GNDは「かしめ」コネクタ形状プラグ
3.5mm モノラルプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)3.5mm モノラルプラグ 黒T.SIN(テイシン電機)
319税込351
1個
8日以内出荷
タイプモノラル極数2形式ストレートプラグΦ3.5mmプラグ
5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入) テクノベインズ5.5ΦDCジャック用キャップ(10個入)テクノベインズ
1,098税込1,208
1袋
5日以内出荷
用途DC機器、ACアダプタ差込口用のコネクタ保護用仕様つまみ:あり材質天然ゴム適合コネクタ5.5ΦDCジャック機器本体側コネクタ入数10個入UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]MICコネクタセット 2極GB[制御機器]
489税込538
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20)七星科学研究所
819税込901
1個
5日以内出荷
コネクタ形状Lザ(座)端子はんだ端子シェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
NETプラグ(シェルΦ28・4極) 七星科学研究所NETプラグ(シェルΦ28・4極)七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状プラグ定格250V-20A表面処理銀メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500
MICコネクタセット 6極 GB[制御機器]MICコネクタセット 6極GB[制御機器]
509税込560
1セット
5日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
3.5Φモノラルプラグ 黒 シンワエレクトリック3.5Φモノラルプラグ 黒シンワエレクトリック
169税込186
1個
5日以内出荷
材質プラスチックタイプモノラル極数2極形式ストレートプラグ3.5mmプラグキャップ円筒
3.5mmモノラルプラグ 青 シンワエレクトリック3.5mmモノラルプラグ 青シンワエレクトリック
159税込175
1個
5日以内出荷
材質プラスチック備考色付なので識別しやすいですタイプモノラル極数2極形式ストレートプラグ3.5mmプラグキャップ円筒、青
3.5mmモノラルプラグ(メタル)ケーブルガード付き LINKMAN3.5mmモノラルプラグ(メタル)ケーブルガード付きLINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmステレオプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付きLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ