絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- 七星科学研究所(230)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(197)
- LEMO(132)
- マル信無線電機(98)
- LINKMAN(82)
- RADIALL(67)
- GB[制御機器](55)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- 多治見無線電機(23)
- シンワエレクトリック(17)
- ITTキャノン(15)
- NEUTRIK(14)
- 共立電子産業(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(12)
- タカチ電機工業(11)
- テクノベインズ(11)
- ノーブランド(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- ブランドをもっと見る

ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4
マル信無線電機(12件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から32日以内出荷仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥2,998税込¥3,2981パック(100本)当日出荷形状ストレート種類丸型極数10定格電流(A)3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧着
CE05シリーズ ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から102日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座
七星科学研究所(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ RCAタイプ ピンプラグケーブル側 半透明
テクノベインズ¥639税込¥7031袋3日以内出荷RCAケーブル先端コネクタ形状RCAピンプラグケーブル入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンジャック パネル絶縁型 黒
マル信無線電機¥169税込¥1861個3日以内出荷色黒備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白
マル信無線電機¥309税込¥3401個3日以内出荷絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。色白備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック パネル絶縁型 赤
マル信無線電機¥169税込¥1861個3日以内出荷色赤備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
THB405・406用 ソケットカバー
タカチ電機工業¥499税込¥5491個当日出荷THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
THB389E用 パネルマウント側取付工具
タカチ電機工業¥219税込¥2411個当日出荷THB389E用パネルマウント側、取付工具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
サンキューテクノス¥829税込¥9121個当日出荷リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ
LEMO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44
七星科学研究所¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から52日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ
七星科学研究所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。シェルサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20
七星科学研究所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から33日以内出荷欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
丸型防水コネクタ JL10シリーズ
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥699~税込¥769~1個当日出荷から52日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
Φ2.1mm DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥159税込¥1751個4日以内出荷DCジャックパネル型(ネジ止めタイプ)、内径Φ2.1mm、外径Φ5.5mm、DC12V/0.5A、本体色黒。固定用ネジ(2mm)は付属しません。形状外形Φ5.5×内径2.5 DCジャック定格DC12V/0.5A取付け方法パネル取り付け(ビス留め)RoHS指令(10物質対応)対応